絞り込み
ブランド
  • スイデン
  • モノタロウ(4)
  • アマノ(144)
  • 赤松電機製作所(85)
  • アイリスオーヤマ(49)
  • 淀川電機製作所(45)
  • コトヒラ工業(40)
  • ダイキン工業(39)
  • エスコ(38)
  • チコーエアーテック(36)
  • シャープ(35)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • SDG株式会社(25)
  • TRUSCO(21)
  • 日本無機(21)
  • RS PRO(20)
  • 静岡製機(18)
  • サンピース(16)
  • スタックスツールス(16)
  • アイ・オー・テクノロジーズ(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェットスイファンRSシリーズ スイデンジェットスイファンRSシリーズスイデン(11件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から6日以内出荷
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト スイデンジェットスイファン専用 フレキシブルダクトスイデン(4件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1本
当日出荷
ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。
種別SPダクト(軽作業向け簡易ダクト)長さ(m)5
送風機”ジェットスイファン”用オプション スイデン送風機”ジェットスイファン”用オプションスイデン
1,080税込1,188
1組
当日出荷
適合本体SJFシリーズ
フレキシブルPETダクト 320mm 5m スイデンフレキシブルPETダクト 320mm 5mスイデン(2件のレビュー)
10,280税込11,308
1本
当日出荷
長さ(m)5ダクト径(Φmm)320トラスコ品番813-1223質量(kg)1アズワン品番64-9623-46
ジェットスイファンLシリーズ スイデンジェットスイファンLシリーズスイデン
39,980税込43,978特価
1台
当日出荷
いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数4電動機の極数2P
ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト スイデンジェットスイファン専用 フレキシブルダクトスイデン(1件のレビュー)
19,900税込21,890
1本
当日出荷から翌々日出荷
ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。
長さ(m)5
フレキシブルレジューサー スイデンフレキシブルレジューサースイデン
6,490税込7,139
1本
当日出荷
ジェットスイファンのLシリーズの吸込み口側に、フレキシブルダクトを接続する際にご使用下さい。
用途ガス中毒・酸欠防止。 狭い場所で作業をする時。 固定ダクトの工事が出来ない場所で。 電力通信ケーブルのマンホール内作業。材質基布:ポリエステル生布表面加工:塩化ビニール処理
送風機用ダクト フレキシブル スイデン送風機用ダクト フレキシブルスイデン
18,900税込20,790
1本
当日出荷
片ひも付きのフレキシブルダクトダクトバンドが無くても送風機本体に接続できます。
用途送風機用ダクトダクト径(Φmm)320長さ(m)5適合機種SJF-300L-1・SJF-300L-2・SJF-300L-3質量(kg)4.5トラスコ品番813-1221材質ポリエチレンアズワン品番64-9623-45
送風機用ダクト Φ230 5m 片ひも付き スイデン送風機用ダクト Φ230 5m 片ひも付きスイデン
16,900税込18,590
1個
当日出荷
肩ひも付きがついているフレキシブルダクト ダクトバンドが無くても送風機本体に接続できます。
用途送風機用ダクト長さ(m)5ダクト径(Φmm)230トラスコ品番826-6682適合機種SJF-200L-1、SJF-200L-2材質ポリエチレン質量(kg)3.6アズワン品番64-9623-43
ジェットスイファン取っ手 スイデンジェットスイファン取っ手スイデン
1,290税込1,419
1個
当日出荷
適合本体200RS-1,200RS-2,250RS-1,250RS-2
集塵機用 2分岐管NO.2 Φ150-Φ100 スイデン集塵機用 2分岐管NO.2 Φ150-Φ100スイデン
15,900税込17,490
1個
当日出荷
仕様Φ150-Φ100×2方向トラスコ品番813-1230
集塵機用 2分岐管NO.1 Φ100-Φ75 スイデン集塵機用 2分岐管NO.1 Φ100-Φ75スイデン
11,900税込13,090
1個
当日出荷
集塵機ダクト配管用2分岐管です。
用途集塵機用オプション仕様Φ100ーΦ75×2方向トラスコ品番813-1229適合機種SDCシリーズ材質塩ビ
送風機ジェットスイファン(ステンレス製) スイデン送風機ジェットスイファン(ステンレス製)スイデン
66,900税込73,590
1台
当日出荷
金属部は湿気や腐食に強いステンレス製です。モーター表面は防食塗装仕上げです。
用途造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接ヒュームの排気。溶接ヒューム・油煙排気。ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給。質量(kg)12周波数(Hz)50/60風量(m3/min)50Hz/60Hz47/54ファン翼数4騒音値(dB(A))(50/60Hz)81/84ハネ径(mm)288適合ダクト320mm外寸法・幅(mm)390外寸法・高さ(mm)423外寸法・奥行(mm)330出力(50/60Hz)(kW)0.55
塵機用 吸込フードNO.2 外径Φ75-内径Φ65 スイデン塵機用 吸込フードNO.2 外径Φ75-内径Φ65スイデン
8,690税込9,559
1個
当日出荷
トラスコ品番813-1225外径Φ75-Φ65
送風機マルチアングルファン スイデン送風機マルチアングルファンスイデン
68,900税込75,790
1台
当日出荷
床置き・天吊りどちらでも使用できるマルチタイプの送排風機です。角度調節可能なアングルタイプです。工場内の梁等を利用し天井吊り下げタイプとして設置可能です。
用途暑さ対策、空気搬送、換気に。トラスコ品番190-0058風量(m3/min)82/97(50/60Hz)ハネ径(mm)288アズワン品番64-7673-20
塵機用 吸込フードNO.1 外径Φ60-内径Φ50 スイデン塵機用 吸込フードNO.1 外径Φ60-内径Φ50スイデン
6,990税込7,689
1個
当日出荷
トラスコ品番813-1224質量(kg)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×150×65
集塵機用ホースバンド スイデン集塵機用ホースバンドスイデン
559税込615
1個
当日出荷
用途集塵機ダクト取付用トラスコ品番556-1193適合機種集塵機用品名ホースバンド
送風機 マルチアングルファン ハネ200mm 単相100V スイデン送風機 マルチアングルファン ハネ200mm 単相100Vスイデン
53,900税込59,290
1台
当日出荷
床置き・天吊りどちらとしても使用できるマルチタイプの送排風機です。
用途暑気対策に。空気搬送に。換気に。トラスコ品番190-0063アズワン品番64-9332-92
送風機用ダクト 防爆用アース端子付 320mm 5m スイデン送風機用ダクト 防爆用アース端子付 320mm 5mスイデン
39,900税込43,890
1本
当日出荷
硬鋼線の採用と強力なシーリングにより、復元力がありつぶれにくく丈夫です。 防爆型機種両端アースクリップ付、しぼりひも付ダクトです。
長さ(m)5ダクト径(Φmm)320トラスコ品番446-1568質量(kg)4.8表面処理塩化ビニール処理適合送風機最大口径(Φmm)320材質(基布)ポリエステル生地本体生地厚さ(mm)0.35
送風機 ハネ300mm 100V ポッキンプラグ仕様 スイデン送風機 ハネ300mm 100V ポッキンプラグ仕様スイデン
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
ファン外径(Φmm)300トラスコ品番494-6316アズワン品番64-9622-80
集塵機用 吸込フードNO.4 外径Φ150-内径Φ140 スイデン集塵機用 吸込フードNO.4 外径Φ150-内径Φ140スイデン
12,900税込14,190
1個
当日出荷
トラスコ品番813-1227質量(kg)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×260×155
集塵機用 吸込フードNO.3 外径Φ100-内径Φ90 スイデン集塵機用 吸込フードNO.3 外径Φ100-内径Φ90スイデン
9,590税込10,549
1個
当日出荷
トラスコ品番813-1226幅(mm)【フード】195質量(kg)0.9内径×外径(Φmm)【ダクト接続部】90×100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×250×100アズワン品番64-9623-36
集塵機用フィルター スイデン集塵機用フィルタースイデン
49,900税込54,890
1個
翌日出荷
ヒュームコレクターSFC-M600-1Vの天板を開け、上面に置き固定するだけで簡単に設置できます。
用途排気をよりクリーンに。付属品HEPAフィルター押え金具×4トラスコ品番556-1192適合機種SFC-M600本体寸法(mm)奥行380本体寸法(mm)高さ95本体寸法(mm)幅380
移動式ヒュームコレクター スイデン移動式ヒュームコレクタースイデン
459,800税込505,780
1台
翌々日出荷
360°旋回、伸縮するダクトアームにより、吸込み口を自由自在に設置可能です。工具を使わず、フィルターのメンテナンスや交換が可能です。ダストチャンバーを搭載しており、底に溜まった塵を簡単に掃除が可能です。
用途溶接作業現場に。付属品ダクトアーム、ダクト、吸込み口、ダクトバンド2個出力(kW)0.6容量(L)約1.8電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz11本体寸法(mm)奥行838本体寸法(mm)高さ735本体寸法(mm)幅587吸込口径(Φmm)200
送風機 こでかファン 大風量タイプ スイデン送風機 こでかファン 大風量タイプスイデン
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
レバーで簡単に風の俯仰角を変更できます。移動に便利な4輪キャスターです。低騒音タイプです。送風・循環・換気を行い暑気対策としても抜群の効果を発揮します。風向きは俯仰角方向180°調節が可能です。4Pモータの採用により風量が従来品(SJF-504A-1)よりアップしています。
用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。大空間での送風・循環・換気。倉庫などの広い環境での送風に。仕様ファン翼数(枚):4トラスコ品番663-6552電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)270/289最大風量(m3/min)(50/60Hz)239/289本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)831×645×1014騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/71.5ハネ径(mm)500
送風機 こでかファン 低騒音タイプ スイデン送風機 こでかファン 低騒音タイプスイデン
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
レバーで簡単に風の俯仰角を変更できます。移動に便利な4輪キャスターです。風向きは俯仰角方向180°調節が可能です。
用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。仕様ファン翼数(枚):4トラスコ品番579-0102電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)270/410最大風量(m3/min)(50/60Hz)158/198本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×590×858騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/71ハネ径(mm)400
送風機(どでかファン)ハネ700mm 3相200V スイデン送風機(どでかファン)ハネ700mm 3相200Vスイデン
349,880税込384,868
1台
3日以内出荷
スイデンの新技術 VF DESIGN採用で従来機に比べ最大約13.5%の省エネ化・最大10dbの低騒音化を実現しました。風の向きを俯仰角方向に180度調整可能です。レバーで簡単に風の俯仰角を変化できます。移動に便利な4輪キャスターです。
用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。ハネ径(mm)700ハネ枚数4トラスコ品番116-2383材質本体:鉄ハネ、アルミダイカスト電源(V)3相200モーター全閉型外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1161×755×1314騒音値(dB(A))(50/60Hz)77/83材質(羽根)アルミモーター出力(kW)(50/60Hz)1.52/2.49(50/60Hz)標準消費電力料金(円/h)20.45(50Hz)/33.55(60HZ)上下角度調整
送風機(どでかファン)ハネ600mm スイデン送風機(どでかファン)ハネ600mmスイデン
339,800税込373,780
1台
当日出荷
ファン外径(Φmm)600風量(m3/min)50Hz/60Hz500/580トラスコ品番819-6174質量(kg)85
電動送風機(多翼ファン) スイデン電動送風機(多翼ファン)スイデン
179,000税込196,900
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
小型、軽量で低価格な汎用送風機です。
用途工場・建物などの空調・換気、一般の送・排風用
集塵機用 3分岐管NO.2 Φ150-Φ75 スイデン集塵機用 3分岐管NO.2 Φ150-Φ75スイデン
19,900税込21,890
1個
当日出荷
トラスコ品番813-1233全長(mm)457質量(kg)1.6外径(Φmm)【ダクト接続部】150ダクト径(Φmm)150-75吸込口寸法(mm)外径Φ75
集塵機用 2分岐管NO.3 Φ200-Φ150 スイデン集塵機用 2分岐管NO.3 Φ200-Φ150スイデン
45,900税込50,490
1個
翌々日出荷
トラスコ品番813-1231全長(mm)450質量(kg)3.6外径(Φmm)【ダクト接続部】200ダクト径(Φmm)200-150吸込口寸法(mm)外径Φ150
アングルファン(こでかファン) スイデンアングルファン(こでかファン)スイデン
159,880税込175,868
1台
翌日出荷
ファン翼数4枚羽根径(Φmm)500
送排風機 こでかファン スイデン送排風機 こでかファンスイデン
119,800税込131,780
1台
当日出荷
大型風量タイプです。 高効率モータ搭載です。 空気の流れを整え安定させる効果のあるベルマウスは取り外し可能です。
用途溶接ヒューム・油煙排気、ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給、造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接・ヒュームの排気仕様軸流ファントラスコ品番505-2906質量(kg)39電源(V)3相200V風量(m3/min)50Hz/60Hz99/120消費電力(W)(50/60Hz)375/590ダクト径(Φmm)520ファン翼数6騒音値(dB(A))(50/60Hz)80/84ハネ径(mm)490外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×390×640
送風機こでかファン スイデン送風機こでかファンスイデン
159,700税込175,670
1台
当日出荷
レバーで簡単に風の俯仰角を変更できます。移動に便利な4輪キャスターです。低騒音タイプです。送風・循環・換気を行い暑気対策としても抜群の効果を発揮します。風向きは俯仰角方向180°調節が可能です。
用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。大空間での送風・循環・換気。倉庫などの広い環境での送風に。トラスコ品番367-1988羽根(Φmm)500材質(羽根)鋼板アズワン品番65-0555-83
送風機 マルチアングルファン スイデン送風機 マルチアングルファンスイデン
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷
床置き・天吊りどちらでも使用できるマルチタイプの送排風機です。 角度調節可能なアングルタイプです。 工場内の梁等を利用し天井吊り下げタイプとして設置可能です。
用途暑さ対策、空気搬送、換気にトラスコ品番217-9060質量(kg)15.3出力(kW)0.3/0.39電源(V)三相200電源コード(m)2(プラグなし)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×382×380消費電力(W)(50/60Hz)300/390最大風量(m3/min)(50/60Hz)(最大)82/97ファン翼数4騒音値(dB(A))(50/60Hz)71.0/74.5材質(羽根)アルミハネ径(mm)288標準消費電力料金(円/h)4.1/5.3
光触媒除菌・脱臭機 Air Create(エアクリエイト) スイデン光触媒除菌・脱臭機 Air Create(エアクリエイト)スイデン
389,800税込428,780
1台
翌々日出荷
カルテック光触媒により、三密空間を抗ウイルス/徹底除菌・強力脱臭。独自のローンコーティング技術により分解力の要であるフィルターの表面積が 非常に広くなっています。洗える光触媒フィルターを搭載しており、約10年間繰り返し使用できます。ウイルスや有害物質などを繰り返し酸化分解するサイドフロー構造。(特許出願中)60畳の大空間を30分でスピード浄化可能なターボモードを搭載しております。シーンに合わせて4段階の風量調節が可能です。臭いを感知し風量調節を自動で行うニオイセンサーを搭載しております。
質量(kg)約16消費電力(W)ターボ(135)、強(90)、弱(65)、静音(60)定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8騒音値(dB)ターボ(62)、強(56)、弱(47)、静音(36)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)736×203×544適合床面積空間:目安/約60畳(93m3)運転モードターボ、強、弱、静音脱臭機能消臭・脱臭方式:光触媒フィルター+花粉フィルター
集塵機 低騒音小型集塵機 スイデン集塵機 低騒音小型集塵機スイデン
249,000税込273,900
1台
翌々日出荷
卓上研磨作業にも使えるコンパクト設計です。手動ちりおとし機能が付いてフィルターの目詰まりを防ぎます。カセットフィルターなので簡単にメンテナンスができます。着脱可能なダストチャンバーでダスト処理が簡単です。従来の小型集塵機の低騒音化を実現しました。電源コード:2m
用途歯科技工作業やFAラインへの組み込みに。宝石、貴金属類の仕上げ研磨作業など。材質本体:鉄、フィルター:ポリエステル2018年トラスコ掲載ページ9 0943
集塵機(集じん装置)10馬力 スイデン集塵機(集じん装置)10馬力スイデン
2,698,000税込2,967,800
1台
翌々日出荷
外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。コンパクトな省スペース設計です。吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。
用途部材加工時などに発生する乾いた粉じんの回収。2018年トラスコ掲載ページ9 0944材質本体:鉄、カートリッジフィルター:ポリエステル、パッキン:ゴム質量(kg)519
集じん機(集じん装置)自動塵落し7.5馬力 スイデン集じん機(集じん装置)自動塵落し7.5馬力スイデン
2,298,000税込2,527,800
1台
翌々日出荷
外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。コンパクトな省スペース設計です。吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。
用途部材加工時などに発生する乾いた粉じんの回収。材質本体:鉄、カートリッジフィルター:ポリエステル、パッキン:ゴム質量(kg)4262018年トラスコ掲載ページ9 0944
集塵機(集じん装置)自動塵落し5馬力 スイデン集塵機(集じん装置)自動塵落し5馬力スイデン
1,149,800税込1,264,780
1台
3日以内出荷
外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。コンパクトな省スペース設計です。吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。
用途部材加工時などに発生する乾いた粉じんの回収。材質本体:鉄、カートリッジフィルター:ポリエステル、パッキン:ゴム質量(kg)3122018年トラスコ掲載ページ9 0944

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

換気/設備用品