エンジン式洗浄機(防音型)REX(レッキス工業)翌々日出荷
噴射停止時(無負荷)にエンジンが低速運転になるスローダウン付です。夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。
本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。
噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。
未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
仕様洗管能力:~Φ250mm質量(kg)100形式GSB1030SD寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)738×566×617モーター出力8.0PS燃料タンク容量(L)13.0連続運転時間(h)約5.4吐出水量(L/min)30最大圧力(MPa)10.0