絞り込み
ブランド
  • 新ダイワ(2)
  • オカツネ(1)
質量(kg)
  • 115
  • 0.07(3)
  • 0.1(3)
  • 0.12(3)
  • 0.36(4)
  • 0.67(3)
  • 1.8(3)
  • 4.5(6)
  • 5.2(4)
  • 15.5(3)
  • 41(3)
  • 47(4)
  • 48(4)
  • 64(3)
  • 66(3)
  • 92(5)
  • 95(3)
  • 100(3)
  • 103(3)
  • 150(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
高圧洗浄機・スチームクリーナーとは、高温のスチームの効果で汚れを浮かせ、きれいに落とす掃除用具のことです。家などの外壁、キッチンや換気扇、サッシやお風呂場などの清掃に向いています。水の力を利用するので、とても簡単に汚れをどんどん落とすことができます。水の圧力を変えることができる高圧洗浄機ものや、ポータブル型の高圧洗浄機、コードレス型のスチームクリーナーなどがあり、掃除をする場所によって適したものをお選びいただけます。
アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温水洗浄機 パワーホットシリーズ オカツネ温水洗浄機 パワーホットシリーズオカツネ
439,800税込483,780
1台
8日以内出荷から31日以内出荷
コンパクトサイズながら、基本性能に徹した次世代バーサタイルモデル。 省燃費型ボイラー。(メーカー従来比約20% UP) カンタン操作でいつでも温水強力洗浄。 高効率蓄圧式ステンレスボイラーを搭載し、安定した温水を供給可能。 テーマはコンパクト。設定場所を選びません。 万全のサポート体制で、安心してお使いく下さい。
用途自動車整備・板金・洗車、運送会社、タクシー会社、オートバイ自動車整備。土木建築、工事現場、船舶、航空機、車輛、食品加工、製造ライン等、各種産業用。農業、林業、農場、畜産、養鶏。浴場、温泉、ホテル、レストラン、給食。ビルメンテナンス、塗装、空調機器、配管内部洗浄、部分洗浄。廃棄物処理業界。使用燃料白灯油(JIS1号灯油)温度調節30~80℃液体膨張式サーモスタット洗浄温度(℃)30~80
電動高圧洗浄機 新ダイワ電動高圧洗浄機新ダイワ
819,800税込901,780
1台
3日以内出荷
省エネのトップランナーモーター搭載の電動高圧洗浄機です。錆に強いステンレス製タンクと亜鉛メッキ鋼板のカバー&ベースを装備。1点吊りフック付・外部給水。2段積み可能・車輪止め付。高所揚水機能(ポンピング)搭載してます。
付属品噴射ガン:可変式タービンガン(引金レバー安全ロック機構付)/吐水ホース:1/2" × 20m/吸余水ホース:吸水3/4"、余水1/2"、3m/ストレーナー:吸水:30メッシュ、中間:40メッシュ周波数(Hz)50/60電源(V)三相200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1010×643×750モーター出力(kW)3.7ホース長さ(m)20吐出量(L/min)23/27乾燥質量(kg)115水タンク容量(L)60吐出圧力(MPa[kgf/cm2])6.0(61)
温水高圧洗浄機 新ダイワ温水高圧洗浄機新ダイワ
557,000税込612,700
1台
3日以内出荷
温水洗浄 約4分で使用可能です。高出力の三相200Vタイプです。安心のボイラー保護装置(ボイラー缶過熱防止/ボイラー異常燃焼防止/ボイラー空焚き防止)耐久性に優れた三連プランジャーポンプ搭載。錆に強い特殊鋼板のボディ。移動・運搬に便利な装備(Φ130mm大径車輪やハンドル、一転吊りフックを装備)大型点検ドアを装備。
用途車両や各種工場の機械油脂洗浄/建設現場の各種洗浄/畜舎の床洗浄/食品関連工場の部分的な油脂落とし/降雪地帯の解氷作業、融雪剤落としなど電源(V)三相200燃料タンク容量(L)20点火方式自動点火方式ポンプ3連プランジャー式水温(℃)常温~80 (温度調節設定範囲)
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー