絞り込み
ブランド
  • エスコ(4)
  • ケルヒャー(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
質量(kg)
  • 4.5
  • 0.07(3)
  • 0.1(3)
  • 0.12(3)
  • 0.36(4)
  • 0.67(3)
  • 1.8(3)
  • 15.5(3)
  • 40(4)
  • 41(3)
  • 47(4)
  • 48(4)
  • 64(3)
  • 66(3)
  • 92(5)
  • 95(3)
  • 100(3)
  • 103(3)
  • 115(3)
  • 150(4)
シリーズ
  • その他(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
高圧洗浄機・スチームクリーナーとは、高温のスチームの効果で汚れを浮かせ、きれいに落とす掃除用具のことです。家などの外壁、キッチンや換気扇、サッシやお風呂場などの清掃に向いています。水の力を利用するので、とても簡単に汚れをどんどん落とすことができます。水の圧力を変えることができる高圧洗浄機ものや、ポータブル型の高圧洗浄機、コードレス型のスチームクリーナーなどがあり、掃除をする場所によって適したものをお選びいただけます。
アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧洗浄機(コードレス) K2 バッテリーセット ケルヒャー高圧洗浄機(コードレス) K2 バッテリーセットケルヒャー
57,980税込63,778
1台
当日出荷
充電式の高圧洗浄機なので、電源が必要ありません。 電源が確保しづらい場所での洗浄、バイクや車の洗浄、家まわりのお掃除などに最適です。 ノズルは、標準モードの1ジェットノズル、ブーストモードのサイクロンジェットノズル付属で、連続使用時間は約14分(標準モード)可能です。 トリガーガンは使用中の洗浄モードが確認できる水圧インジケーターが搭載されており、バッテリーパワー36V5.0Ahも付属しています。 別売の自吸用ホースを使用すれば、タンクやバケツなどのため水から給水することができます。 その他、洗浄剤吸引ホースと別売の洗浄剤を使用し、落としにくい汚れを効率的に洗浄することができます。 バッテリーパワー36V リアルタイムテクノロジー:使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 バッテリーパワー36Vのケルヒャー製品と共用可能です。 長持ちでパワフルな高性能リチウムイオン。 水圧インジケーター搭載トリガーガン 3つの洗浄モード(標準モード、ブーストモード、ミックスモード)で 洗浄対象物に合わせて効率的に洗浄できます。 トリガーガンは水圧インジケーター搭載なので、ノズルや洗浄剤使用時の洗浄モードが手元で確認できます。 ため水を使用可能 自吸用ホースを使用すれば、タンクやバケツなどのため水から給水することができるので、水源ない場所でも洗浄ができます。 自吸用ホースは別売です。
セット内容トリガーガン、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース4m、本体側カップリング、バッテリーパワー36V5.0Ah、充電アダプター36V電源(V)DC36寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×303×629本体質量(kg)4.5連続使用時間(分)14バッテリーリチウムイオンバッテリー高圧ホース(m)4バッテリー容量(Ah)5最高許容圧力(MPa)11最高給水温度(℃)最大40アズワン品番64-9300-18関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)最大吐出量(L/h)340
高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ高圧洗浄機京セラインダストリアルツールズ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ガン・ホースの接続が工具いらずでワンタッチで可能な家周りの掃除に適した動作音が静かな高圧洗浄機です。従来商品から体感騒音を約40%ダウンしていますので動作音が静かで住宅地などでも気兼ねなく洗浄できます。質量:4.5kgと軽量なので持ち運びや収納がしやすいです。高圧ホースがワンタッチで接続可能(本体側・ガン側共に)です。従来製品で採用している高圧ホースから約40%柔軟性がUPしているので洗浄中にホースを気にする必要がなくスムーズに作業できます。洗浄シーンによって使い分けできるターボノズルランスとバリアブルノズルランスを標準付属しています。溜め水が使える自吸機能付です(自吸で使用する時は別販売品の自吸キットをご購入ください/自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。
用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄仕様高圧ホース6m付属品中間ランス×1・バリアブルノズル×1・ターボノズル×1・高圧ホース(6m)×1・ワンタッチカプラ×1・ノズルクリーナーピン×1・ワンタッチジョイント×1・吸水コネクター×1質量(kg)4.5電流(A)12.5電源(V)単相100消費電力(W)1200電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)361×237×282コード長さ(m)5消費電力1200W電源コード(m)5ホース長さ(m)5高圧ホース(m)6絶縁方式二重絶縁最高許容圧力(MPa)10給水方式水道/自吸ポンプ3連プランジャ電源コード5m水温(℃)40以下寸法(長さ×幅×高さ)(mm)361×237×282取扱説明書(6.96MB)最大吐出水量(L/min)8
充電式高圧洗浄機 (家庭用) エスコ充電式高圧洗浄機 (家庭用)エスコ
86,700税込95,370
1セット
3日以内出荷
ケルヒャー K2バッテリーセットに自吸ホースを付けたエスコオリジナル商品です。自吸ホースを使用して、タンクやバケツなどのため水を使用できます。コードレスタイプのパワフルな高圧洗浄機です。洗浄剤を使用するための洗浄剤吸引ホース。トリガーガン、ノズル、高圧ホースを本体背面にコンパクトにまとめられます。(ノズル収納ホルダー)高圧ホースの接続が簡単です(クイックコネクトシステム)。3つの洗浄モード(標準モード、ブーストモード、ミックスモード)で 洗浄対象物に合わせて効率的に洗浄できます。自吸用ホースを使用すれば、タンクやバケツなどのため水から給水することができます。二重絶縁。クイックカップリング仕様。
用途電源が確保しづらい場所での洗浄、バイクや車の洗浄、家まわりのお掃除などに付属品高圧ホース4m、トリガーガン、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、本体側カップリング、バッテリー、専用充電アダプター、自吸ホース、自吸用ホースフィルター電源充電式 (36Vリチウムイオンバッテリー5.0Ah)本体質量(kg)4.5騒音値(dB)75連続使用時間8分(ブーストモード)、14分(標準モード)、29分(MIXモード)吐出圧力(MPa)常用:7.4 最大:11.0吐出水量(L/h)常用:330 最大:340充電時間(時間)10振動(m/s2)【手腕】1.92サイズ(mm)245×303×629防水性IPX5給水温度(℃)最高40給水圧力(MPa)最大1.2
高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 11MPa YAMAZEN(山善)高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 11MPaYAMAZEN(山善)
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
充電式のコードレス商品とは異なり、長時間の安定した強力洗浄が可能。高性能でハイパワーな高圧洗浄機最大11MPaの水圧で強力洗浄!つぶれにくく絡まりにくいしなやかソフトホース採用移動が楽なキャスターつき噴射角度を調節できる噴射ノズル付属【水道ホースセット】高圧洗浄機用の水道ホースセット20BAR耐圧の内径15mm水道ホースで、高圧洗浄機を使用する際の給水や、圧力の心配なく、安心してご使用いただけます高圧洗浄機との接続もワンタッチで簡単です
用途気になる汚れのお掃除に。高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 11MPa 圧力 車 洗車 持ち運び パワフル バケツ給水 水道不要 水道ホース かんたん接続 水道直結 付属品充実 おしゃれ質量(kg)4.5電源(V)AC100(50/60Hz)シリーズその他定格消費電力(W)1400電源コード(m)約5騒音値(dB)84吐出圧力(MPa)約7吐出水量(L/min)約4.8充電時間(時間)-本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)31×24.2×72.1許容圧力(MPa)約11防水性IPX5給水温度(℃)最高40取扱説明書(4.33MB)最大吐出水量(L/min)約7.0給水圧力(MPa)0.7
充電式高圧洗浄機 エスコ充電式高圧洗浄機エスコ
101,800税込111,980
1セット
翌日出荷
直射から拡散まで作業にあわせて調節できます。 ポータブルなのにパワフル洗浄、高効率・ブラシレスモーター採用。圧力可変機能付きで様々な用途に対応可能。取り回しやすいショートノズルタイプ。作業に必要なもの全てが持ち運べて、機動性も抜群。
仕様充電器・バッテリー付き付属品高圧ホース(3m)、トリガーガン、バリアブルノズル、ノズルクリーナーピンセット内容高圧洗浄機、バッテリー、充電器質量(kg)4.5(タンクのみ)電源リチウムイオン電池 (DC18V)タンク容量(L)8騒音値(dB)72吐出圧力(MPa)0.5~2.0連続使用時間(分)35給水方式タンク給水、水道接続、溜め水給水吐出水量(L/min)0.5~1.2充電時間(分)35サイズ(mm)302×254×473最高使用水温(℃)40 (水道水のみ)1充電当たりの作業量48~107L
[家庭用]高圧洗浄機 充電式 DC36V エスコ[家庭用]高圧洗浄機 充電式 DC36Vエスコ
78,100税込85,910
1台
8日以内出荷
電源が確保しづらい場所での洗浄、バイクや車の洗浄、家まわりのお掃除などに適しています。トリガーガン、ノズル、高圧ホースを本体背面にコンパクトにまとめられます。(ノズル収納ホルダー)高圧ホースの接続が簡単です。(クイックコネクトシステム)3つの洗浄モード(標準モード、ブーストモード、ミックスモード)で 洗浄対象物に合わせて効率的に洗浄できます。
付属品高圧ホース4m、トリガーガン、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、本体側カップリング、バッテリー、専用充電アダプター寸法(mm)245×303×629(H)質量(kg)4.5(本体のみ)品名K2バッテリーセット電源充電式(36Vリチウムイオンバッテリー)メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)騒音値(dB)75保護等級IPX5連続使用時間(分)【満充電時】8(ブーストモード)/14(標準モード)/29(MIXモード)最大吐出圧力(MPa)11吐出水量(L/h)最大340充電時間(時間)10アズワン品番65-2108-17給水温度(℃)最高40給水圧力(MPa)最大1.2
DC18.0V [充電式] 高圧洗浄機 エスコDC18.0V [充電式] 高圧洗浄機エスコ
57,800税込63,580
1個
翌日出荷
直射から拡散まで作業にあわせて調節できます。
吐出圧力(MPa)0.5~2吐水量(L/min)0.5~1.2仕様本体のみ<18V仕様>付属品高圧ホース(3m)、トリガーガン、バリアブルノズル、ノズルクリーナーピンエスコ品番EA115TH-16寸法(mm)302×254×473(H)質量(kg)4.5(タンクのみ)電源リチウムイオン電池タンク容量(L)8騒音値(dB)約72連続使用時間(分)35バッテリー18V:EA813HF-17(別売)充電時間(分)約35
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー