絞り込み
ブランド
  • オカツネ(2)
  • キョーワ(1)
  • REX(レッキス工業)(1)
質量(kg)
  • 95
  • 0.07(3)
  • 0.1(3)
  • 0.12(3)
  • 0.36(4)
  • 0.67(3)
  • 4.5(6)
  • 5.2(4)
  • 15.5(3)
  • 19(4)
  • 41(3)
  • 47(4)
  • 48(4)
  • 64(3)
  • 66(3)
  • 92(5)
  • 100(3)
  • 103(3)
  • 115(3)
  • 150(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
高圧洗浄機・スチームクリーナーとは、高温のスチームの効果で汚れを浮かせ、きれいに落とす掃除用具のことです。家などの外壁、キッチンや換気扇、サッシやお風呂場などの清掃に向いています。水の力を利用するので、とても簡単に汚れをどんどん落とすことができます。水の圧力を変えることができる高圧洗浄機ものや、ポータブル型の高圧洗浄機、コードレス型のスチームクリーナーなどがあり、掃除をする場所によって適したものをお選びいただけます。
アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キョーワクリーン モータータイプ キョーワキョーワクリーン モータータイプキョーワ
429,800税込472,780
1台
翌日出荷から29日以内出荷
用途空調機器の洗浄。左官の洗い出し。建設塗装の前処理。食品工場における洗浄。舶来の洗浄。漁業資材の洗浄。
エンジン式洗浄機(防音型) REX(レッキス工業)エンジン式洗浄機(防音型)REX(レッキス工業)
799,800税込879,780
1台
翌々日出荷
夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。 本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
仕様洗管能力:~Φ250mm質量(kg)95形式GSB730寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)631×582×600モーター出力6.0PS燃料タンク容量(L)13.0連続運転時間(h)約7.5吐出水量(L/min)30最大圧力(MPa)7.0
発泡洗浄機 オカツネ発泡洗浄機オカツネ
859,800税込945,780
1台
61日以内出荷
4液搭載型!ムースがなんと2種類! コート剤の「艶はピカイチ!」
仕様【洗車コース】水洗い・泡・撥水入り泡・撥水・コート、【洗浄ガン】高圧水・コート側:高圧・中圧切り替え式広角調整ノズル仕様、泡側:専用ノズル、【給水条件】水量:6L以上/水圧:1MPa以下で給水供給、【エアー圧力条件】0.4MPa~1.0MPaの範囲に減圧したエアーを供給電源(V)単相100(50/60Hz共用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×590×985(ポール取り付け寸法1500)ホース長さ(m)【洗車ホース】高圧水・コート側:13(3/8)、泡側:13(Φ16.5×9.5)吐出量(L/min)高圧水側:約4.9/5.0(50/60Hz)吐出圧力(MPa)約5.0乾燥質量(kg)約95電気容量(A)15消費電力(kW)1水タンク容量(L)4吐出量(mL/min)泡側:約80(バルブ全開時)、コート側:約240(バルブ全開時)給水口15Aタケノコ
温水洗浄機ファントムシリーズ オカツネ温水洗浄機ファントムシリーズオカツネ
599,800税込659,780
1台
61日以内出荷
高耐久ボディー! 機動性抜群! 超省燃費ボイラー搭載!
用途食品・水産・自動車・運輸・旅館・ホテル・公共施設・農業・畜産・各種工場吐出量(L/H)約900洗浄温度(℃)30~80ポンプ三連セラミックプランジャー電動機三相200V/4P仕様缶体:ステンレス製(蓄圧式)、洗浄ガン:ストップガン燃料消費量(L/h)約4.0~4.9使用燃料白灯油(JIS1号灯油)燃料タンク容量(L)18固定式(ゲージ付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:760×948×830標準装備品過負荷保護装置・空焚防止装置・炎監視装置・圧力可変装置・ストップガン・減圧逆止弁・安全弁ホース長さ(m)洗浄ホース:10(10A(3/8B))
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー