絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)
  • モノタロウ(12)
  • ケルヒャー(844)
  • アサダ(178)
  • エスコ(157)
  • WPH(123)
  • スーパー工業(85)
  • 蔵王産業(68)
  • フルテック(65)
  • 京セラインダストリアルツールズ(63)
  • アイリスオーヤマ(59)
  • ニルフィスク(50)
  • 日動工業(44)
  • 中部高圧ホース(38)
  • 工進(33)
  • マキタ(31)
  • アノービリバベリー(28)
  • REX(レッキス工業)(27)
  • 精和産業(26)
  • 東洋国際(26)
  • アリミツ(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月28日(水)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭用高圧洗浄機 FAW110SB HiKOKI(旧:日立工機)家庭用高圧洗浄機 FAW110SBHiKOKI(旧:日立工機)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
節水。水道使用量の約1/4。 収納・移動が楽、付属品を本体に収納できる。ホースリール付きでホース巻き取りが簡単。 ため池からも給水できる自吸機能付。移動に楽なホイール付き。
最大吐出圧力(MPa)7.5(バリアブルノズル使用時)、5.0(ターボノズル使用時)最大吐出水量(L/min)5.0(バリアブルノズル使用時)、5.5(ターボノズル使用時)仕様ガン高圧ホース10m付属品圧力調整付バリアブルノズル周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)1200コード長さ(m)5本体質量(kg)11.5(高圧ホース含む)モーター単相直巻整流子モーター給水方式水道接続式/自吸式 共用本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)905×425×345アズワン品番64-7055-78水温(℃)40以下
コードレス高圧洗浄機 HiKOKI(旧:日立工機)コードレス高圧洗浄機HiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
コードレスで手軽に高圧洗浄!セッティングも簡単! 近くに、水道や電源がない場所でも使える!ご家庭からプロの作業まで、場所を選ばず、簡単に洗浄できます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング(ベランダ、エアコン、網戸、サッシ、外壁、シャッター、キッチン、浴室) ガーデニング・レジャー(お庭のお手入れ、キャンプ用品の洗浄、バイクの洗浄、釣り具の洗浄、農機具の洗浄)吐出圧力(MPa)0.5~2.0吐出水量(L/min)0.5~1.2タンク容量(L)8全長×全幅W×全高(mm)302×254×473
パイプクリーニングキット HiKOKI(旧:日立工機)パイプクリーニングキットHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ストレーナホース HiKOKI(旧:日立工機)ストレーナホースHiKOKI(旧:日立工機)
5,298税込5,828
1セット
当日出荷
日立FAW80SB、FAW110SB専用部品です。自吸機能で、貯め水からも吸水できます。
用途日立洗浄機FAW80SB、FAW110SB用自吸ホースセット。ホース長さ(m)3トラスコ品番377-9114適合機種FAW80SB、FAW110SB
コードレス高圧洗浄機 HiKOKI(旧:日立工機)コードレス高圧洗浄機HiKOKI(旧:日立工機)
65,980税込72,578
1台
当日出荷
圧力可変機能付で様々な用途に対応可能。 高効率ブラシレスモーター採用 高圧洗浄で節水 ショートノズルで取り回しがよく、さらに本体のポケットにラクラク収納。 作業に必要なもの全てが持ち運べて、機動性も抜群です。 水道直結や溜め水を使用することで、タンクなしで連続作業が行えます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング、ガーデニング、レジャー、バイク・車・釣り具・農機具の洗浄に吐出圧力(MPa)0.5~2.0吐出水量(L/min)0.5~1.2タンク容量(L)8全長×全幅W×全高(mm)302×254×473
トリガガン.高圧ホース HiKOKI(旧:日立工機)トリガガン.高圧ホースHiKOKI(旧:日立工機)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
ホース長さ(m)10
アングルノズル HiKOKI(旧:日立工機)アングルノズルHiKOKI(旧:日立工機)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
回転ブラシ HiKOKI(旧:日立工機)回転ブラシHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
アングルノズル HiKOKI(旧:日立工機)アングルノズルHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
適合機種FAW80SB、(旧形)FAW80
アンダーボディノズル HiKOKI(旧:日立工機)アンダーボディノズルHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
適合機種FAW80SA/85SA/95/105/105(S)/110/110(S)/110SB/(旧形)FAW75SA
床洗浄アタッチメント HiKOKI(旧:日立工機)床洗浄アタッチメントHiKOKI(旧:日立工機)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
洗浄ブラシ HiKOKI(旧:日立工機)洗浄ブラシHiKOKI(旧:日立工機)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
適合機種FAW80SB、(旧形)FAW80
高圧洗浄機FAW80SB用トリガガン・高圧ホース(10m) HiKOKI(旧:日立工機)高圧洗浄機FAW80SB用トリガガン・高圧ホース(10m)HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
翌々日出荷
長さ(m)10適合高圧洗浄機FAW80SB
コードレス高圧洗浄機 電池2個付き仕様 HiKOKI(旧:日立工機)コードレス高圧洗浄機 電池2個付き仕様HiKOKI(旧:日立工機)
94,980税込104,478
1台
当日出荷
圧力可変機能付で様々な用途に対応可能。高効率ブラシレスモーター採用高圧洗浄で節水ショートノズルで取り回しがよく、さらに本体のポケットにラクラク収納。作業に必要なもの全てが持ち運べて、機動性も抜群です。水道直結や溜め水を使用することで、タンクなしで連続作業が行えます。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング、ガーデニング、レジャー、バイク・車・釣り具・農機具の洗浄に付属品急速充電器(冷却機能付)、トリガガン、バリアブルノズル、高圧ホース(3m)、ノズルクリーナピン質量(kg)5.2(蓄電池装着時)タンク容量(L)8吐出圧力(MPa)0.5~2.0全長×全幅W×全高(mm)302×254×473高圧ホース(m)3作業量(目安)(1充電あたり)吐水水量約48~107保証期間なし蓄電池電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18X給水方式タンク、水道接続、溜め水吐出水量(L/min)0.5~1.2充電時間(分)約25蓄電池容量(Ah)2.5/5.0使用水温(℃)40以下(水道水のみ)関連資料(0.53MB)
床洗浄アタッチメント HiKOKI(旧:日立工機)床洗浄アタッチメントHiKOKI(旧:日立工機)
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー