高圧洗浄機・スチームクリーナーとは、高温のスチームの効果で汚れを浮かせ、きれいに落とす掃除用具のことです。家などの外壁、キッチンや換気扇、サッシやお風呂場などの清掃に向いています。水の力を利用するので、とても簡単に汚れをどんどん落とすことができます。水の圧力を変えることができる高圧洗浄機ものや、ポータブル型の高圧洗浄機、コードレス型のスチームクリーナーなどがあり、掃除をする場所によって適したものをお選びいただけます。
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順






RYOBI (リョービ)多目的洗剤
適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
取扱い終了

車の下まわりからルーフ,雨どいなど,手の届きにくい所の洗浄に威力を発揮!
適合AJP-1210、AJP-1310、AJP-1420、AJP-1420SP、AJP-1520、AJP-1520SP、AJP-1620、AJP-1620SP、AJP-1700V、AJP-1700VGQ トラスコ品番379-8534
取扱い終了

ホースの先端部から、高圧水を噴射し、排水管などのパイプを洗浄します。
適合AJP-から始まる機種(温水・エンジン高圧洗浄機を除く) ホース長さ(m)7.5
取扱い終了


適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
取扱い終了

ノズルの拡散角度を変えない圧力調節機能。本体側で吐出圧力が調節できる。低圧にすれば動作音も静かで早朝作業も音が気にならない。自吸機能付き。溜水が利用できとっても経済的!
仕様ガン高圧ホース10m 質量(kg)8.4 絶縁方式二重絶縁 給水方式水道/自吸 吐出水量(L/min)3.5~6 商品状態※理由あり(未使用・外装不良) 電流(A)15 吸上高さ(m)1 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)304×318×840(ハンドル折りたたみ時/668) 消費電力(W)1450 使用水温(℃)40以下 電源(V)単相・交流100(50/60Hz) 付属品バリアブルノズル、ターボノズル、ガン、高圧ホース10m、洗剤噴射ノズル、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース(3m)、吸水コネクタ(本体取付)、ホースバンド、自吸フィルタ、自吸ホース(ストレーナ付)、エア抜きホース(3m) 吐出圧力(MPa)3~7.5 コード長さ(m)5
取扱い終了




RYOBI (リョービ)回転ブラシ
水圧により、中央のブラシが回転し、汚れを洗い流します。
適合機種AJP-75AJP-1400AJP-1600
取扱い終了

洗浄機の高圧ホースを用途に応じて延長使用することができます。
適合AJP-75、AJP-1400、AJP-1410、AJP-1410SP、AJP-1600 トラスコ品番379-8569
取扱い終了

本体(高圧洗浄機)から離れた場所の汚れ落としに、広い作業範囲をカバーします。
適合AJP-1600 ホース長さ(m)8
取扱い終了

洗浄機の高圧ホースを用途に応じて延長使用することができます。
適合AJP-75、AJP-1400、AJP-1600
取扱い終了

高水圧噴射で素早く!きれいに! こびりついた頑固な汚れもきれいに洗浄できるシリーズトップの吐出圧8.8MPa。 玄関ポーチやブロック塀のがんこ汚れを洗浄できるターボノズルランスが標準装備。 洗浄作業にあわせて吐出水の角度を調整可能なバリアブルノズルランス付 耐久性に優れたアルミ製ヘッドポンプを採用。 買って直ぐ使える、水道ホースとホースバンド付。 大型ハンドルとホイール付で移動が便利。
最大吐出量(L/min)6.0(水量) 許容温度(℃)40以下(水温) 消費電力(W)1400 最大吐出圧力(MPa)8.8 絶縁方式2重絶縁 付属品バリアブルノズルランスターボノズルランス洗剤噴射ノズルガン(高圧ホース8m付)ワンタッチジョイントノズルクリーナーピン吸水ホース(3m)吸水コネクタホースバンド高圧ホース掛けガンホルダホース掛け 電源(V)単相100 コード長さ(m)5 定格電流(A)14.5 トラスコ品番336-6154 本体質量(kg)6.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×360×830 連続使用可能時間20~30分 仕様ノズル類・コード類は全て本体に収納又は引っ掛ける事が出来ます。
取扱い終了

汚れを一気に吹き飛ばす!! 強力な吐出圧(水道水の20倍)の高圧水により、こびりついた頑固な汚れも簡単洗浄。 玄関ポーチやブロック塀のがんこな汚れを洗浄できるターボノズルランスが標準装備。 洗浄作業にあわせて吐出水の角度を調整可能なバリアブルノズルランス付 耐久性に優れたアルミ製ヘッドポンプを採用。 買って直ぐ使える、水道ホースとホースバンド付。 通常ホースを使用し洗浄するより、節水効果がある。 AJP-1410SPはAJP-1410に洗浄ブラシと延長ホースを追加付属したタイプになります。
用途浴室・厨房の床の洗浄 ブロック塀・庭石の泥落とし 乗用車・オートバイ・自動車の洗浄、泥落とし 小型の農業機械の洗浄 建設土木機械の洗浄 連続使用可能時間20~30分 最大吐出量(L/min)6.0(水量) 許容温度(℃)40以下(水温) 消費電力(W)1400 コード長さ(m)5 最大吐出圧力(MPa)8.5
取扱い終了

リョービの高圧洗浄機シリーズの軽量・コンパクトタイプ。 強力な吐出圧(水道水の20倍)の高圧水により、こびりついた頑固な汚れも簡単洗浄。 拡散と直噴の調整が出来るバリアブルノズルランス、洗剤噴射が楽にできる洗剤噴射ノズル付。 耐久性に優れたアルミ製ヘッドポンプを採用。 オートストップシステム採用。
用途自動車・機器・エントランスや外壁の洗浄に 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)191×222×440 定格電流(A)12.7 消費電力(W)1200 最大吐出量(L/min)6.0(水量) 最大吐出圧力(MPa)7.5 本体質量(kg)5.9 付属品ガン(高圧ホース5m付)バリアブルノズルランス洗剤噴射ノズル吸水コネクタノズルクリーナピンワンタッチジョイントアクセサリーホルダ 電源(V)単相100 コード長さ(m)2.5 絶縁方式2重絶縁 連続使用可能時間20~30分 許容温度(℃)40(水温)
取扱い終了


適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
取扱い終了