絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(14)
  • ケルヒャー(856)
  • アサダ(177)
  • WPH(123)
  • スーパー工業(85)
  • 蔵王産業(67)
  • フルテック(65)
  • アイリスオーヤマ(61)
  • 京セラインダストリアルツールズ(60)
  • ニルフィスク(49)
  • 日動工業(44)
  • 中部高圧ホース(37)
  • 工進(34)
  • マキタ(31)
  • アノービリバベリー(28)
  • REX(レッキス工業)(27)
  • 精和産業(26)
  • 東洋国際(26)
  • アリミツ(24)
質量(kg)
  • 0.014(1)
  • 0.023(1)
  • 0.118(1)
  • 0.122(1)
  • 0.142(1)
  • 0.27(1)
  • 1.4(1)
  • 1.8(1)
  • 3.7(2)
  • 3.8(1)
  • 3.9(2)
  • 4.5(4)
  • 4.9(1)
  • 5.8(2)
  • 6.0(2)
  • 12.7(1)
  • 13.6(1)
  • 13.7(1)
  • 20.5(2)
  • 22(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.0m[家庭用]自吸・水道兼用ホースセット 逆止弁付 エスコ3.0m[家庭用]自吸・水道兼用ホースセット 逆止弁付エスコ
8,800税込9,680
1個
当日出荷
水しぶきを受けることなく、取り外しできます。水道が近くにない場所ではバケツやタンクなどにためた水を使用して、水道がある場所では蛇口に接続して水道から給水し高圧洗浄できます井戸水や風呂水、雨水などを使用する場合は、EA115KA-1B(フィルター)と併用して下さい。
仕様●型番:2.645-350.0●ホース長:3mアズワン品番65-3881-60
800ml フォームスプレーガン エスコ800ml フォームスプレーガンエスコ
8,190税込9,009
1個
当日出荷
ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-121材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン質量(g)307容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)接続ねじ3/4”NHメス適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63タンク寸法(mm)105×124×123(H)
800mm/3/8"・1/2" 高圧洗浄機用ガン エスコ800mm/3/8"・1/2" 高圧洗浄機用ガンエスコ
36,700税込40,370
1個
当日出荷
中間握りのハンドル操作で直噴から噴霧噴射まで無段階で使えます。
仕様【ホース接続】PF3/8”(EA115BA-11、-12)エスコ品番EA115B-3全長(mm)約800最大吐出量(L/min)50最高圧力(MPa)18ノズル口径(Φmm)2.3
140mm ピストルグリップノズル(3パターン) エスコ140mm ピストルグリップノズル(3パターン)エスコ
1,580税込1,738
1個
当日出荷
水量調整により直射噴霧が可能。 ステンレス製バネ付き。 噴射部分のねじ山を保護するラバーヘッド付き。 別売のノズルを取り付けられるねじ山つき真鍮製ノズル。 温水も使用可。継続噴射用の固定クリップつき。 スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)。
仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-7B全長(mm)140接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)ダイカスト材質(ヘッド)ポリエチレン
800ml フォームスプレーガン(プラグ付) エスコ800ml フォームスプレーガン(プラグ付)エスコ(1件のレビュー)
8,390税込9,229
1個
欠品中
ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグ付エスコ品番EA124LA-121P材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン質量(g)307容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)接続ねじ3/4”NHメス適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63タンク寸法(mm)105×124×123(H)
15mパイプクリーニングキット(スズランノズル付) エスコ15mパイプクリーニングキット(スズランノズル付)エスコ
28,300税込31,130
1個
当日出荷
360度自在のスズランノズル付。 パイプの内側に沿って曲がるのでスムーズに進みます。 先端ノズルから高圧水が逆噴射し、パイプの中を進みながら洗浄します。
用途EA115TR-1・-2・-6用エスコ品番EA115TR-20材質ホース:ポリウレタン、ノズル:ステンレス全長(m)15
[家庭用]使い捨てクロス 15枚/EA115KT・KV用 エスコ[家庭用]使い捨てクロス 15枚/EA115KT・KV用エスコ
1,600税込1,760
1パック(15枚)
翌日出荷
使い捨ての為、汚れたクロスを洗う面倒な作業は不要です。清掃時にクロスがよれたりずれたりしません。部屋の隅や家具の下の汚れもすっきり掃除でき、拭き残しの場所が少なくなります。
仕様●メーカー:ケルヒャージャパン(KARCHER)●型番:2.863-300.0●材質:ポリエステル、ポリプロピレン●サイズ:265×112mm●入数:15枚●適合品番:EA115KT-2D、-6C、-11A、-12、-13、EA115KV-1アズワン品番65-3881-73
スチームクリーナー用布ノズルカバー(5枚) エスコスチームクリーナー用布ノズルカバー(5枚)エスコ
565税込622
1個
翌日出荷
布用ノズルに取り付けて使用します。 タイル・壁面・カーペットなど汚れを浮かせて拭き取ります。 5枚セットなので、汚れても取り替えることができます。
用途EA115SA-1、-2用(スチームクリーナーの布用ノズルに取り付けて使用するパーツ)エスコ品番EA115SA-12材質ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×100×20
900ml クリーニングガン(プラグ付) エスコ900ml クリーニングガン(プラグ付)エスコ(1件のレビュー)
16,700税込18,370
1個
欠品中
ダイヤルでタンク内の洗浄液等の混合比率を設定できます。(A・1128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10) タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。ショートノズル・プラグ付。
エスコ品番EA124LA-17P質量(g)700タンク容量(L)0.9接続ねじ3/4”NH材質(タンク)ポリエチレンタンク寸法 (Φ× Hmm)100×145適合圧力(MPa)【水道】0.27~0.4関連資料(0.12MB) 取扱説明書(日本語)(0.12MB)
R1/2"xG1/2"x20m 高圧ホース(洗浄機用) エスコR1/2"xG1/2"x20m 高圧ホース(洗浄機用)エスコ
25,000税込27,500
1個
翌日出荷
全長(m)20最高使用圧力(MPa)14エスコ品番EA115BB-22材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/2”×G1/2”適合流体
900ml クリーニングガン エスコ900ml クリーニングガンエスコ(1件のレビュー)
16,600税込18,260
1個
8日以内出荷
ダイヤルでタンク内の洗浄液等の混合比率を設定できます。
エスコ品番EA124LA-17材質ポリエチレン(タンク)寸法(mm)Φ100×145質量(g)700タンク容量(L)0.9使用圧力(MPa)0.27~0.4(適合水道圧)接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)関連資料(0.14MB) (0.12MB) 取扱説明書(日本語)(0.12MB)
AC100V/1500W 高温スチームクリーナー エスコAC100V/1500W 高温スチームクリーナーエスコ
60,300税込66,330
1台
翌日出荷
付属品:220°ノズル、ナイロンブラシノズル、ロングスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)。家庭用。洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載したスチーム洗浄機。スチーム・常温水・温水・オゾン発生と4モード切替式。スチームだけの力で頑固な汚れを浮かせて取ります。パワフルな洗浄力を備え、洗浄機能は常温水・高温水が3段階(弱圧・中圧・高圧)、スチームが2段階(少量・多量)。各モードのスタートスイッチを押してから約30秒で高温水(40~60℃)スチーム(120~140℃)が噴き出します。タッチパネル式のデジタル大画面と手元操作が簡単なリモートスイッチガン方式。洗浄後にオゾン発生装置でウイルスや細菌を99.9%の殺菌率と消臭効果を発揮します。高温スチームで汚れを浮かし、必要であれば洗浄剤を吹き付けた後で常温水か高温水で洗い流します。その後にオゾンを吹きかけることで高温スチームや洗浄剤だけでは落ちなかったウイルスや細菌を殺菌し、消臭効果を発揮します。様々な条件下で選べる各種運転モード。【COLD(常温水)モード】。【HOT(高温水)モード】。【STEAM(スチーム)モード】。【PULS(リズム運転)モード】。【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】。オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O3)を吹きかけてください。エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です。(使用例:10m2約12分、20m2約24分、30m2約36分、51~150m2約60分)使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。
質量(kg)5.5長さ(m)オゾンホース:2.5電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5消費電力常温/温水モード:1500W 殺菌・消臭モード:8W スチームモード:1500Wホース長さ(m)吸引:1.5使用時間(分)約180騒音値(dB)60吐出圧力(MPa)最大:4.5、常用:3.0時間ヒートアップ:約30秒モーター出力(W)60吐出水量(L/h)最大:270、常用:180スチーム温度(℃)噴射:100~110周囲温度(℃)-10~60サイズ(mm)306×362×271浄化量空気浄化:51~150(m2/h)殺菌効率(%)99.9オゾン発生量(mg/h)300圧力(MPa)スチーム:0.4加熱温度(℃)タンク:120~140
8.0L 水圧クリーナー 手動ポンプ式/キャスター付 エスコ8.0L 水圧クリーナー 手動ポンプ式/キャスター付エスコ
8,390税込9,229
1個
翌日出荷
電源・電池不要の水圧クリーナーで、水道設備がない場所での洗車や散水に便利です。温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます
仕様●容量(L):8●サイズ(mm):Φ180×850(H)●重量(kg):2.1●ホース長:2500mm●材質:本体、シャワーヘッド、ブラシ、キャスター/ポリプロピレン、タンク/ポリエチレン、ホース/PVC●付属品:シャワーヘッド、ブラシノズルセット●加圧式スプレー●ポンプ式●レバーをロックでらくらく連続散水●ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単、ワンタッチ●キャスター付きで持ち運びラクラクアズワン品番65-3881-90関連資料(6.37MB)
スケール除去カートリッジ エスコスケール除去カートリッジエスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
適用機種EA115KT-12、EA115KV-1。
R1/2"xG1/2"x10m 高圧ホース(洗浄機用) エスコR1/2"xG1/2"x10m 高圧ホース(洗浄機用)エスコ
14,800税込16,280
1個
翌日出荷
全長(m)10最高使用圧力(MPa)14エスコ品番EA115BB-21材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/2”×G1/2”適合流体
スチームクリーナーセット エスコスチームクリーナーセットエスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
付属品:アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし×5、研磨剤付き×2)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー×3、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー×2、部品袋。除菌もできるコンパクトタイプのスチームクリーナーです。頑固な汚れも高温スチームでしっかり落とすハンディタイプのスチームクリーナーです。手元スイッチ仕様のため、作業効率がアップします。ハンディタイプで、取り回ししやすくキッチンやトイレやお風呂など広範囲のお掃除も楽にできます。約100℃のスチームで除菌ができ、薬剤を使わないので安心です。スチームクリーナーは水だけで除菌できるから、お子さまやペッドにも安心。やかんのこげや換気扇などの頑固な汚れもしっかり落とします。付属のすきま用ブラシで、狭い場所の汚れもキレイに落とします。パーツをつけることで使用シーンに特化した様々な場所の掃除が可能です。また、部品袋がつくためパーツをまとめて収納可能です。
材質ABSアイボリー質量(g)1700消費電力(W)1000電源AC100Vタンク容量(L)0.3圧力最大噴射:3気圧時間仕様噴射待ち時間:5分コード長さ(m)3ホース長さ(m)1.2使用時間(分)12加熱方式ボイラー式設計安心安全:チャイルドロック、セーフティーキャップ、温度ヒューズ×2、温度スイッチスチーム温度(℃)噴射:100サイズ(mm)130×310×250圧力(MPa)スチーム:0.3
スチームクリーナーセット エスコスチームクリーナーセットエスコ
13,700税込15,070
1セット
翌日出荷
付属品:アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし×5、研磨剤付き×2)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー×3、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー×2、スチームクリーナー用布ノズルカバー×5、部品袋、組立式ツールバッグ。スチームクリーナーセット。バッグ付で持ち運びに便利。
質量(kg)1.7(スチームクリーナー本体)消費電力(W)1000電源AC100Vタンク容量(L)0.3圧力最大噴射:約3気圧コード長さ(m)3連続使用時間最大12分スチーム温度(℃)噴射:100サイズ(mm)130(W)×310(D)×250(H)
スプレーノズル(3パターン/プラグ付) エスコスプレーノズル(3パターン/プラグ付)エスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
水量調整により直射噴霧が可能。 水・温水どちらも使用可能。 スプレー部のねじ山を保護するラバーヘッド付。 プラグ付。スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)。
エスコ品番EA124LA-7P全長(mm)140接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)ダイカスト
7.6m/ 6.4mm フレキシブルシャフト エスコ7.6m/ 6.4mm フレキシブルシャフトエスコ
91,500税込100,650
1個
翌日出荷
エスコ品番EA115GA-3A
R3/8"xG3/8"x10m 高圧ホース(洗浄機用) エスコR3/8"xG3/8"x10m 高圧ホース(洗浄機用)エスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
全長(m)10最高使用圧力(MPa)20.5エスコ品番EA115BB-11材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R3/8”×G3/8”適合流体
700mm/1/4" 高圧洗浄機用ガン エスコ700mm/1/4" 高圧洗浄機用ガンエスコ(2件のレビュー)
27,800税込30,580
1個
翌日出荷
ノズルカバー90°回転で直射/扇形噴霧が無段階調節。 水温は60℃まで使用可能です。
エスコ品番EA115B-2全長(mm)700最大吐出量(L/min)20接続部ねじG1/4”雌ねじ最高圧力(MPa)15ノズル口径(Φmm)1.6
交換用高圧ホース (家庭用) エスコ交換用高圧ホース (家庭用)エスコ
8,000税込8,800
1本
翌日出荷
クイック接続システム(トリガーガンおよび装置)を備えたクラス K2、K3、および KHD4のケルヒャーホーム&ガーデン高圧洗浄機用の高圧ホースです。組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。
材質【両端】プラスチック製質量(g)363長さ(m)6温度(℃)40まで材質(ホース)PU最大圧力(MPa)13.5
充電式高圧洗浄機 (家庭用) エスコ充電式高圧洗浄機 (家庭用)エスコ
86,700税込95,370
1セット
3日以内出荷
ケルヒャー K2バッテリーセットに自吸ホースを付けたエスコオリジナル商品です。自吸ホースを使用して、タンクやバケツなどのため水を使用できます。コードレスタイプのパワフルな高圧洗浄機です。洗浄剤を使用するための洗浄剤吸引ホース。トリガーガン、ノズル、高圧ホースを本体背面にコンパクトにまとめられます。(ノズル収納ホルダー)高圧ホースの接続が簡単です(クイックコネクトシステム)。3つの洗浄モード(標準モード、ブーストモード、ミックスモード)で 洗浄対象物に合わせて効率的に洗浄できます。自吸用ホースを使用すれば、タンクやバケツなどのため水から給水することができます。二重絶縁。クイックカップリング仕様。
用途電源が確保しづらい場所での洗浄、バイクや車の洗浄、家まわりのお掃除などに付属品高圧ホース4m、トリガーガン、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、本体側カップリング、バッテリー、専用充電アダプター、自吸ホース、自吸用ホースフィルター電源充電式 (36Vリチウムイオンバッテリー5.0Ah)本体質量(kg)4.5騒音値(dB)75連続使用時間8分(ブーストモード)、14分(標準モード)、29分(MIXモード)吐出圧力(MPa)常用:7.4 最大:11.0吐出水量(L/h)常用:330 最大:340充電時間(時間)10振動(m/s2)【手腕】1.92サイズ(mm)245×303×629防水性IPX5給水温度(℃)最高40給水圧力(MPa)最大1.2
トリガーガン (家庭用) エスコトリガーガン (家庭用)エスコ
7,470税込8,217
1個
翌日出荷
留め具付きです。組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。
材質PP質量(g)340サイズ(mm)410×210×40
パイプクリーニングホース (家庭用) エスコパイプクリーニングホース (家庭用)エスコ
21,200税込23,320
1個(1個)
翌日出荷
家庭用洗浄機用トリガーガンに取付使用。特殊な短い真鍮ノズル。内径40mm~200mmの配管洗浄用。先端ノズルの4箇所の孔から高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。曲がり角度90°以内で2箇所までの配管に対応。但し、曲がりがきついシンク下などのS字管での利用はできません。70mm以下のカーブの配管にはご使用頂けません。
用途パイプ、雨どい、排水溝の清掃など屋外の配管洗浄や手の届かない下水管などの清掃に質量(g)1356耐圧(MPa)16適合品番K1X、K2、K2 Little、K2 Little Plus、K2 Little Premium、K2 Upright、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 サイレント 洗車セット(ボックス付き)、K2 サイレント 自吸水道兼用セット(ボックス付き)、K2 バッテリーセット、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、K4H 直営店専用 50Hz、K4H 直営店専用 60Hz、K4プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K MINI、K MINI 自吸水道兼用セット(ボックス付き)。直径×長さL(Φmm×mm)Φ8×15耐熱温度(℃)40ノズル径(Φmm)12
[充電式]高圧洗浄機 エスコ[充電式]高圧洗浄機エスコ
23,200税込25,520
1台
翌日出荷
付属品:吸水コネクター、自吸ホース5m、延長ランス、5in1ノズル、電池パック、充電器、ノズルクリーナピン。水道も電源がないアウトドアでの洗浄に1つのノズルで5種類の噴射モードに切換え。High/Lowの圧力調節付。作業時の水はねから電池パックを守る電池パックカバー付。水道水に比べ約7倍の吐出圧力で、汚れをキレイに落とせます。
質量(kg)1.8電源充電式(18Vリチウムイオンバッテリー)騒音値(dB)76吐出圧力(MPa)High:2.4 Low:1.4連続使用時間(分)15~40バッテリー容量(Ah)1.5給水方式自吸/水道吐出水量(L/min)High:1.8 Low:1.4充電時間(分)69サイズ(mm)93×558(960)×237許容温度(℃)40以下吸上高さ(m)1.5
スチームクリーナー用スクレーパー 3個 エスコスチームクリーナー用スクレーパー 3個エスコ
390税込429
1組(3個)
翌日出荷
ガンコな油汚れがこびりついたベタつき汚れをこそぎ落します。
仕様●材質:ガラス入りナイロン●入数:3個●EA115SA-4用スクレーパーアズワン品番65-9245-61
448mm [家庭用]バリオスプレーランス エスコ448mm [家庭用]バリオスプレーランスエスコ
8,670税込9,537
1個
翌日出荷
仕様●サイズ:448×45×45mm●重量(g):140●材質:PA●適用機種:EA115KR-1D、旧EA115KR-1C、EA115DR-3アズワン品番65-9245-24
AC100V/1.45kW 高圧洗浄機 エスコAC100V/1.45kW 高圧洗浄機エスコ
43,900税込48,290
1台
翌日出荷
ハンドルは折りたたんで、ガンやノズルホース類も本体にスッキリ収納できます。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●吐出水量:最大/6.7L/min●吐出圧力:最大/11Mpa●モーター出力:1.45kW●サイズ:318×304×840(668)mm●重量:8.4kg●付属品:ガン、高圧ホース10m、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、洗剤噴射ノズル、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース3m、ホースバンド、自吸フィルター、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース3m●ポンプ形式:3連プランジャ●電源コード:5m●高圧ホース長さ:10m●許容温度:40℃以下●材質:樹脂ボディ●作業シーンに合わせて吐出圧力を本体側で調節できる●自吸機能付きで溜め水が利用でき経済的●呼び水いらずのエア抜きバルブ付●専用ストレーナ&フィルタ付●作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付●大型車輪で段差の移動が軽快●洗浄場所への移動も楽な大型車輪●二重絶縁アズワン品番65-9245-68
ワンタッチカプラー(洗浄機用) エスコワンタッチカプラー(洗浄機用)エスコ
2,820税込3,102
1組
翌日出荷
清水・各種農薬用。
用途洗浄機用。材質真鍮使用圧力(MPa)5使用温度(℃)5~40ねじサイズG1/4”
肩掛ベルト [EA899CB-2・5・6・21・22用] エスコ肩掛ベルト [EA899CB-2・5・6・21・22用]エスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
アズワン品番65-2237-80
[家庭用]高圧洗浄機 50/60Hz・超小型 AC100V エスコ[家庭用]高圧洗浄機 50/60Hz・超小型 AC100Vエスコ
32,500税込35,750
1台
翌日出荷
トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもなります。
付属品ショートトリガーガン、ショート延長ランス、ショートバリオスプレーランス、プレミアムフレックス高圧ホース5m、本体側カップリング、取扱説明書品名K MINI電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1000コード長さ(m)約5本体質量(kg)3.9本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×233×295メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)保護等級IPX5最大吐出圧力(MPa)9高圧ホース(m)5モーター出力(W)1000吐出水量(L/h)最大330定格使用時間(分)最大60アズワン品番65-2108-16
DC18.0V [充電式] 高圧洗浄機 エスコDC18.0V [充電式] 高圧洗浄機エスコ
57,800税込63,580
1個
翌日出荷
直射から拡散まで作業にあわせて調節できます。
吐出圧力(MPa)0.5~2吐水量(L/min)0.5~1.2仕様本体のみ<18V仕様>付属品高圧ホース(3m)、トリガーガン、バリアブルノズル、ノズルクリーナーピンエスコ品番EA115TH-16寸法(mm)302×254×473(H)質量(kg)4.5(タンクのみ)電源リチウムイオン電池タンク容量(L)8騒音値(dB)約72連続使用時間(分)35バッテリー18V:EA813HF-17(別売)充電時間(分)約35
1000ml 高圧洗浄機用カーシャンプー エスコ1000ml 高圧洗浄機用カーシャンプーエスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
エスコ品番EA115KA-55A
3.7m/ 6.4mm フレキシブルシャフト エスコ3.7m/ 6.4mm フレキシブルシャフトエスコ
72,900税込80,190
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA115GA-1A
R1/4"xG1/4"x20m 高圧ホース(洗浄機用) エスコR1/4"xG1/4"x20m 高圧ホース(洗浄機用)エスコ
17,400税込19,140
1個
翌日出荷
全長(m)20最高使用圧力(MPa)20.5エスコ品番EA115BB-2材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/4”×G1/4”適合流体
R1/4"xG1/4"x10m 高圧ホース(洗浄機用) エスコR1/4"xG1/4"x10m 高圧ホース(洗浄機用)エスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
全長(m)10最高使用圧力(MPa)20.5エスコ品番EA115BB-1材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム温度範囲(℃)0~80ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/4”×G1/4”適合流体
高圧洗浄機 エスコ高圧洗浄機エスコ
21,900税込24,090
1台
翌日出荷
付属品:高圧ホース(6m)、延長高圧ホース(8m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンタッチカプラ、ノズルクリーナピン。14mの広範囲をカバーできる(高圧ホース6m+延長高圧ホース8m)。巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース。簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続。ターボノズルランスを標準付属。ガンやノズル、ホース類をスッキリ収納できる収納力。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しやすいソフトタイプ高圧ホース。
用途壁塀玄関周りの洗浄や小型の農業機械の洗浄材質樹脂質量(kg)3.8電流(A)14電源単相100V(50/60Hz)モーター出力(kW)1.35電源コード(m)5吐出圧力(MPa)最大:10.0給水方式水道/自吸吐出水量(L/min)最大:8.0サイズ(mm)304(W)×241(D)×413(H)水温(℃)許容:40以下
350mm/1/4" 高圧洗浄機用ガン エスコ350mm/1/4" 高圧洗浄機用ガンエスコ(1件のレビュー)
18,900税込20,790
1個
当日出荷
ノズルカバー90°回転で直射/扇形噴霧が無段階調節。 水温は60℃まで使用可能です。
エスコ品番EA115B-1全長(mm)350最大吐出量(L/min)20接続部ねじG1/4”雌ねじ最高圧力(MPa)15ノズル口径(Φmm)1.6
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー