絞り込み
ブランド
  • MEIHO(ワキタ)
  • モノタロウ(14)
  • ケルヒャー(853)
  • アサダ(176)
  • エスコ(155)
  • WPH(123)
  • スーパー工業(85)
  • 蔵王産業(67)
  • フルテック(64)
  • アイリスオーヤマ(61)
  • 京セラインダストリアルツールズ(60)
  • ニルフィスク(49)
  • 日動工業(44)
  • 中部高圧ホース(37)
  • 工進(34)
  • マキタ(31)
  • アノービリバベリー(28)
  • REX(レッキス工業)(27)
  • 精和産業(26)
  • 東洋国際(26)
  • アリミツ(24)
質量(kg)
  • 50(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧洗浄機(冷水タイプ) MEIHO(ワキタ)高圧洗浄機(冷水タイプ)MEIHO(ワキタ)
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
セット内容高圧ホース10m(3/8)、吸水ホース(1/2)、余水ホース(1/4)、洗浄ノズル幅(mm)560高さ(mm)750奥行(mm)950給水方式自吸式ポンプ3連プランジャー式吸込全揚程(m)2.7
防音型高圧洗浄機 MEIHO(ワキタ)防音型高圧洗浄機MEIHO(ワキタ)
359,800税込395,780
1台
翌々日出荷
電源を必要としないエンジンタイプで幅広い作業場所で使用可能です。 大型燃料タンク採用により長時間の連続運転が可能です。 ワンタッチカプラー採用により高圧ホースの延長も簡単に行えます。 圧力調節にはエンジンの始動がスムーズなアンローダバルブを使用しています。 ポンプ内のエアー抜きを自動で行い、圧力がスムーズに立ち上がります。 工具不要でメンテナンスパネルの取り外しが可能となっており、日常のメンテナンスが容易に行えます。
用途塗装前の外壁の洗浄に。 建物等の外壁の洗浄に。 農業機械等の洗浄に。仕様プランジャー数:3連、初期エアー抜き弁:自動エアー抜き弁、吸い込み揚程:1.5m、材質カバー:鋼板、タイヤ:ゴム、エンジン:アルミダイキャスト、燃料タンク:鋼板容量(mL)(ポンプオイル)500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×480×584燃料無鉛ガソリン定格出力(kW)3.7(5.0PS)/3600min-1(最大6.9SP)吐出圧力(MPa)15燃料タンク容量(L)14エンジンタイプEX21始動方式リコイル吐出水量(L/min)13エンジンオイル容量(mL)600使用時間(時間)最大7(定格運転)RoHS指令(10物質対応)対応排気量(cc)211推奨エンジンオイルSAE10W-30、(等級)API分類SE級以上吸水方式自吸式
高圧洗浄機(エンジンタイプ) MEIHO(ワキタ)高圧洗浄機(エンジンタイプ)MEIHO(ワキタ)
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
コンパクト設計で、車への積み込みも容易。2段積みができるので簡単コンパクトに収納できます。振動を軽減させる防振ゴムを採用。大型フィルターの装備で、ゴミのトラブルを未然に防止。耐久性がさらにアップ。ガンフックや一点吊りフック、2段積み対応フレームなど、使いやすさ満載。大型ノーパンクタイヤ採用で、荒地での使用も安心。移動もスムーズ。ワンタッチカプラで高圧ホースの延長も簡単。ポンプ内のエアー抜きを自動で行い、圧力がスムーズに立ち上がります。圧力調節にアンローダバルブを使用。スムーズにエンジンの始動ができ、ポンプ各部の摩耗も防げます。高圧力に耐えるように減速タイプのエンジンを使用。高圧力に耐えるように減速タイプのエンジンを使用。洗浄ノズルの先端を回転させるだけで、直噴・拡散がワンタッチで切り替えられます。
用途土木・建設機械や畜産・農機具の洗浄、解体現場の粉塵抑えなど。揚程(m)(吸い込み揚程)2.7本体質量(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×600×635燃料タンク容量(L)3.6圧力(MPa)7
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー