特価
本日1月24日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
178件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水管清掃用逆噴射ホース。ナイロンチューブにナイロンカバーの2層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。先端は曲管に対応した4連スネークの逆噴射ノズル付。
カプラータイプSUSワンタッチカプラ
1本
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
当日出荷

全長が短く、曲がりに強い形状です。
用途高圧洗浄機の3/8 洗管ホース用ノズル。 適合高圧洗浄機30/100GS用洗管ホース 寸法(mm)Φ24×25 穴数5(後方) アズワン品番64-6750-18
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ナイロン素材のホースカバー。(幅150mm)。カバーの片側は開口部を絞れる紐付き。
幅(mm)150 長さ(m)15
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

直噴から扇形まで無段階に切替可能。
適合機種10/100 型式A 接続口SUSワンタッチ 関連資料高圧洗浄機用ガン対応一覧表(0.69MB)
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1丁
37,980 税込41,778
3日以内出荷



プロ用としてエアコンのフィン洗浄に最適です。 圧力調整が簡単です。 軽量・小型で自給式。 貯水タンクとして使えるプラスチック収納ケース付。
用途エアコンのフィン洗浄、園芸用の噴霧などに。 吐出圧力(MPa)(50/60Hz)3.9/3.9 吐出水量(L/min)(50/60Hz)3.0/3.7 仕様冷水 付属品高圧ホース8m、吸水ホース2.6m、スプレーガン、フィルタ、収納ケース トラスコ品番252-8029 質量(kg)9 電源単相100V コード長さ(m)2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×230×210 給水方式自吸式
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

樹脂製で軽量コンパクト。(質量:330g)。コーナー等保護したい箇所に手軽に設置。
質量(g)330 寸法(幅W×高さH)(mm)300×370
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

HD0860 高圧洗浄機8/60 アサダ 動画あり
仕様洗管能力:~Φ75mm(別売) 付属品1/4”高圧ホース9.5m、バリアブルランス、トリガーガン、 吸水ホース組(1/2”×3m)、オイルゲージ付キャップ、ノズル掃除棒 質量(kg)15.5 モーター100V/1.2kW(50Hz)・1.4kW(60Hz) 高圧ホース(m)標準付属:9.5、最長距離:39.5(※) 吐出水量(L/min)6.0/8.0 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])5.7(58)
1個
119,800 税込131,780
当日出荷

電動テストポンプ、高圧洗浄機用の高圧ホースです。
アズワン品番64-6748-55
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷




1本
38,980 税込42,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

洗管作業時の送水・止水の操作がしやすいガン。1/4"洗管ホースに接続して使用。バリアブルノズル脱着式を接続すれば、洗浄用のハンドガンとして使用可能。
適合機種8/60P
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

HD0860P 高圧洗浄機8/60P アサダ 動画あり
仕様洗管能力:~Φ75mm 付属品1/4”高圧ホース9.5m、バリアブルノズル脱着式 1/4”洗管ホース用ハンドガン、 1/4”N洗管ホースコック無10m(先端SUSワンタッチ)、 吸水ホース組(1/2”×3m)、オイルゲージ付キャップ、ノズル掃除棒 質量(kg)15.5 モーター100V/1.2kW(50Hz)・1.4kW(60Hz) 高圧ホース(m)標準付属:9.5、最長距離:39.5(※) 吐出水量(L/min)6.0/8.0 吐出圧力(MPa[kgf/cm2])5.7(58)
1個
149,800 税込164,780
当日出荷

SUS、回転しながら配管内をくまなく洗浄可能。
適合機種8.5/60、12/80G・GA・GP、10/100G、13/100GS・GSA・GSP、14/170、15/200(※)、15/200G・GA・GP、15/150GS・GSA・GSP、16/200GS・GSA・GSP、13/150G・GA、23/80GS・GSP、21/90G・GP、30/100GS・GSP 材質ステンレス ねじ寸法1/8 穴数6(後方) アズワン品番65-2354-38 関連資料高圧洗浄機用ノズル対応一覧表(0.74MB)
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

ルームエアコン室内機のフィン洗浄に最適。
長さ(mm)160 アズワン品番64-6748-43
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ランス組+ガン本体 空調機器のフィン洗浄に最適。接続のランス組を別販売品のランス150組に付け替えれば、ルームエアコンのフィン洗浄にも使えます。
アズワン品番64-6748-53
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

1台
379,800 税込417,780
当日出荷

ランスなどを取り付けて使用します。用途に合わせて取り付け可能です。
トラスコ品番829-1334 材質プラスチック、真ちゅう、スチール 2018年トラスコ掲載ページ9 0094
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

適合機種8.5/60、8.5/60P、8/100GS、10/100G、12/80GP、13/100GS、13/150G、15/150GS、16/150G、16/150GP、15/200G、15/200GP、16/200GS アズワン品番64-6749-31
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷

1台
69,980 税込76,978
当日出荷

吐出量(L/min)15 吐出圧力(MPa)7.8 高圧ホース(m)【標準付属】10、【最長距離】60
1台
499,800 税込549,780
当日出荷

1丁
36,980 税込40,678
3日以内出荷

1/4インチ洗管ホースに接続すれば、ガンで洗管作業時の送・止水の操作ができます。 バリアブルノズルを接続すれば、洗浄用のハンドガンとして使用できます。 ガンの全長が短いため、貯水槽などのタンク内や、狭い場所での洗浄作業に最適です。
用途高圧洗浄機を使用しての洗管・洗浄作業。 適合機種8/60、8.5/60、8.5/60P ホース接続径(洗管ホース側)M22クイックカプラ 、(高圧ホース側)PF1/4クイックカプラ アズワン品番64-6749-17
1丁
28,980 税込31,878
当日出荷

1丁
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷




1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ナイロンチューブにナイロンカバーの2 層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。
カプラータイプクイックカプラ
1本
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナイロンチューブにナイロンカバーの2 層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。
カプラータイプSUSワンタッチカプラ
1本
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナイロンチューブにナイロンカバーの2 層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。先端は曲管に対応した4連スネークの逆噴射ノズル付。
カプラータイプクイックカプラ
1本
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)