絞り込み
ブランド
  • 蔵王産業
  • モノタロウ(12)
  • ケルヒャー(846)
  • アサダ(178)
  • エスコ(156)
  • WPH(123)
  • スーパー工業(85)
  • フルテック(65)
  • 京セラインダストリアルツールズ(62)
  • アイリスオーヤマ(60)
  • ニルフィスク(50)
  • 日動工業(44)
  • 中部高圧ホース(37)
  • 工進(33)
  • マキタ(31)
  • アノービリバベリー(28)
  • REX(レッキス工業)(27)
  • 精和産業(26)
  • 東洋国際(26)
  • アリミツ(24)
シリーズ
  • その他(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧洗浄機 Vittorio用オプションパーツ 蔵王産業高圧洗浄機 Vittorio用オプションパーツ蔵王産業(7件のレビュー)
549税込604
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
高圧洗浄機Vittorioシリーズに接続して使用します。
用途高圧洗浄機Vittorioオプションパーツ。
高圧洗浄機 Vittorio Z1 蔵王産業高圧洗浄機 Vittorio Z1蔵王産業(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。軽量・コンパクトで、持ち運びに便利です。 標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。 扱いやすいソフトタイプの高圧ホースを採用しています。
用途車・家周りの洗浄。常用圧力(MPa)6.5吐出水量(L/h)【最大】490、【常用】300材質樹脂質量(kg)約4.2電流(A)10消費電力(W)1010電源単相最高許容圧力(MPa)9
Vittorio Oリング5.1×1.6 蔵王産業Vittorio Oリング5.1×1.6蔵王産業
49税込54
1個
当日出荷
Vittorio(ヴィットリオ)高圧洗浄機Z1、Z2用のOリングです。
用途交換用パーツ。質量(g)約0.2シリーズVittorio対応機種Z1、Z2用
Oリング10*2.5 蔵王産業Oリング10*2.5蔵王産業
49税込54
1個
当日出荷
Vittorio(ヴィットリオ)高圧洗浄機用パーツです。Vittorio(ヴィットリオ)高圧洗浄機Z1、Z2、Z3、Z4用のOリングです。
用途交換用パーツ。質量(g)約0.2対応機種Z1、Z2、Z3、Z4用
高圧洗浄機 Vittorio 蔵王産業高圧洗浄機 Vittorio蔵王産業
26,980税込29,678
1台
当日出荷
モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。タイヤ付きで持ち運びに便利です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンノズルが付属しています。扱いやすいソフトタイプの高圧ホースを採用しています。10mの高圧ホースと10mの延長高圧ホースを標準付属しています。
用途車・家周りの洗浄。材質樹脂電流(A)13消費電力(W)1250常用圧力(MPa)7.5電源(単相/V)100(50/60Hz)ホース長さ(m)10吐出水量(L/h)最大420、常用310最高許容圧力(MPa)13
マルチウォッシュ 蔵王産業マルチウォッシュ蔵王産業(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
電源・水源不要な充電式タンク内蔵洗浄機コードレスで持ち運び楽々。ノズルを回して直噴と拡散の切り替えが可能で使用用途に対応。コンパクトに収納が可能。
用途タイヤ洗浄・アウトドア・ガーデニングに。セット内容ガン、シャワーノズル、ブラシノズル、充電アダプター、ホース電圧(V)3.6×3セル=10.8タンク容量(L)給水:5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高さ235×幅300×奥行280本体質量(kg)1.9ホース長さ(m)2吐出圧力(MPa)約0.5連続使用時間(分)(満充電時)約30バッテリーリチウムイオン蓄電池バッテリー容量(Ah)1.5使用環境温度(℃)0~40吐出水量(L/min)約2充電時間(時間)約3
ナノエッジ白パッド 蔵王産業ナノエッジ白パッド蔵王産業
6,498税込7,148
1ケース(5枚)
10日以内出荷
エンジン洗浄機 蔵王産業エンジン洗浄機蔵王産業
48,980税込53,878
1台
当日出荷
エンジン式の高圧洗浄機です。軽量・コンパクトなエンジン洗浄機です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。丈夫なゴムホースを使用しています。
用途農機具等の洗浄作業。最大吐出圧力(MPa)12常用吐出圧力(MPa)10最大吐出量(L/h)420吐出水量(L/h)常用:360付属品ガン・バリオジェットノズル・サイクロンノズル・高圧ゴムホース10m・水道直結ホース3m・自吸用ホース3m・洗剤吸引ホース・プラグ交換レンチ・ノズルクリーナーピン材質金属本体質量(kg)16.4燃料タンク容量(L)1.5水温(℃)許容:40排気量(cc)エンジン:87
高圧洗浄機 ジェットマン EC89 蔵王産業高圧洗浄機 ジェットマン EC89蔵王産業
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
吐出圧力(MPa)8吐出水量(L/min)9.4
ナノエッジ緩衝材パッド 蔵王産業ナノエッジ緩衝材パッド蔵王産業
7,898税込8,688
1ケース(5枚)
8日以内出荷
フォームランス 蔵王産業フォームランス蔵王産業
3,998税込4,398
1個
当日出荷
きめ細かい泡を出せるフォームランスです。Vittorio100V高圧洗浄機に使用できます。
用途泡洗浄に。適合機種Vittorio100Vシリーズ
高圧洗浄機 Vittorio 蔵王産業高圧洗浄機 Vittorio蔵王産業
38,980税込42,878
1台
当日出荷
モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。タイヤ付きで持ち運びに便利です。標準でバリオジェットノズルと、サイクロンノズルが付属しています。業務品質の高圧ゴムホースを採用しています。10mの高圧ゴムホースと10mの延長高圧ゴムホースを標準付属しています。
用途車・家周りの洗浄。付属品高圧ホースリール材質樹脂電流(A)13消費電力(W)1250常用圧力(MPa)7.5電源(単相/V)100(50/60Hz)ホース長さ(m)10吐出水量(L/h)最大410、常用320最高許容圧力(MPa)13
ナノエッジ青パッド 蔵王産業ナノエッジ青パッド蔵王産業
6,588税込7,247
1ケース(5枚)
5日以内出荷
スクラブメイト JMX430 手押し式 自動床洗浄機 17インチ 蔵王産業スクラブメイト JMX430 手押し式 自動床洗浄機 17インチ蔵王産業
1,298,000税込1,427,800
1台
4日以内出荷
・直観操作できるコントロールパネル。誰が操作しても同じクオリティで仕上げられます・排気による環境への悪影響をカットするHEPAフィルターを標準装備。使用者の健康を守ります・水、洗剤、電力消費を削減するエコモード搭載。用途に合わせてエネルギーコストを節約可能・暗い場所も明るく照らすLEDヘッドライト搭載。やり残しを防止できます・使用の樹脂パーツはすべて耐油性に優れた素材を使用。長持ちです・現場の手間を減らす工夫を多数搭載(固形ゴミキャッチバスケット、スクイジーバキューム経路、オーバーフロー防止フロート)。徹底的な扱いやすさが追求されています・バッテリー、充電器、ブラシorパッドホルダーが標準付属。そのまま使い始められます(パッドホルダーを選んだ場合はディスクパッドが別途必要です)
幅(mm)スクイジー:740タンク容量(L)【回収タンク】35【清水タンク】30ブラシ直径(Φmm)440騒音値(dB)(ECO)56.9、(ノーマル)57.8清掃能力(m2/h)1720ブラシ1個充電時間(時間)10.5関連資料(1.35MB)パッドサイズ(inch)17洗浄幅(mm)430運転時間(時間)(ECO)2.5、(ノーマル)2
高温水高圧洗浄機 ジェットマンPWH1511抗菌 蔵王産業高温水高圧洗浄機 ジェットマンPWH1511抗菌蔵王産業
999,800税込1,099,780
1台
8日以内出荷
耐久性に優れた効率の良い水平三連プランジャーポンプ式です。常温水吐出、高温水吐出、スチーム吐出(最大温度120度)での洗浄が可能です。ステンレススチール・コイルを採用しており、食品工場などでも安心して使用できます。
用途油汚れ、土砂汚れなどの洗浄に。セット内容ジェットランス、ガン、吐水ホース10M材質ボディー:プラスチック幅(mm)630高さ(mm)870奥行(mm)860電源(V)3相200電源コード(m)5吐出圧力(MPa)15給水方式水道直結(受水タンク内蔵)吐出水量(L/min)10.5吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)10.5吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)15
高圧洗浄機 静音タイプ 蔵王産業高圧洗浄機 静音タイプ蔵王産業
23,980税込26,378
1台
当日出荷
Vittorioシリーズ初の静音モデルです。静音タイプの高圧洗浄機です。従来商品と比較し騒音値約20%カットしました。High/Lowの2モード切替式です。ガン・ランス・ノズル高圧ホース・電源コードを本体背面に収納可能です。
用途車・家周りの洗浄。質量(kg)約6.4電源AC100V(50/60Hz)方式【取水】水道直結 / 自吸寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×391×297常用吐出圧力(MPa)7.0MPa(High)/4.5MPa(Low)吐出水量(L/h)【常用】300(High)/240(Low)【最大】450最高許容圧力(MPa)11
高圧洗浄機 ハイブリッド 蔵王産業高圧洗浄機 ハイブリッド蔵王産業
53,980税込59,378
1台
当日出荷
AC/DC両用で場所を選ばない高圧洗浄機です。AC/DC両用タイプの高圧洗浄機です。コンセントがあるところではACモードで高圧洗浄が可能です。コンセントのないところではバッテリーで洗浄ができます。本体背面にすっき収納できます。
用途車・家周りの洗浄。質量(kg)約8.8電源AC100V / DC36V (50/60Hz)方式【取水】水道直結 / 自吸常用圧力(MPa)(AC)7.5 / (DC)Low2.5・Normal3.8・High4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×280×700吐出水量(L/h)【常用】(AC)300 / (DC)Low62・Normal180・High210【最大】360最高許容圧力(MPa)12
フィルタ(ZC用) 蔵王産業フィルタ(ZC用)蔵王産業
989税込1,088
1個
翌々日出荷
カークリーナー用のフィルタです。カークリーナーの交換用フィルタです。
用途フィルタの交換に。
エンジン洗浄機 蔵王産業エンジン洗浄機蔵王産業
69,980税込76,978
1台
当日出荷
エンジン式の高圧洗浄機です。16MPaの吐出圧力があります。丈夫な高圧ゴムホース10mを付属しています。標準で2種類のノズルを付属しています。ハンドルを付け替えてコンパクトに収納できます。ノーパンクタイヤ使用。オイルがなくなると停止するオイルアラート付。やけど防止のマフラーカバー付。ポンプ焼き付き防止のサーマルバルブ。
用途洗浄作業に。方式取水方式:水道直結/自吸常用吐出圧力(MPa)16燃料タンク容量(L)約3吐出水量(L/min)常用:8排気量(cc)212
カークリーナー 蔵王産業カークリーナー蔵王産業
29,980税込32,978
1台
当日出荷
高圧洗浄機だけでなく、これ1台で車の清掃はすべて行えます。 泡洗浄、バキューム、吹き飛ばしの3つの機能をひとまとめにした便利な1台です。 スイッチ一つで高圧洗浄機とバキュームクリーナーの切り替えができます。 きめ細かい泡を出せるフォームランス付きです。 伸縮ハンドルとタイヤ付きで移動も楽に行えます。 モノトーンデザインで周りとも調和し、コンパクト設計です。
用途清掃作業。電源(V)単層100(50/60HZ)消費電力(W)(洗浄機)1200、(バキューム)800方式取水:水道直結/自吸定格電流(A)7.2常用圧力(MPa)7吐出水量(L/h)常用:300
搭乗式自動床洗浄機スクラブメイト530RB 蔵王産業搭乗式自動床洗浄機スクラブメイト530RB蔵王産業
2,198,000税込2,417,800
1台
翌々日出荷
コンパクトボディながら、530mmの洗浄幅で狭いエリアも難なくスムーズに作業できます。洗剤はブラシ、パッド台の中央から供給され、全体にまんべんなく行き渡ります。旋回時には自動的に減速されるため安全です。
トラスコ品番160-6475幅(mm)670質量(kg)187高さ(mm)1040奥行(mm)1310電源DC12V/82.5Ah×2個タンク容量(L)回収タンク:80、清水タンク:75清掃幅(集塵幅)(mm)530清掃能力(m2/h)3180ダストボックス容量(L)40充電時間(時間)10運転時間(時間)2.5
洗浄機 低圧スチーム洗浄機 スーパースチームバック3 蔵王産業洗浄機 低圧スチーム洗浄機 スーパースチームバック3蔵王産業
1,298,000税込1,427,800
1台
翌々日出荷
質量(kg)53
カーペット自動クリーニング機器 バルチャーオートリセッタPRO 蔵王産業カーペット自動クリーニング機器 バルチャーオートリセッタPRO蔵王産業
4,998,000税込5,497,800
1台
3日以内出荷
温水高圧洗浄機 蔵王産業温水高圧洗浄機蔵王産業
999,800税込1,099,780
1台
3日以内出荷
高圧洗浄機 蔵王産業高圧洗浄機蔵王産業
579,800税込637,780
1台
3日以内出荷
自動床洗浄機 スクラブメイト 蔵王産業自動床洗浄機 スクラブメイト蔵王産業
2,298,000税込2,527,800
1台
3日以内出荷
ジェットマンGCHD0820 ダブルランス 蔵王産業ジェットマンGCHD0820 ダブルランス蔵王産業
499,800税込549,780
1台
3日以内出荷
ヘビーデューティー常温水高圧洗浄機です。 抗菌樹脂カバーです。 ステンレスフレームですので腐食に強く衛生的です。
用途食品工場内での洗浄作業など材質フレーム:ステンレス、カバー:プラスチック幅(mm)460質量(kg)44高さ(mm)860奥行(mm)760電源三相200V消費電力4000W電源コード(m)5全長×全幅W×全高(mm)760×460×860給水方式自吸式
ジェットマンGCHD0820 シングルランス 蔵王産業ジェットマンGCHD0820 シングルランス蔵王産業
499,800税込549,780
1台
3日以内出荷
ヘビーデューティー常温水高圧洗浄機です。 抗菌樹脂カバーです。 ステンレスフレームですので腐食に強く衛生的です。
用途食品工場内での洗浄作業など吐出圧力(MPa)8.5吐出水量(L/min)19トラスコ品番790-3391セット内容シングルランス仕様専用ガン、吐水ホース、吸余水ホース材質フレーム:ステンレス、カバー:プラスチック幅(mm)460質量(kg)44高さ(mm)860タイプシングルランス奥行(mm)760周波数(Hz)50電源三相200V消費電力4000W電源コード(m)5全長×全幅W×全高(mm)760×460×860給水方式自吸式
スチームボックスミニ 200V 蔵王産業スチームボックスミニ 200V蔵王産業
899,800税込989,780
1台
3日以内出荷
超高温スチーム洗浄機です。 140℃のスチームで強力な除菌効果があります。 低圧小水量で飛び散らず、乾燥が早いです。
用途食品工場などの衛生管理に最適スチーム温度(℃)約140電源コード(m)6吐出圧力(MPa)0.55トラスコ品番790-3456セット内容ホース、アタッチメント一式材質ボディー:ステンレス幅(mm)405質量(kg)31高さ(mm)1025奥行(mm)650電源(V)三相200(50/60Hz共用)消費電力(W)3600タンク容量(L)7.2連続使用時間(分)最大130吐出量(mL/min)55~85待機時間(噴射)5~10分
バルチャーオービタル 蔵王産業バルチャーオービタル蔵王産業
769,800税込846,780
1台
4日以内出荷
高速振動でカーペットを洗浄! 着脱式のスクラブブラシヘッドで、ラクラク運搬! スプレー機能付きですので、どのような現場にも対応! 大径ホイール!ポリッシャーのように左右に振られず、移動も容易!
セット内容本体、アルティメットパッド5枚
パワーミスタS 蔵王産業パワーミスタS蔵王産業
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
スーパースチームクリーナーⅢ 蔵王産業スーパースチームクリーナーⅢ蔵王産業
699,800税込769,780
1台
7日以内出荷
カーペットリンスクリーナー スーパーリンサー 蔵王産業カーペットリンスクリーナー スーパーリンサー蔵王産業
799,800税込879,780
1台
7日以内出荷
自走式床洗浄機 スーパースカリ 蔵王産業自走式床洗浄機 スーパースカリ蔵王産業
1,398,000税込1,537,800
1台
8日以内出荷
スチームクリーナー スーパースチームバックⅢ 蔵王産業スチームクリーナー スーパースチームバックⅢ蔵王産業
1,398,000税込1,537,800
1台
7日以内出荷
スチームクリーナー スチームボックスミニ 蔵王産業スチームクリーナー スチームボックスミニ蔵王産業
899,800税込989,780
1台
7日以内出荷
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー