絞り込み
ブランド
  • フルテック
  • モノタロウ(14)
  • ケルヒャー(853)
  • アサダ(177)
  • エスコ(155)
  • WPH(123)
  • スーパー工業(85)
  • 蔵王産業(67)
  • アイリスオーヤマ(61)
  • 京セラインダストリアルツールズ(60)
  • ニルフィスク(49)
  • 日動工業(44)
  • 中部高圧ホース(37)
  • 工進(34)
  • マキタ(31)
  • アノービリバベリー(28)
  • REX(レッキス工業)(27)
  • 精和産業(26)
  • 東洋国際(26)
  • アリミツ(24)
質量(kg)
  • 31.5(2)
  • 44(1)
  • 49(1)
  • 61.5(1)
  • 104(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベントランス洗浄ガン フルテックベントランス洗浄ガンフルテック(5件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
業務用高圧洗浄機用トリガーガン
用途トラック・車両等の洗車で多く使用されています。イン側3/8サイズカプラープラグ標準(取り外し可能)耐圧(MPa)31吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)160
ベントランス フルテックベントランスフルテック
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
耐圧(MPa)28入力1/4Mノズル取付部1/8F材質(パイプ)SUS
止水フロート ため水タンク取付用 フルテック止水フロート ため水タンク取付用フルテック
19,980税込21,978
1個
当日出荷
水桶が一杯になると、水道水を自動的にストップします。5m中間水道ホース+バンド付ネジ固定で各種容器に対応しています。
扇形ノズル フルテック扇形ノズルフルテック
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
材質セラミック+黄銅取付部1/8NB
止水フロート フルテック止水フロートフルテック
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
水タンクのフチに取付け、満水時に水道からの給水を自動的にとめます。
材質ボールタップ本体:黄銅、フック部:浮球、アーム:SUS
洗浄ガン フルテック洗浄ガンフルテック
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
用途高圧洗浄機用出力1/4F耐熱温度(℃)160
ホットランス付洗浄ガン フルテックホットランス付洗浄ガンフルテック
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
ホットランス カプラ付 フルテックホットランス カプラ付フルテック
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
耐圧(MPa)28入力3TPノズル取付部1/8F材質(パイプ)SUS
リニアフィルター フルテックリニアフィルターフルテック
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
吸水ストレーナーとホースの間に取付透明カップのため目詰まりが一目でわかる
型式リニアフィルターフィルター120μ取付部3/4MF
吸水フィルター フルテック吸水フィルターフルテック
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
材質プラスチック
ツイン吸余水ホース フルテックツイン吸余水ホースフルテック
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
長さ(m)3
洗浄用手元ホース フルテック洗浄用手元ホースフルテック
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
洗浄ガンと高圧ホースの間に接続ガンさばきが楽になります。
仕様3Tカプラ付き耐圧(MPa)21
標準ランス カプラ付 フルテック標準ランス カプラ付フルテック
5,698税込6,268
1本
4日以内出荷
材質(ノズルホルダー)黄銅メッキ材質(パイプ)SUS
ベントランス付き洗浄ガン フルテックベントランス付き洗浄ガンフルテック
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
プッシュプルランス付洗浄ガン フルテックプッシュプルランス付洗浄ガンフルテック
57,980税込63,778
1本
4日以内出荷
ワンタッチランス フルテックワンタッチランスフルテック
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
トリガなしガン フルテックトリガなしガンフルテック
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
用途高圧洗浄機用型式2806F出力1/4F耐圧(MPa)35入力3/8F水量(L/min)40耐熱温度(℃)150
超高圧洗浄ガン フルテック超高圧洗浄ガンフルテック
87,980税込96,778
1個
4日以内出荷
用途高圧洗浄機用
FAノズル フルテックFAノズルフルテック
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
入力1/8M耐熱温度(℃)150
ホースプロテクション フルテックホースプロテクションフルテック
999税込1,099
1本
4日以内出荷
洗浄ホースの外側にスパイラル状に巻き、ホースの摩擦を防止
長さ(m)1
ホースドラム HK型 フルテックホースドラム HK型フルテック
71,980税込79,178
1個
4日以内出荷
移動型
仕様中間ホース1m,BSスイベル付
スプラッシュガードⅡ フルテックスプラッシュガードⅡフルテック
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
洗浄時の水の跳ね返りを防止材質はPET樹脂、柔らかくて軽量お手持ちのランスに取付可能
適合1/4径(Φ12.5~14)材質PET
ホースドラム HDS型 フルテックホースドラム HDS型フルテック
96,980税込106,678
1個
4日以内出荷
移動型SUS製
仕様中間ホース1m,BSスイベル付型式3/8HDS耐圧(MPa)21巻数(m)40
ホースドラム RD型 フルテックホースドラム RD型フルテック
40,980税込45,078
1個
4日以内出荷
移動型段積み可能
スプラッシュプロテクター フルテックスプラッシュプロテクターフルテック
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
高圧水や汚水のはね返り防止材質はPTT樹脂、頑丈で長寿命ランスへの取付、取り外しが簡単
適合1/4径(Φ12.5~14)材質PTT
ホースドラム HT型 フルテックホースドラム HT型フルテック
95,980税込105,578
1個
4日以内出荷
移動型車輪付
仕様中間ホース1m,BSスイベル付
おもしフィルター フルテックおもしフィルターフルテック
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
吸水ストレーナーと吸水ホースの間に取り付けます。重さによりフィルターが浮かなくなり、エアかみ防止になります。
ホースドラム HD型 フルテックホースドラム HD型フルテック
40,980税込45,078
1個
4日以内出荷
移動型
ホースドラム HL型 フルテックホースドラム HL型フルテック
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
移動型車輪付
仕様中間ホース1m,BSスイベル付
スラッジサクション フルテックスラッジサクションフルテック
35,980税込39,578
1本
7日以内出荷
洗浄機の高圧噴流を利用して大量の泥土等を吸引圧送バルブがないため、スラッジ等に特に有効洗浄の溜り泥水の処理に最適
耐圧(MPa)21ノズル1/8NB1549×1水量(L/min)IN 3/8F接続口延長管390L×3TPF寸法(Φ×m)送水ホース:32×5
アルミホースドラム フルテックアルミホースドラムフルテック
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷
移動型アルミ製
仕様中間ホース1m,BSスイベル付
フレキランス フルテックフレキランスフルテック
31,980税込35,178
1本
4日以内出荷
ランス先に取付、0度から90度まで自由に角度を変えられます。
出力1/8F長さ(cm)30耐圧(MPa)21耐熱温度(℃)80
ホースドラム HDF型 フルテックホースドラム HDF型フルテック
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
固定型
スイベル付手元ホース フルテックスイベル付手元ホースフルテック
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
ホースのねじれを防止ホース寿命が延びます
仕様スイベル、3Tカプラ付き耐圧(MPa)21
ダブルランス カプラ付 フルテックダブルランス カプラ付フルテック
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷
サイズ低圧ノズル取付部:1/4F、高圧ノズル取付部:1/4F(1/8ブッシング付)耐圧(MPa)25入力KU×3TP耐熱温度(℃)150
ダブルランス フルテックダブルランスフルテック
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
サイズ低圧ノズル取付部:1/4F、高圧ノズル取付部:1/4F(1/8ブッシング付)耐圧(MPa)25入力KM耐熱温度(℃)150
プッシュプルランス フルテックプッシュプルランスフルテック
46,980税込51,678
1本
4日以内出荷
耐圧(MPa)21耐熱温度(℃)150ノズル取付部1/8F材質(パイプ)SUS
プッシュプルランス用グリップAY フルテックプッシュプルランス用グリップAYフルテック
4,798税込5,278
1本
4日以内出荷
奥までねじ込むことで先端角度の固定が可能です。
延長ランス フルテック延長ランスフルテック
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
中間ランス フルテック中間ランスフルテック
6,298税込6,928
1本
4日以内出荷
材質SUS+樹脂カバー型式MV20出力1/4M長さ(cm)30耐圧(MPa)28入力1/4M水量(L/min)40耐熱温度(℃)150
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー