絞り込み
ブランド
  • 新ダイワ
  • モノタロウ(12)
  • ケルヒャー(846)
  • アサダ(178)
  • エスコ(157)
  • WPH(123)
  • スーパー工業(85)
  • 蔵王産業(67)
  • フルテック(65)
  • 京セラインダストリアルツールズ(62)
  • アイリスオーヤマ(60)
  • ニルフィスク(49)
  • 日動工業(44)
  • 中部高圧ホース(37)
  • 工進(33)
  • マキタ(31)
  • アノービリバベリー(28)
  • REX(レッキス工業)(27)
  • 精和産業(26)
  • 東洋国際(26)
  • アリミツ(24)
質量(kg)
  • 25(1)
  • 32(2)
  • 49.5(1)
  • 59(1)
  • 82(1)
  • 103(2)
  • 115(2)
  • 152(1)
  • 174(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月24日(火)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動高圧洗浄機 新ダイワ電動高圧洗浄機新ダイワ
519,800税込571,780
1台
3日以内出荷
1点吊3段積可能です。車輪止め付です。渇水防止自動運転機能搭載
電源(V)三相200(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)875×648×520モーター出力(kW)3.7吐出量(L/min)15.7/18.8吐出圧力(MPa)7.8(80kgf/cm2)乾燥質量(kg)103
電動高圧洗浄機 新ダイワ電動高圧洗浄機新ダイワ
599,800税込659,780
1セット
3日以内出荷
1点吊3段積可能です。車輪止め付です。渇水防止自動運転機能搭載
仕様噴射ガン(呼称):RL30-200Vセット内容洗浄機本体+アタッチメント吐水ホース&噴射ガン電源(V)三相200(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)875×648×520モーター出力(kW)3.7ホース長さ(m)余水ホース:1/2"×3.0、吐水ホース:3/8"×20、吸水ホース:3/4"×3(ストレーナ付)吐出量(L/min)15.7/18.8吐出圧力(MPa)7.8(80kgf/cm2)乾燥質量(kg)103
電動高圧洗浄機 新ダイワ電動高圧洗浄機新ダイワ
819,800税込901,780
1台
3日以内出荷
省エネのトップランナーモーター搭載の電動高圧洗浄機です。錆に強いステンレス製タンクと亜鉛メッキ鋼板のカバー&ベースを装備。1点吊りフック付・外部給水。2段積み可能・車輪止め付。高所揚水機能(ポンピング)搭載してます。
付属品噴射ガン:可変式タービンガン(引金レバー安全ロック機構付)/吐水ホース:1/2" × 20m/吸余水ホース:吸水3/4"、余水1/2"、3m/ストレーナー:吸水:30メッシュ、中間:40メッシュ周波数(Hz)50/60電源(V)三相200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1010×643×750モーター出力(kW)3.7ホース長さ(m)20吐出量(L/min)23/27乾燥質量(kg)115水タンク容量(L)60吐出圧力(MPa[kgf/cm2])6.0(61)
温水高圧洗浄機 新ダイワ温水高圧洗浄機新ダイワ
557,000税込612,700
1台
3日以内出荷
温水洗浄 約4分で使用可能です。高出力の三相200Vタイプです。安心のボイラー保護装置(ボイラー缶過熱防止/ボイラー異常燃焼防止/ボイラー空焚き防止)耐久性に優れた三連プランジャーポンプ搭載。錆に強い特殊鋼板のボディ。移動・運搬に便利な装備(Φ130mm大径車輪やハンドル、一転吊りフックを装備)大型点検ドアを装備。
用途車両や各種工場の機械油脂洗浄/建設現場の各種洗浄/畜舎の床洗浄/食品関連工場の部分的な油脂落とし/降雪地帯の解氷作業、融雪剤落としなど電源(V)三相200燃料タンク容量(L)20点火方式自動点火方式ポンプ3連プランジャー式水温(℃)常温~80 (温度調節設定範囲)
エンジン高圧洗浄機 新ダイワエンジン高圧洗浄機新ダイワ
278,900税込306,790
1台
3日以内出荷
機動性に優れた高圧洗浄機です。現場移動に便利な車輪付タイプです。アンローダーバルブ、リコイルスターター
用途土木建設機械・工事車両の泥汚れなどの洗浄/外壁などの洗浄作業/道路・側溝などの洗浄作業付属品給水ホース(1/2"×3m)吸水ストレーナ付(円盤型#30)/余水ホース(3/8"×20m)/吐水ホース(3/8"×20m)カプラ付/噴射ガスRL30-200V燃料レギュラーガソリン方式エアー抜き:手動、調圧:アンローダーバルブ吐出量(L/min)20外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×470×890吐出圧力(MPa)7.8(80kgf/cm2)乾燥質量(kg)32燃料タンク容量(L)3.9連続運転時間(h)定格:1.7エンジンメーカー名称:ヤマハMX200始動方式リコイルスターター排気量(L)0.192潤滑油SAE10W-30(SH級以上)/0.3L、SAE10W-30(SH級以上)/0.6Lエンジン型式空冷4サイクルOHV出力(kW/min-1)連続定格出力:3.5/3600圧力計あり
エンジン高圧洗浄機 新ダイワエンジン高圧洗浄機新ダイワ
429,800税込472,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
燃料無鉛ガソリン
エンジン高圧洗浄機 新ダイワエンジン高圧洗浄機新ダイワ
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
現場移動に便利な車輪付 アンローダーバルブ、リコイルスタータ 圧力計付き エアー抜き(手動) ワンタッチカプラ(両側)
用途コンクリート型枠洗浄、皮はぎ、公共工事・指定工事吐出圧力(MPa)19.6吐出量(L/min)15質量(kg)59寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×550×1047使用燃料ガソリン燃料タンク容量(L)6.7エンジンメーカーヤマハMZ360エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスタータ吐出ホース3/8"×30m排気量(L)0.357吸引ホース(Φ/m)1/2"×3.0(ストレーナ付)
エンジン高圧洗浄機 新ダイワエンジン高圧洗浄機新ダイワ
269,800税込296,780
1台
翌々日出荷
現場移動に便利な車輪付 アンローダーバルブ、リコイルスタータ 圧力計付き エアー抜き(手動) ワンタッチカプラ(両側)
用途屋根・外壁等の塗装前処理やビル受水槽など吐出圧力(MPa)14.7吐出量(L/min)12質量(kg)32寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×470×890使用燃料ガソリン燃料タンク容量(L)4.5連続運転時間(h)2.7エンジンメーカーヤマハMX200エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスタータ吐出ホース3/8"×30m排気量(L)0.192吸引ホース(Φ/m)1/2"×3.0(ストレーナ付)
エンジン高圧洗浄機 新ダイワエンジン高圧洗浄機新ダイワ
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
基本性能を追求したエコノミータイプ 持ち運びに便利な小型・軽量 アンローダーバルブ、リコイルスタータ エアー抜き(手動)
吐出圧力(MPa)9.8吐出量(L/min)10質量(kg)25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485×385×485使用燃料ガソリン燃料タンク容量(L)4.5連続運転時間(h)5.2エンジンメーカーヤマハMX175エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスタータ吐出ホース1/4"×10m排気量(L)0.171吸引ホース(Φ/m)3/8"×3.0(ストレーナ付)
アタッチメント吐水ホース&噴射ガン 新ダイワアタッチメント吐水ホース&噴射ガン新ダイワ
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷
JM820P-320LA用です。
仕様噴射ガン(カプラ付):バリアブルノズル適合機種JM820P-320LAホース長さ(m)吐水ホース:3/8"×20
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー