絞り込み
ブランド
- サンエスエンジニアリング
- モノタロウ(1)
- 3M(スリーエム)(9)
- Dr.Beckmann(ドクターベックマン)(14)
- LEC(レック)(10)
- UYEKI(8)
- アイメディア(6)
- アズマ工業(5)
- アース製薬(6)
- エスコ(5)
- カンペハピオ(5)
- ジョンソン(5)
- ターゲット(6)
- ドーイチ(45)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](9)
- ミラコン(20)
- ワイエステック(28)
- 名東ケミカルエンジニアリング(12)
- 花王(6)
- 高森コーキ(17)
- ブランドをもっと見る

スケール除去剤 200
サンエスエンジニアリング¥15,980税込¥17,5781個(18L)3日以内出荷・鉄製・塩ビパイプ用 ・冷却水パイプ・消雪パイプ・排水パイプなどに付着した鉄サビやカルシウムスケールを溶解除去洗浄用途配管・パイプに付着した鉄サビスケールやカルシウムスケールの洗浄除去使用方法1配水管の材質を確認し対応した品番を使用2希釈した洗浄液をラジエター内に投入する3洗浄液投入後に循環または放置する(循環の場合:10~20分、放置の場合:1~2時間)4洗浄のあと洗浄液を抜き取り十分水洗い(循環・すすぎ洗浄)を行います容量(L)18希釈倍率つまりや汚れのひどい場合:原液~5倍、メンテナンスや整備の場合:5~10倍液性酸性
プロ用混合式強力カビ取り剤 カビクリーンS
サンエスエンジニアリング¥22,980税込¥25,2781缶(20L)翌々日出荷強力洗浄液でカビと一緒に油汚れもヌメリも除去!。プロご用達の混合式カビ取り剤カビクリーンは、厨房や食品工場や温泉で通常のカビ取りでは取れない頑固な汚れを化学反応で除菌・消臭強力洗浄する強い味方!。通常のカビ取り剤では取れない頑固なカビを化学反応で除菌・消臭強力洗浄するプロ用混合式強力カビ取り剤。業務用強力タイプでタイル・壁・目地のカビのほか藻などの汚れも漂白除菌して簡単に除去。使いやすい1液タイプで、通常のカビ取り剤では落とせなかった油汚れ・ヌメリもカビ汚れと同時に洗浄できます。用途タイル・壁・目地等などのカビや藻の除去洗浄。厨房廻りや食品工場・温泉の洗い場などの漂白除菌洗浄仕様液体使用方法1洗う物を水でよく濡らします2本剤を使用する分だけ容器に移し替え希釈、塗布します※必ずプラスチック容器に移しかえてください(金属容器不可)3散布から1~3分放置後デッキブラシなどでよくこすり洗いします4洗浄後は水で十分なすすぎ洗いを行ってください容量(L)20液性アルカリ性
スケール除去剤KS
サンエスエンジニアリング¥20,980税込¥23,0781個(18L)3日以内出荷酸素系強力タイプ。クリーングタワー・冷却パイプ・排水パイプ・グリストラップなどのスケール汚れを溶解除去。温泉・浴槽などのカルシウムスケールを除去すると同時に除菌清掃スライム等の除去にも有効用途配管・パイプに付着した鉄サビスケールやカルシウムスケールの洗浄除去。温泉などのスケール除去と除菌洗浄使用方法1プラスチック素材の容器にて汚れにより水で5~10%に希釈します(※希釈した液は半日ほどで効果が低減しますので使用する分だけ希釈してください)2必ずゴム手袋を着用して洗浄する配管の出口部分をゴム栓などでふさぎ少量ずつ入り口より投入します315~30分放置した後液を抜き取り水で十分すすぎを行います容量(L)18液性弱酸性
CU-F112
サンエスエンジニアリング¥20,980税込¥23,0781個(20L)3日以内出荷銅管内部のカルシウムスケール等の洗浄剤としてもご使用になれます。反応がはやいのですぐに新しい銅色が現れます。銅製品の他に鉄・鋳物・真鍮製品にも使用できます。低刺激性ですので作業が安全に行えます。用途銅管・銅部品・銅製品の酸化した皮膜(黒変色・緑青)の除去使用方法1使用方法に合わせて希釈します2本剤をつけ置き・ウエス拭き等の場合:原液で使用して下さい。銅管内部を洗浄する場合:汚れの程度により原液~3倍に希釈し、15~20分位循環させて下さい容量(L)20液性酸性
浸透除錆剤 サビクリーン
サンエスエンジニアリング¥12,980税込¥14,2781缶(18L)翌々日出荷頑固なサビを素早く取り除くとっておきの浸透除錆剤!。サンエスのサビクリーンは、重機・船舶・農機具など本体やボルト・ナットに発生した頑固な赤サビや、溶接時に発生する黒皮に塗布すると素早く反応し化学反応によって洗浄除去する強力な即反応タイプの除錆剤です。頑固なサビに対して素早く浸透し化学反応によりサビを除去する強力浸透除錆剤。特に赤サビに対して反応性が強く鉄類の表面に発生したサビ除去に効果的。用途各種機械・機器・船舶・重機などのサビ取り、FRP のサビだれ除去や錆び付いたボルト・ナットのネジゆるめとして。溶接時に発生する黒皮の除去使用方法1発生したサビの程度により原液~5倍まで水で薄めプラスチック製の刷毛で塗布します※金属ブラシの使用は避けてください※サビが厚く発生している場合には予めケレン作業を行ってください2塗布後2~3分放置し十分な流水ですすぎを行います※処理後表面が脱脂されサビやすい状態になりますので防錆処理をおすすめします※浸漬洗浄の場合サビの状態により3~15分の浸漬時間が目安です容量(L)18液性酸性商品タイプ液体
スケール除去剤RF
サンエスエンジニアリング¥22,980税込¥25,2781缶(18L)翌々日出荷エンジン部品などに固着したカーボン・油脂類を強力洗浄 金属安定に優れアルミなどの合金類にも対応(一部を除く) 水溶性で火気の心配がなく希釈使用で経済性も高く低公害な製品用途トラック・重機用 強力タイプ/真鍮・アルミ製のラジエタースケールを除去し冷却効率を復元使用方法[1]ラジエターの材質を確認し対応した品番を使用[2]希釈した洗浄液をラジエター内に投入する(つまりや汚れのひどい場合 5~10倍/メンテナンスや整備の場合 10~20倍)[3]洗浄液投入後エンジン始動し15~30分循環させます[4]循環洗浄のあと洗浄液を抜き取り十分水洗い(循環・すすぎ洗浄)を行います内容量(L)18液性酸性
スケール除去剤R
サンエスエンジニアリング¥17,980税込¥19,7781缶(18L)翌々日出荷エンジン部品などに固着したカーボン・油脂類を強力洗浄 金属安定に優れアルミなどの合金類にも対応(一部を除く) 水溶性で火気の心配がなく希釈使用で経済性も高く低公害な製品用途一般自動車用/銅・真鍮・アルミなどのラジエター・インタークラー内のスケールを除去し冷却効率を復元使用方法[1]ラジエターの材質を確認し対応した品番を使用[2]希釈した洗浄液をラジエター内に投入する(つまりや汚れのひどい場合 5~10倍/メンテナンスや整備の場合 10~20倍)[3]洗浄液投入後エンジン始動し15~30分循環させます[4]循環洗浄のあと洗浄液を抜き取り十分水洗い(循環・すすぎ洗浄)を行います内容量(L)18液性酸性
洗剤・除去剤 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら