絞り込み
ブランド
  • ミヤキ
  • モノタロウ(25)
  • リンレイ(190)
  • 花王(173)
  • SARAYA(サラヤ)(114)
  • LION(ライオン)(111)
  • シーバイエス(106)
  • つやげん(106)
  • エスコ(97)
  • ロケット石鹸(83)
  • ペンギンワックス(77)
  • ユシロ化学工業(75)
  • ミッケル化学(74)
  • SMART[洗剤・除去剤](73)
  • カネヨ石鹸(66)
  • ニイタカ(62)
  • 横浜油脂工業(Linda)(62)
  • P&G(57)
  • アイメディア(53)
  • 友和(50)
液性
  • アルカリ性(7)
  • 中性(6)
  • 弱アルカリ性(1)
  • 酸性(8)
商品タイプ
  • 業務用(7)
  • 詰替用(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
オレンジクリーナー強力溶解洗浄 オレンジクリーナー
強力溶解洗浄
超濃縮 油汚れ洗剤 洗浄力リッチ 超濃縮 油汚れ洗剤
洗浄力リッチ
油汚れ洗剤 強力多用途 除菌 油汚れ洗剤
強力多用途 除菌
オレンジオイル配合
キッチン・厨房に特におすすめ
超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす たっぷり使える大容量の多用途洗剤
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カビスケ ミヤキカビスケミヤキ(5件のレビュー)
5,498税込6,048
1缶(4L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
カビスケは松・桧・台桧等のアオ取り、木材のカビ取り・除去に効果的です 木材・木工の漂白 浴室のカビ・タイル目地のカビ取り・除去 木材内部のアオカビ(ブルーステイン)取り
形状液体商品タイプ業務用
ノーベルAB ミヤキノーベルABミヤキ(6件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット(1.8L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
木部のカビ・日焼け落としに最適な汚れ落とし洗浄剤です。 白木の漂白洗浄。 古屋(増改築)あく洗いの仕上げ。
セット内容A・B各1本形状液体商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
シミトップ エコ ミヤキシミトップ エコミヤキ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(1.8L)
当日出荷
シミトップエコは木材についた手垢・鉄サビ・モルタル・プラスターのあく落しに最適です。 杉材の地黒部の赤味復元。 必ず水拭きしてください。 レブライトの安全タイプです。
用途木部についたモルタル・プラスター・雨ジミ・手あか等のシミ・汚れ落とし。液性酸性形状液体使用希釈倍率5~10m3/L商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
フッ素樹脂系洗浄コーティング剤 Fコート ミヤキフッ素樹脂系洗浄コーティング剤 Fコートミヤキ(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個(1kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
Fコートは汚れ除去、素材の保護、金属の変色の修正に最適です。 フッ素樹脂は、汚れをきれいにするだけでなく、保護膜の形成により防汚効果(撥水性、耐磨耗性)及び滑り性を保持します。 弱アルカリ性の洗浄コーティング剤のため、素材にほとんど影響を及ぼさず、安全性に優れています。
用途ステンレス、アルミ、ホーロー、タイル、磁器、硬質プラスチック、クロームメッキ製品などの洗浄コーティング 石材、金属、ガラス等に使用可能形状液体商品タイプ業務用
ビートル ミヤキビートルミヤキ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1缶(4L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ビートルはエフロレッセンス(白華・はなたれ)の除去に効果的な洗浄剤です。 コンクリートやモルタルの中のカルシウム分が水分等により溶解され、表面にしみ出し、空気中の炭酸ガスと化合して白色の物質を作ります。これがエフロレッセンスです。コンクリートやモルタルの中に隙間(巣)が出来てそこに水分が入り表面にしみ出す等の不具合が原因となって美観上にも問題が生じます。
液性酸性適合水分を吸収しない外壁材、タイル、陶器類、不適合以外の天然石標準使用量10m2/L(原液)不適合鏡面(磨き)仕上げの天然石、金属類、ガラス類
オリーブ ミヤキオリーブミヤキ
9,998税込10,998
1缶(4L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
オリーブは、石材・コンクリート等に付いた油の洗浄・除去に効果的な洗剤です。 がんこな油じみ除去には湿布が効果的です。
液性アルカリ性標準使用量7~10m2/L(原液)
ソフター ミヤキソフターミヤキ
3,398税込3,738
1缶(4L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ソフターは酸性洗浄剤を中和しますので、汚れを洗い流すときの排水は環境にほとんど影響がありません。 目地を傷めず、色ぼけ・艶ぼけを防止します。
液性アルカリ性形状液体標準使用量15m2/L(原液)商品タイプ業務用
ピカソ ミヤキピカソミヤキ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(4L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ピカソは、タイル・御影石・一般外壁材についた錆(サビ)・水垢(水アカ)・雨じみ等の強力な汚れ落としに効果的な洗浄剤です。
液性酸性適合水分を吸収しない外壁材、タイル、陶器類、不適合以外の天然石標準使用量7~15m2/L関連資料カタログ(0.82MB) 施工要領書(0.24MB)不適合鏡面(磨き)仕上げの天然石、金属類、ガラス類
ケストル ミヤキケストルミヤキ(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1缶(4kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ケストルは木工塗装の塗膜除去に最適なリムーバーです。 木材の塗装・塗料(ラッカー・アクリル・ウレタン・フタル酸)の塗膜除去に効果的です。 第2種有機溶剤含有 メタノール 5~10%含有
液性中性標準使用量1.25m2/kg
木肌美人 ミヤキ木肌美人ミヤキ
8,998税込9,898
1缶(1L)ほか
当日出荷から13日以内出荷
木肌美人は新築白木部分の汚れ防止に最適です。(日焼け防止剤入り) 古屋あく洗い後の汚れ防止 ログハウス、玄関廻り、板壁、門扉、軒天、濡れ縁、下見版、戸袋、柱、長押、欄間、その他建物の内外装構築物の保護・汚れ防止
成分特殊複合シリコーン化合物(シラン系)と防汚剤の結合体外観無色透明溶液
カビシラズ ミヤキカビシラズミヤキ
5,698税込6,268
1缶(4L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
カビシラズはタイル目地・コンクリート・モルタル・天然石等のカビ防止に効果的です 浴室の天井・板壁・床等のカビ防止 丸太・ログハウスのカビ防止 木材、その他呼吸性のある基材のカビ防止
形状液体商品タイプ業務用
コケシラズ ミヤキコケシラズミヤキ(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1缶(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
スプレーするだけでコケ・藻も除去し、発生を抑制します。 水洗い・ブラッシングは必要ありません。スプレーするだけの簡単施工です。 基材を傷めにくい中性タイプです。
用途コンクリートやタイル・レンガの外壁・お墓・石像・モニュメント・敷石等の石材構造物、ウッドデッキ等の木製品、樹脂系仕上げ材や塗装した壁・工場の屋根等使用方法(1)施工面のゴミ・ホコリ等を予め除去し、充分に乾燥させてください。(2)コケシラズの原液を噴霧器やスプレーヤーに入れ、施工箇所が十分湿るまで散布して下さい。(3)水洗い・ブラッシング不要です。ゆっくり効果を現します。※施工後24時間は施工箇所に水がかからないようにしてください。※施工面周辺に植栽がある場合、施工前後に植栽に水を散布してください。※コケ等が厚く付着している所には、繰り返し散布することで効果的に除去できます。標準使用量5~10m2/LRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
トーレス ミヤキトーレスミヤキ(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1缶(1L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
基材を傷めにくい中性タイプです。
用途大理石、御影石、タイル、コンクリートについたサビ、黄ばみ、汚れ落とし。 アルミ、ステンレス、真鍮、銅等に付着したサビ、汚れ落とし。 メッキ、塗装された金属表面に付着したサビ落とし。 自動車やオートバイの車体、アルミホイールに付着した鉄粉やサビの除去。 金属の表面に付着した手あか、黒ずみの除去。形状液体標準使用量10~20m2/L商品タイプ業務用
クリンカ ミヤキクリンカミヤキ(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1缶(1L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
クリンカはガラス・鏡に鱗状(ウロコ状)についた水アカ取りに最適な洗浄剤です。 鱗状(ウロコ状)痕・白ぼけ・水あか・水分中の成分による水滴痕等の汚れ落とし。
液性酸性標準使用量10~20m2/L
しゃらく ミヤキしゃらくミヤキ
4,198税込4,618
1個(380g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
水をあまり使わないで作業が出来、傷がつきにくい粘性タイプの超微粒子研磨剤です。 ガラス、鏡にこびりついた油膜、水アカ、鱗状痕(うろこ)、シリカスケールを落とせます。
用途建物の窓ガラス、ステンレス、タイル、浴室の鏡、窓ガラス、真鍮、乗り物の窓ガラス、陶器(洗面台・便器)液性中性標準使用量10~20g/m2
ニュートン ミヤキニュートンミヤキ
17,980税込19,778
1缶(4L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ニュートンを石材に塗布することにより優れた撥水性を持った保護層を形成し汚れの浸透を抑制するので、日常管理の負担を軽減します。 石材に対して深色効果を与え、石材の色合いに深味を出します。(濡れ色仕上げ) 石材の吸水率を著しく低下させ、吸い上げを防ぎ、凍結によるヒビ割れを防止します。 石材の風化・劣化・エフロレッセンス(白華)・錆(サビ)の表面発生を抑制し長期にわたり保護します。
成分特殊シリコーン外観無色透明
木肌一番 エコ ミヤキ木肌一番 エコミヤキ(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1缶(1kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
作業性に優れた水性一液タイプ 溶剤臭がなく環境にやさしい シックハウス原因となる有機溶剤や化学物質を含まない 白木の美しさを生かした表面に塗膜を形成しない自然な仕上がり。 防汚性に優れ、汚れを付きにくくし、また汚れても水拭きで落とすことができます。 風化、劣化を抑制し白木の美しさを長期にわたり保ちます。 木材内部への水の浸透を防止し、カビ、腐食・ぬめり等の発生を防止抑制します
用途建築物屋内の木部の汚れ防止 木製の風呂・すのこ・おけ・浴室の天井・壁・床等白木の保護及び汚れ防止成分フッ素樹脂化合物標準使用量6~20m2/kg(2回塗り)外観無色透明~半透明液体
メタルキング ミヤキメタルキングミヤキ(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1缶(1L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
メタルキングは塗りやすく高耐久なコーティング剤です。 優れた耐候性と耐酸性を付与し、基材表面の風化・劣化を防止します。 基材表面にできた小さな傷を美観上修復します。 乾燥後の硬度は3~4H。
成分特殊シリコーン外観無色透明
アリストン ミヤキアリストンミヤキ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1缶(1L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
アリストンを石材に塗布することにより優れた撥水性を持った保護層を形成し汚れの浸透を抑制するので、日常管理の負担を軽減します。 石材の吸水率を著しく低下させ、吸い上げを防ぎ、凍結によるヒビ割れを防止します。 石材の風化・劣化・エフロ(白華)・サビの表面発生を抑制し長期にわたり保護します。
成分フッ素とシリコーンの混合物外観無色透明
アルケミー ミヤキアルケミーミヤキ(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1缶(10L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
歩行動線の残りやすいマンションやビルのエントランス箇所の特別清掃に最適。 泡立ちが少なく作業性抜群!! アルカリ性なので基材への影響が少ない。 汎用クリーナーで除去しきれない汚れを落とす石材専用クリーナー
用途凹凸のある御影石バーナー仕上げうあ磁器タイルに付着した、土砂汚れ等の歩行動線の汚染除去適合御影石バーナー仕上げ、鏡面仕上げ、水磨き仕上げ、各種タイル(艶あり、艶なし)、コンクリート不適合大理石鏡面仕上げ、テラゾー鏡面仕上げ ※艶ボケします
ガリレオ ミヤキガリレオミヤキ
13,980税込15,378
1缶(1L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ガリレオは常温で硬化し、ガラス質の硬い塗膜を形成します。作業環境にもよりますが塗布後約1時間程で指触乾燥し、2時間後には鉛筆硬度で5H、2日後には7Hまで硬化し、最終硬度は、塗膜の厚さにもよりますが、9Hの硬い塗膜になります。
成分特殊シリコーン標準使用量20~50m2/L外観無色透明
アクトップエコAB ミヤキアクトップエコABミヤキ
13,980税込15,378
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
天井・欄間等手作業で困難なところの洗いが簡単できれいにできます。アクロンABの普通物タイプです。
用途古家増改築後のあく汚れ落とし。新築美装時の日焼け・手アカ・トノコ・汚れ落とし。pH中性標準使用量5~10m2/L※使用量は基材によって多少異なります。関連資料施工要領書(0.18MB) カタログ(3.63MB)
カビコケモ ミヤキカビコケモミヤキ
7,298税込8,028
1本(4L)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
作業性が良好なカビ・コケ・藻の除去剤です。
用途コンクリート・ブロック塀・テラコッタタイル・インターロッキング・レンガ・石材・石灰岩・塗装面・石膏ボード・浴室のカビ・コケ・藻の除去。※塗装の状況によっては変退色する可能性がありますので、事前にご確認の上、ご使用ください。コケ・藻が原因で滑りやすくなった床面の転倒リスクの軽減。pHアルカリ性標準使用量5~10m2/L※使用量は基材によって多少異なります。関連資料施工要領書(0.2MB) カタログ(2.06MB)
ビイドロ ミヤキビイドロミヤキ(2件のレビュー)
6,198税込6,818
1缶(1L)ほか
5日以内出荷
ビイドロはガラスの水あか・油膜・ウロコ状痕(白やけ)・汚れ防止保護に最適です。 撥水撥油性に優れ、美観を維持します。(車、電車、バス、船舶、ビル外面等のガラス) 超薄塗膜で自然な仕上がり
成分フッ素とシリコーンの混合体標準使用量50~60m2/L外観無色透明
ポセイドン ミヤキポセイドンミヤキ
2,298税込2,528
1缶(500mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
水溶性 艶出し効果 紫外線劣化抑制 耐酸性、耐アルカリ性、耐溶剤性の付与 静電気防止 生分解性良好 非可燃性 耐熱性約300℃ メンテナンス軽減 簡易施工タイプ
用途衛生陶器、ステンレス、プラスチック、ガラスなど汚れ防止pH中性成分シリコーン化合物使用方法(1)塗布面に汚れ、ゴミ油分、ワックス等が付いていると密着が悪くなりますので、充分に洗浄除去し、乾燥させてください。(2)塗布面に、スプレー、ハンディーモップ等で均一に塗布してください。(3)塗布後1~2分して、乾いたウエス(マイクロファイバー)などで塗りムラを残さないようにしっかり吹き上げてください。規格食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(厚生省公示第20号)適合外観乳白色液体
クレストン ミヤキクレストンミヤキ
17,980税込19,778
1缶(4L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
クレストンは特に汚れやすい多孔質石材に塗布することにより優れた撥水性を持った保護層を形成し汚れの浸透を抑制するので、日常管理・メンテナンス清掃の負担を軽減します。 石材の吸水率を著しく低下させ、吸い上げを防ぎ、凍結によるヒビ割れを防止します。 石材の風化・劣化・エフロ(白華)を抑制し長期にわたりコート保護します。
成分フッ素とシリコーンの混合物外観無色透明
白木用洗浄剤1液 ハヤブサ ミヤキ白木用洗浄剤1液 ハヤブサミヤキ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1本(4L)ほか
5日以内出荷
1液で木材のあく・シミ・カビ・日焼け・汚れの除去が可能です。 刷毛で塗るだけの1工程の作業で木材の幅広い汚れを簡単に除去できるため、施工時間の大幅な短縮が可能です。 毒劇物を含まない普通物タイプです。
用途古家増改築後のあく・シミ・カビ・日焼け・汚れ落とし。 新築美装時の簡易的なあく洗い。pHアルカリ標準使用量5~10(m2/L)
白木美人 ミヤキ白木美人ミヤキ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(4L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
シックハウス・シックスクール・シックビル症候群の原因となる有機溶剤や化学物質を含まない環境にやさしい防汚保護剤です。 天然成分と浸透性のシリコーンで木材の自然な持ち味、香りを保ち、防汚・防カビ効果があります。木の自然な風合を美しく保つ保護剤です。 塗布が簡単で、施工性に優れた水性タイプです。
用途木部の日焼け及び干割れ防止(芯持ち材の干割れは防止できません。) 和風建築(数奇屋造り、入母屋造り等)、神社仏閣、ログハウス、腰板、壁板、床材、柱、長押、鴨居、欄間、建具、玄関廻り、門扉、破風板、化粧垂木、軒天、濡れ縁、下見版、戸袋標準使用量15~20m2/L(2回塗り)
木肌一番 ミヤキ木肌一番ミヤキ
7,998税込8,798
1缶(1L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
木肌一番は木造の浴室、風呂、桶、すのこ等の保護・汚れ防止に最適です。
成分特殊複合シリコーン化合物(シラン系)と防汚剤の結合体外観無色透明溶液
ステントル ミヤキステントルミヤキ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1缶(4L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
塗布後軽く擦るだけでオイルステイン等の塗布を剥離します。 液状タイプで作業性が良好です。
用途オイルステインなどの着色塗料の剥離 浸透性木材保護塗料の剥離 木材用防虫防腐剤などの旧塗膜の剥離
コロンバン ミヤキコロンバンミヤキ(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(4L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
コロンバンは、水に濡れると滑りやすくなる石材・床材に対して、スリップ防止効果を与えます。 基材表面にミクロン単位の凹凸をつくることにより、摩擦係数を高め、スリップを防止します。
液性酸性標準使用量7~10m2/L関連資料カタログ(3.01MB) 施工要領書(0.29MB)
インパラス ミヤキインパラスミヤキ
16,980税込18,678
1缶(4L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
インパラスは、エフロレッセンス(エフロ・白華・はなたれ)、温泉スケールの剥離・除去に効果的です。 御影石等の石材の変色・水垢(水あか)・シミの洗浄・修復ができます。
液性酸性適合水分を吸収しない外壁材、タイル、陶器類、不適合以外の天然石標準使用量10m2/L(原液)不適合鏡面(磨き)仕上げの天然石、金属類、ガラス類繰り返し・詰め替え対応
タイルキング ミヤキタイルキングミヤキ
17,980税込19,778
1缶(4L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
タイルキングは優れた耐候性・耐酸性を付与し、基材表面の風化・劣化・エフロ(白華)を抑制するコーティング剤です。 基材表面にできた小さな傷を美観上修復します。 乾燥後の表面硬度は、3~4Hの光沢のある被膜になります。
成分特殊シリコーン標準使用量10~15m2/L外観無色透明
ガリバー ミヤキガリバーミヤキ
5,798税込6,378
1缶(1L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ガリバーはビニールタイル・Pタイル・その他の化学床材・化学壁材の保護及び汚れ防止に効果的なコート剤です。 優れた撥水性と撥油性により汚れを付きにくくし、また汚れても水ぶきできれいになります。 極めて耐候性に優れ、施工面を長期にわたり保護します。 硬い塗膜を付与し、長期にわたり光沢を保ちます。
成分特殊シリコーン標準使用量30~50m2/L外観無色透明
コケシラズ ミヤキコケシラズミヤキ
2,298税込2,528
1本(1L)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
主成分がコケ・藻を効果的に除去します。除去するだけでなく、コケ・藻の発生を抑制します。水洗い・ブラッシングは必要ありません。スプレーするだけの簡単施工です。基材を傷めにくい中性タイプです。
用途コンクリートやタイル・レンガの外壁・窯業系サイディング・お墓・石像・モニュメント・敷石等の石材構造物・ウッドデッキ等の木製品・樹脂系仕上げ材や塗装した壁・工場の屋根等。pH中性標準使用量5~40m2/L※使用量は基材によって多少異なります。吸い込みのある基材の場合は多少使用量が多くなります。使用場所屋外専用関連資料施工要領書(0.24MB) カタログ(2.89MB)
鉱物油除去剤 ミヤキ鉱物油除去剤ミヤキ
7,398税込8,138
1本(4L)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
用途御影石・大理石・磁器タイル・コンクリート等に付着したエンジンオイル、ドア回りのヒンジ油、工場内外で目立つ機械油、コーキングのブリード汚染、金属面の手アカ・油分等の除去。標準使用量5~10m2/L※使用量は基材によって多少異なります。性状溶剤系 火気厳禁関連資料施工要領書(0.45MB)
サビケス(粘性) ミヤキサビケス(粘性)ミヤキ
9,998税込10,998
1缶(4L)ほか
5日以内出荷
サビケスは酸による還元効果があるのでサビの発生を遅らせます。 サビスケの使用残液は長時間保存しても変質したり、効果が急に低下する事はありません。
用途鉄骨・ステンレス等のサビ落とし・除去標準使用量3~10m2/L繰り返し・詰め替え対応
ピタゴラス ミヤキピタゴラスミヤキ
8,598税込9,458
1缶(4L)ほか
5日以内出荷
外壁・屋根・床材の水垢、コーキングのたれじみ洗浄剤 ピタゴラスは養生の簡素化を可能にした洗浄剤です。 シリコーン(シリコン)コーキングの垂れ染みの汚れ落とし・除去ができます。 ネオパリエ(白色大理石調二次製品)、ラスタースタイル等の水アカ除去に効果的です。 ステンレス、アルミのサビが除去できます。
液性酸性標準使用量7~15m2/L
トルネード(湿布吸着剤) ミヤキトルネード(湿布吸着剤)ミヤキ
2,298税込2,528
1缶(1kg)
当日出荷
メーカー洗浄剤と混ぜるとペースト状になり長時間の湿布ができます。 洗浄剤と併用することにより石材に浸透したシミ、汚れを吸着除去します。 添加量を変えることで粘土を調整できます。
用途石材内部に深く浸透したシミ・汚れの吸着除去 壁面シミ抜き時の垂れ防止 シリコーン系保護剤の剥離
カビトップエコ ミヤキカビトップエコミヤキ
3,998税込4,398
1本(1.8L)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
希釈倍率により漂白効果が変わります。あく洗い後の仕上げをきれいにします。
用途木部のカビ・日焼け落とし。白木の漂白。古家(増改築)あく洗いの仕上げpHアルカリ性標準使用量5~10m2/L※使用量は基材によって多少異なります。関連資料施工要領書(0.2MB) カタログ(3.63MB)

洗剤・除去剤』には他にこんなカテゴリがあります

洗剤