絞り込み
液性
- アルカリ性(7)
- 中性(6)
- 弱アルカリ性(1)
- 酸性(8)
商品タイプ
- 業務用(7)
- 詰替用(7)
ブランド
- ミヤキ
- モノタロウ(24)
- 花王(191)
- リンレイ(174)
- SARAYA(サラヤ)(109)
- LION(ライオン)(104)
- つやげん(102)
- シーバイエス(100)
- ペンギンワックス(99)
- エスコ(89)
- ロケット石鹸(75)
- ユシロ化学工業(74)
- SMART[洗剤・除去剤](73)
- ミッケル化学(71)
- ニイタカ(64)
- カネヨ石鹸(61)
- P&G(55)
- アイメディア(50)
- 横浜油脂工業(Linda)(48)
- 友和(47)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
オレンジクリーナー強力溶解洗浄 |
超濃縮 油汚れ洗剤洗浄力リッチ |
油汚れ洗剤強力多用途 除菌 |
|
オレンジオイル配合 キッチン・厨房に特におすすめ | 超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす | たっぷり使える大容量の多用途洗剤 |

コケシラズ
ミヤキ(5件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1缶(1L)ほか当日出荷から4日以内出荷スプレーするだけでコケ・藻も除去し、発生を抑制します。 水洗い・ブラッシングは必要ありません。スプレーするだけの簡単施工です。 基材を傷めにくい中性タイプです。用途コンクリートやタイル・レンガの外壁・お墓・石像・モニュメント・敷石等の石材構造物、ウッドデッキ等の木製品、樹脂系仕上げ材や塗装した壁・工場の屋根等使用方法(1)施工面のゴミ・ホコリ等を予め除去し、充分に乾燥させてください。(2)コケシラズの原液を噴霧器やスプレーヤーに入れ、施工箇所が十分湿るまで散布して下さい。(3)水洗い・ブラッシング不要です。ゆっくり効果を現します。※施工後24時間は施工箇所に水がかからないようにしてください。※施工面周辺に植栽がある場合、施工前後に植栽に水を散布してください。※コケ等が厚く付着している所には、繰り返し散布することで効果的に除去できます。標準使用量5~10m2/LRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ソフター
ミヤキ¥3,698~税込¥4,068~1缶(4L)ほか当日出荷から5日以内出荷ソフターは酸性洗浄剤を中和しますので、汚れを洗い流すときの排水は環境にほとんど影響がありません。 目地を傷めず、色ぼけ・艶ぼけを防止します。形状液体液性アルカリ性標準使用量15m2/L(原液)商品タイプ業務用
フッ素樹脂系洗浄コーティング剤 Fコート
ミヤキ(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1個(1kg)ほか当日出荷から5日以内出荷Fコートは汚れ除去、素材の保護、金属の変色の修正に最適です。 フッ素樹脂は、汚れをきれいにするだけでなく、保護膜の形成により防汚効果(撥水性、耐磨耗性)及び滑り性を保持します。 弱アルカリ性の洗浄コーティング剤のため、素材にほとんど影響を及ぼさず、安全性に優れています。用途ステンレス、アルミ、ホーロー、タイル、磁器、硬質プラスチック、クロームメッキ製品などの洗浄コーティング 石材、金属、ガラス等に使用可能形状液体商品タイプ業務用
ビートル
ミヤキ(1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1缶(4L)ほか当日出荷から5日以内出荷ビートルはエフロレッセンス(白華・はなたれ)の除去に効果的な洗浄剤です。 コンクリートやモルタルの中のカルシウム分が水分等により溶解され、表面にしみ出し、空気中の炭酸ガスと化合して白色の物質を作ります。これがエフロレッセンスです。コンクリートやモルタルの中に隙間(巣)が出来てそこに水分が入り表面にしみ出す等の不具合が原因となって美観上にも問題が生じます。適合水分を吸収しない外壁材、タイル、陶器類、不適合以外の天然石液性酸性標準使用量10m2/L(原液)不適合鏡面(磨き)仕上げの天然石、金属類、ガラス類
木肌美人
ミヤキ¥10,980~税込¥12,078~1缶(1L)ほか当日出荷から13日以内出荷木肌美人は新築白木部分の汚れ防止に最適です。(日焼け防止剤入り) 古屋あく洗い後の汚れ防止 ログハウス、玄関廻り、板壁、門扉、軒天、濡れ縁、下見版、戸袋、柱、長押、欄間、その他建物の内外装構築物の保護・汚れ防止成分特殊複合シリコーン化合物(シラン系)と防汚剤の結合体外観無色透明溶液
カビシラズ
ミヤキ¥7,198~税込¥7,918~1缶(4L)ほか当日出荷から7日以内出荷カビシラズはタイル目地・コンクリート・モルタル・天然石等のカビ防止に効果的です 浴室の天井・板壁・床等のカビ防止 丸太・ログハウスのカビ防止 木材、その他呼吸性のある基材のカビ防止形状液体商品タイプ業務用
しゃらく
ミヤキ¥4,498税込¥4,9481個(250g)ほか当日出荷から5日以内出荷水をあまり使わないで作業が出来、傷がつきにくい粘性タイプの超微粒子研磨剤です。 ガラス、鏡にこびりついた油膜、水アカ、鱗状痕(うろこ)、シリカスケールを落とせます。用途建物の窓ガラス、ステンレス、タイル、浴室の鏡、窓ガラス、真鍮、乗り物の窓ガラス、陶器(洗面台・便器)液性中性標準使用量10~20g/m2
トルネード(湿布吸着剤)
ミヤキ¥1,998税込¥2,1981缶(1kg)当日出荷メーカー洗浄剤と混ぜるとペースト状になり長時間の湿布ができます。 洗浄剤と併用することにより石材に浸透したシミ、汚れを吸着除去します。 添加量を変えることで粘土を調整できます。用途石材内部に深く浸透したシミ・汚れの吸着除去 壁面シミ抜き時の垂れ防止 シリコーン系保護剤の剥離
白木用洗浄剤1液 ハヤブサ
ミヤキ(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本(4L)ほか当日出荷から5日以内出荷1液で木材のあく・シミ・カビ・日焼け・汚れの除去が可能です。 刷毛で塗るだけの1工程の作業で木材の幅広い汚れを簡単に除去できるため、施工時間の大幅な短縮が可能です。 毒劇物を含まない普通物タイプです。用途古家増改築後のあく・シミ・カビ・日焼け・汚れ落とし。 新築美装時の簡易的なあく洗い。pHアルカリ標準使用量5~10(m2/L)
オリーブ
ミヤキ¥11,980~税込¥13,178~1缶(4L)ほか当日出荷から5日以内出荷オリーブは、石材・コンクリート等に付いた油の洗浄・除去に効果的な洗剤です。 がんこな油じみ除去には湿布が効果的です。液性アルカリ性標準使用量7~10m2/L(原液)
木肌一番
ミヤキ¥9,698~税込¥10,668~1缶(1L)ほか当日出荷から5日以内出荷木肌一番は木造の浴室、風呂、桶、すのこ等の保護・汚れ防止に最適です。成分特殊複合シリコーン化合物(シラン系)と防汚剤の結合体外観無色透明溶液
コケシラズ
ミヤキ¥2,598~税込¥2,858~1本(1L)ほか当日出荷から7日以内出荷主成分がコケ・藻を効果的に除去します。除去するだけでなく、コケ・藻の発生を抑制します。水洗い・ブラッシングは必要ありません。スプレーするだけの簡単施工です。基材を傷めにくい中性タイプです。用途コンクリートやタイル・レンガの外壁・窯業系サイディング・お墓・石像・モニュメント・敷石等の石材構造物・ウッドデッキ等の木製品・樹脂系仕上げ材や塗装した壁・工場の屋根等。pH中性標準使用量5~40m2/L※使用量は基材によって多少異なります。吸い込みのある基材の場合は多少使用量が多くなります。使用場所屋外専用
ダビンチ
ミヤキ¥11,980~税込¥13,178~1缶(4L)ほか5日以内出荷から8日以内出荷ダビンチは、石材に付いた浸透性・被膜性シリコーンの除去に効果的な洗浄剤です。 石材に付いたシリコーンを石材をいためずに除去できます。液性アルカリ性標準使用量6m2/L(原液)
ガリバー
ミヤキ¥7,298~税込¥8,028~1缶(1L)ほか当日出荷から5日以内出荷ガリバーはビニールタイル・Pタイル・その他の化学床材・化学壁材の保護及び汚れ防止に効果的なコート剤です。 優れた撥水性と撥油性により汚れを付きにくくし、また汚れても水ぶきできれいになります。 極めて耐候性に優れ、施工面を長期にわたり保護します。 硬い塗膜を付与し、長期にわたり光沢を保ちます。成分特殊シリコーン標準使用量30~50m2/L外観無色透明
ガリレオ
ミヤキ¥18,980~税込¥20,878~1缶(1L)ほか当日出荷から5日以内出荷ガリレオは常温で硬化し、ガラス質の硬い塗膜を形成します。作業環境にもよりますが塗布後約1時間程で指触乾燥し、2時間後には鉛筆硬度で5H、2日後には7Hまで硬化し、最終硬度は、塗膜の厚さにもよりますが、9Hの硬い塗膜になります。成分特殊シリコーン標準使用量20~50m2/L外観無色透明
ニュートン
ミヤキ¥21,980~税込¥24,178~1缶(4L)ほか当日出荷から5日以内出荷ニュートンを石材に塗布することにより優れた撥水性を持った保護層を形成し汚れの浸透を抑制するので、日常管理の負担を軽減します。 石材に対して深色効果を与え、石材の色合いに深味を出します。(濡れ色仕上げ) 石材の吸水率を著しく低下させ、吸い上げを防ぎ、凍結によるヒビ割れを防止します。 石材の風化・劣化・エフロレッセンス(白華)・錆(サビ)の表面発生を抑制し長期にわたり保護します。成分特殊シリコーン外観無色透明
カビトップエコ
ミヤキ¥4,298~税込¥4,728~1本(1.8L)ほか翌々日出荷から5日以内出荷希釈倍率により漂白効果が変わります。あく洗い後の仕上げをきれいにします。用途木部のカビ・日焼け落とし。白木の漂白。古家(増改築)あく洗いの仕上げpHアルカリ性標準使用量5~10m2/L※使用量は基材によって多少異なります。
アクトップエコAB
ミヤキ¥14,980~税込¥16,478~1セット翌々日出荷から3日以内出荷天井・欄間等手作業で困難なところの洗いが簡単できれいにできます。アクロンABの普通物タイプです。用途古家増改築後のあく汚れ落とし。新築美装時の日焼け・手アカ・トノコ・汚れ落とし。pH中性標準使用量5~10m2/L※使用量は基材によって多少異なります。
白木美人
ミヤキ(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1缶(4L)ほか当日出荷から5日以内出荷シックハウス・シックスクール・シックビル症候群の原因となる有機溶剤や化学物質を含まない環境にやさしい防汚保護剤です。 天然成分と浸透性のシリコーンで木材の自然な持ち味、香りを保ち、防汚・防カビ効果があります。木の自然な風合を美しく保つ保護剤です。 塗布が簡単で、施工性に優れた水性タイプです。用途木部の日焼け及び干割れ防止(芯持ち材の干割れは防止できません。) 和風建築(数奇屋造り、入母屋造り等)、神社仏閣、ログハウス、腰板、壁板、床材、柱、長押、鴨居、欄間、建具、玄関廻り、門扉、破風板、化粧垂木、軒天、濡れ縁、下見版、戸袋標準使用量15~20m2/L(2回塗り)
サビケス(粘性)
ミヤキ¥11,980~税込¥13,178~1缶(4L)ほか5日以内出荷サビケスは酸による還元効果があるのでサビの発生を遅らせます。 サビスケの使用残液は長時間保存しても変質したり、効果が急に低下する事はありません。用途鉄骨・ステンレス等のサビ落とし・除去標準使用量3~10m2/L繰り返し・詰め替え対応
ポセイドン
ミヤキ¥2,398~税込¥2,638~1缶(500mL)ほか当日出荷から5日以内出荷水溶性 艶出し効果 紫外線劣化抑制 耐酸性、耐アルカリ性、耐溶剤性の付与 静電気防止 生分解性良好 非可燃性 耐熱性約300℃ メンテナンス軽減 簡易施工タイプ用途衛生陶器、ステンレス、プラスチック、ガラスなど汚れ防止成分シリコーン化合物使用方法(1)塗布面に汚れ、ゴミ油分、ワックス等が付いていると密着が悪くなりますので、充分に洗浄除去し、乾燥させてください。(2)塗布面に、スプレー、ハンディーモップ等で均一に塗布してください。(3)塗布後1~2分して、乾いたウエス(マイクロファイバー)などで塗りムラを残さないようにしっかり吹き上げてください。規格食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(厚生省公示第20号)適合pH中性外観乳白色液体
クレストン
ミヤキ¥21,980~税込¥24,178~1缶(4L)ほか当日出荷から5日以内出荷クレストンは特に汚れやすい多孔質石材に塗布することにより優れた撥水性を持った保護層を形成し汚れの浸透を抑制するので、日常管理・メンテナンス清掃の負担を軽減します。 石材の吸水率を著しく低下させ、吸い上げを防ぎ、凍結によるヒビ割れを防止します。 石材の風化・劣化・エフロ(白華)を抑制し長期にわたりコート保護します。成分フッ素とシリコーンの混合物外観無色透明
鉱物油除去剤
ミヤキ¥10,980~税込¥12,078~1本(4L)ほか8日以内出荷から9日以内出荷用途御影石・大理石・磁器タイル・コンクリート等に付着したエンジンオイル、ドア回りのヒンジ油、工場内外で目立つ機械油、コーキングのブリード汚染、金属面の手アカ・油分等の除去。標準使用量5~10m2/L※使用量は基材によって多少異なります。性状溶剤系 火気厳禁
マイルドスーパー
ミヤキ¥4,898~税込¥5,388~1缶(1.8L)ほか当日出荷から5日以内出荷マイルドスーパーは白木の薬品による黒ずみ処理に最適な洗剤です。 ヒバ・クリ・ムク材がシミ抜きで黒ずんだ時の処理。 漂白しますが、ほとんどの薬品ヤケをなおします。
セラトリートメント
ミヤキ¥4,998~税込¥5,498~1缶(4kg)ほか5日以内出荷毎日使用することで汚れを除去しトリートメント効果によりセラミックタイルの風合いを保ちます。 使用後の水洗いが要らないノンリンスタイプ。 泡切れが良いので作業性が抜群です。 生分解性良好。用途セラミックタイル、石材、ワックス塗布面の日常洗浄及びトリートメント