コンドル ナイスCONDOR(山崎産業)(5件のレビュー)当日出荷
酸性タイプで汚れや黄ばみを確実に除去します。
標準使用量が5倍希釈のトイレ用洗剤です。
用途トイレのタイル、便器などの汚れ落とし用洗剤。使用場所トイレ商品タイプ本体液性酸性種別液体
リムーバー(ネオトーレル)CONDOR(山崎産業)当日出荷
ワックス皮膜へ瞬時に浸透し、強力なはく離力で古くなった厚塗り皮膜も完全に除去します。また、ノンリンスタイプなので作業時間の短縮がはかれます。
用途化学床材上のワックスの剥離に。液性アルカリ性トラスコ品番356-8075質量(kg)4.2標準使用量約200mL/m2(5~20倍希釈時)繰り返し・詰め替え対応
フロアークリーナーCONDOR(山崎産業)当日出荷
無リンタイプの表面洗浄剤です。樹脂ワックス皮膜の洗浄、水性ワックスのはく離にもご使用できます。環境ホルモン不使用です。
用途ワックスの洗浄に液性アルカリ性トラスコ品番359-7571形状液体質量(kg)4.2標準使用量約50~100mL/m2(30倍希釈時)商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
ベリー・ザ・イエローCONDOR(山崎産業)当日出荷
滑り止め効果を持つ体育館床用コンディショナーです。
クリーン効果があり、常に体育館床面を競技に最適な状態に保ちます。
水溶性ですので火気に対して安全です。
特別な技術等はいらず、誰でも簡単に使用できます。
埃や砂塵を取り除き適切な床状態を維持できます。
用途体育館競技用滑り止め、コンディショナー。液性弱アルカリ性滑り止め効果コーティングモップで床面を拭くだけで滑り止め効果を出せます
水性ワックスSSCONDOR(山崎産業)(2件のレビュー)当日出荷
化学床用水性ワックスのスタンダードタイプです。作業性に優れ、塗布作業が容易です。ポリッシャーで磨くことにより深みのある光沢に仕上がります。
用途化学床材の表面保護および艶だし液性アルカリ性タイプ水性適合床材:化学床、フローリング
リムーバー(エコマイティ)CONDOR(山崎産業)当日出荷
環境ホルモン・PRTR法該当物質を含まない中性タイプの低公害製品です。強力なはく離力でワックスをきれいにはがせます。
用途化学床材上のワックスのはく離に。液性中性トラスコ品番356-8091質量(kg)4.2標準使用量約200mL/m2(5倍希釈時)
コンドル ノンスリップワックスCONDOR(山崎産業)当日出荷
滑りやすい一般化学床剤に適した水性ワックスです。滑り止め剤を配合しているため耐スリップ性に優れています。
用途化学床材の表面保護および艶だし液性アルカリ性タイプ水性標準使用量約1200m2/18L
フロアクリーナー(ツインパワー)CONDOR(山崎産業)当日出荷
除菌剤を配合しており、フロアを衛生的に管理できます。
用途床の洗浄用液性アルカリ性トラスコ品番356-8032質量(kg)4.2標準使用量約100mL/m2(20~100倍希釈時)
トイレ用洗剤 ヤマザキ ナイスCONDOR(山崎産業)当日出荷
用途トイレのタイル、便器などの汚れ落としに。トラスコ品番166-2421容量(mL)1000標準使用量30ml
フロアクリーナー(エコファースト)CONDOR(山崎産業)当日出荷
環境ホルモン・PRTR法該当物質を含まない中性タイプの低公害製品です。生分解性に優れた原料を使用したフロアクリーナーです。
用途化学床等の表面洗浄液性中性トラスコ品番359-7580質量(kg)4.2標準使用量約50mL/m2(30~100倍希釈時)
樹脂ワックス「スーパープレジデムⅡ」CONDOR(山崎産業)翌々日出荷
ウレタン樹脂を配合した超耐久型の化学床用樹脂ワックス。
水拭きだけでも美しいフロアを長期間維持できます。
用途化学床材の表面保護および艶だしタイプ高耐久・高光沢標準使用量約1500m2/18Lアズワン品番65-1920-79商品タイプ業務用
ハイパーアクアCONDOR(山崎産業)翌々日出荷
界面活性剤不使用の強アルカリタイプの環境配慮型洗浄剤です。無臭で洗浄による泡立ちも無く作業性に優れています。
用途厨房・工場等での油汚れの洗浄に液性強アルカリ性トラスコ品番359-7598材質水・メタ珪酸ナトリウム質量(kg)20.5標準使用量カーペット洗浄/300~500mL/m2(50倍希釈時)、ハードフロア洗浄/150~250mL/m2(100倍希釈時)繰り返し・詰め替え対応
樹脂ワックス「ネオルーチェⅡ」CONDOR(山崎産業)4日以内出荷
化学床用樹脂ワックスのスタンダードタイプ。
少ない塗布回数でつややかな光沢と耐久性が得られます。
用途化学床材の表面保護および艶だしタイプスタンダード
ナイス中性CONDOR(山崎産業)4日以内出荷
環境に優しい中性タイプのトイレ用洗剤です。
用途トイレ用洗剤使用場所トイレ商品タイプ本体液性中性質量(g)580
樹脂ワックス「エコシャインⅡ」CONDOR(山崎産業)4日以内出荷
化学床用樹脂ワックスのECOタイプです。
金属架橋剤の亜鉛を含んでいません。
用途化学床材の表面保護および艶だし液性中性タイプECO
コンドル (トイレ用洗剤)ヤマザキ ナイス 20kgCONDOR(山崎産業)4日以内出荷
洗浄力に優れた酸性タイプのトイレ用洗剤です。トイレのタイル、便器などの汚れ落としに。酸性タイプで汚れや黄ばみを除去します。
使用場所トイレ商品タイプ業務用トラスコ品番736-3575液性酸性繰り返し・詰め替え対応
バスボンくん バリアコート剤入りトイレクリーナー 500mlCONDOR(山崎産業)4日以内出荷
トイレまるごとこれ一本!傾斜面・フチ裏などに密着する泡で、しっかり「洗浄」「除菌」「ウイルス除去」洗った後にバリアコート「防汚」「抗菌」「黒ズミ防止」トイレの気になるニオイを「消臭」
用途便器内の洗浄、除菌、ウイルス除去、防汚、抗菌、黒ずみ防止、消臭、便座・床などの拭き掃除、除菌、ウイルス除去成分界面活性剤(2.4%アルキルグルコシド)、泡調整剤、金属封鎖剤、除菌剤、粘度調整剤、安定化剤、pH調整剤種別液体容量(mL)500質量(g)585寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×57×220商品タイプ本体
コンドル ゴム床用コート剤ⅡCONDOR(山崎産業)4日以内出荷
空港スロープなどで使用されているゴムタイル保護に適したコート剤をご提案します。ゴム床との密着性に優れた専用のコート剤です。適度な柔軟性の塗膜でひび割れが生じにくいのが特徴です。環境ホルモン・PRTR法該当物質を含んでおりません。金属架橋剤の亜鉛を含んでおりません。
材質ノンメタルアクリル系樹脂質量(kg)4.3容量(L)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×128×260標準使用量10mL/m2商品タイプ業務用
木床用ワックスCONDOR(山崎産業)4日以内出荷
白木の木目を損ねることなく表面を保護します。ポリシャーで磨くことにより白木の美しさをよりひきたたせることができます。
用途木床用ワックス液性アルカリ性質量(kg)19.8標準使用量約650m2/18L繰り返し・詰め替え対応
バスボンくん バリアコート剤入りバスクリーナー 500mlCONDOR(山崎産業)4日以内出荷
強力に汚れを落としてトリプルバリアコート 洗って流すだけで表面コート 防カビ 除菌 防汚
用途浴室の浴槽・床・壁・いすなどの洗浄材質界面活性剤(2.5%アルキルグリコシド)、泡調整剤(ブチルジグリコール)、金属封鎖剤、除菌剤、粘度調整剤、安定化剤、pH調整剤質量(g)587シリーズバスボンくん寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×57×220商品タイプ本体効果防カビ・抗菌・防汚コート
ハイパーアクア4LCONDOR(山崎産業)4日以内出荷
界面活性剤不使用の強アルカリタイプの環境配慮型洗浄剤です。
無臭で洗浄による泡立ちも無く作業性に優れています。
用途厨房・工場等での油汚れの洗浄に。トラスコ品番336-6464材質水・メタ珪酸ナトリウム質量(kg)4.3容量(L)4繰り返し・詰め替え対応
コンドル 樹脂ワックス「エコスクール」CONDOR(山崎産業)4日以内出荷
業界初、アレル物質抑制とシックスクール配慮の両方に対応。安心して使える樹脂ワックス。
速乾性があり、作業効率に優れます。
用途教室、廊下など樹脂塗装されたフローリング、化学床の表面保護、艶だし
濃縮消臭液CONDOR(山崎産業)4日以内出荷
アルカリ性、中性、酸性全ての悪臭成分を瞬間消臭、あらゆる用途に使用できます。アンモニア臭は活性炭の約20倍のスピード&150倍の消臭力。ホルムアルデヒドに対しても高い効果を発揮。約10倍に希釈して使用できます。
用途先端技術の放射線グラフト重合法技術で開発された、悪臭のみに対応する瞬間消臭剤使用場所トイレ商品タイプ業務用質量(kg)20希釈倍率10倍繰り返し・詰め替え対応
コンドル ナイス トイレ用 液体 酸性CONDOR(山崎産業)4日以内出荷
セット内容1L×15本種別液体容量(L)1液性酸性標準使用量5倍希釈(約6mL/平米)使用場所トイレ繰り返し・詰め替え対応
ドレッシングオイル101CONDOR(山崎産業)11日以内出荷
表面加工済みフローリングのホコリ止めです。
種別油性質量(kg)19.8標準使用量約12000m2/18L繰り返し・詰め替え対応