絞り込み
ブランド
  • ビアンコジャパン
  • モノタロウ(4)
  • 花王(183)
  • リンレイ(157)
  • LION(ライオン)(101)
  • シーバイエス(97)
  • SARAYA(サラヤ)(93)
  • ユシロ化学工業(74)
  • ロケット石鹸(74)
  • ペンギンワックス(72)
  • ニイタカ(62)
  • カネヨ石鹸(61)
  • つやげん(61)
  • P&G(55)
  • エスコ(53)
  • 横浜油脂工業(Linda)(46)
  • LEC(レック)(42)
  • ミヤキ(41)
  • SMSJapan(39)
  • ミッケル化学(39)
  • UYEKI(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
オレンジクリーナー強力溶解洗浄 オレンジクリーナー
強力溶解洗浄
超濃縮 油汚れ洗剤 洗浄力リッチ 超濃縮 油汚れ洗剤
洗浄力リッチ
油汚れ洗剤 強力多用途 除菌 油汚れ洗剤
強力多用途 除菌
オレンジオイル配合
キッチン・厨房に特におすすめ
超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす たっぷり使える大容量の多用途洗剤
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用ステンクリーナー ビアンコジャパン

    業務用ステンクリーナー

    ビアンコジャパン(16件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(300g)
    当日出荷
    研磨材を含まないので、素材を傷めずにステンレスのサビ・汚れを落とします。
    用途・ステンレス手摺りのサビの除去。・マンションビルのステンレスサッシのリフレッシュ。・ステンレスの看板・メールボックス等のリフレッシュ。・玄関扉の蝶番のリフレッシュ。・エレベーターのステンレス三方枠のリフレッシュ。使用工具白色のパッド/ヘアライン ○、鏡面 ○茶色のパッド/ヘアライン △、鏡面 ×主成分乳酸・クエン酸標準使用量50~70g/m2ボトル形状トリガー付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用アルミクリーナー ビアンコジャパン

    業務用アルミクリーナー

    ビアンコジャパン(21件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本(300g)
    当日出荷
    アルミニウム素材の黒焼け、白サビを除去します。素材面を殆ど傷めることがなく、本来の風合いを取り戻します。
    用途・マンション、ビルのアルミサッシ。・廊下のアルミ手摺り、面格子。・カーテンウォール外壁のアルミマリオン。・アルミ製ガラリ(通風口)使用工具白色のパッド/シルバー ○、ブロンズ・他 ○茶色のパッド/シルバー △、ブロンズ ×主成分乳酸・クエン酸標準使用量50~70g/m2ボトル形状トリガー付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 御影石クリーナー ビアンコジャパン

    御影石クリーナー

    ビアンコジャパン(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個(300g)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    従来、石材洗浄に使用されていた塩酸を全く含まずエフロ(白華)を除去し、御影石の素材を傷めずに、石本来の風合いと美しさを取り戻します。 塩酸による洗浄で生じるような、黄変や塩素ガスの発生もありません。墓石の洗浄にも最適! ・御影石に染みついた頑固な汚れを除去します。 ・強い酸で石材面を傷めて白くするのではなく、石本来の風合いを取り戻します。 ・簡単なサビ・エフロの除去にも効果があります。 ・環境に配慮した修復洗浄剤です。
    用途商店街歩道・公園ベンチ・モニュメント等の御影石(ジェットバーナー仕上げ等)のリフレッシュ。希釈剤
  • タイルクリーナー ビアンコジャパン

    タイルクリーナー

    ビアンコジャパン(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    塩酸を含んでいないので施工による二次トラブルを大きく軽減することができます。有毒ガスの発生がなく集合住宅でも安心です。環境負荷が少なく、作業の安全性・効率性が高まります。釉薬付きタイルでは表面の釉薬を侵さず洗浄できるのでツヤが残ります。シーリング材のブリート汚れも簡単に除去できます。推奨パッド:住友3Mスコッチブライトハンドパッド(茶)※キズが入らないか目立たないところで必ずテストしてください。
    用途外壁や床等のタイルのリフレッシュ。※特殊タイル(パールタイル・ラスタータイル)やプリント接着しているタイルには使用できません。トラスコ品番554-5802材質除錆剤(乳酸)・除錆促進剤(クエン酸)・スルファミン酸(5%)・水希釈倍率1~6倍(水希釈)繰り返し・詰め替え対応
  • 業務用タイルクリーナー ビアンコジャパン

    業務用タイルクリーナー

    ビアンコジャパン(16件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(300g)
    当日出荷
    トイレや洗面台の陶器についた黒ずみ汚れが落とせます。シーリング剤のブリードの汚れも簡単に除去できます。
    用途マンションビルなどの外壁タイルのリフレッシュ。エントランス、トイレなどの床タイルのリフレッシュ。使用工具(塗付・擦り洗い)ステップモップ等・各種パッド主成分乳酸・スルファミン酸・クエン酸等標準使用量30~60g/m2ボトル形状トリガー付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用拭き取り用洗浄剤 ビアンコジャパン

    業務用拭き取り用洗浄剤

    ビアンコジャパン(4件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本(300g)
    当日出荷
    水アカ・油汚れ・ヤニ汚れに塗って拭き取るだけ。塗装面、アルミ、ガラス、ポリカーボネートなど水分の浸透しないあらゆる素材に対応
    用途・塗装面、床塩ビシート(共用部廊下等)、プラスチック(スイッチボックス、ホワイトボード等)、デザインテント、家具(ロッカー、机等)。エアコン室外機、自動車(頑固な水垢)の汚れのリフレッシュ。形状液体使用工具(擦り洗い)ウエス標準使用量40~60g/m2ボトル形状トリガー付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用フッソコート ビアンコジャパン

    業務用フッソコート

    ビアンコジャパン(6件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本(300g)
    当日出荷
    塗装面の色あせを回復します。看板や銘板がツヤを取り戻し、長時間維持します。
    用途・あらゆる塗装面(外壁パネル等)のチョーキングを洗浄および修復します。・黒の艶消しアルミサッシ、手摺りのチョーキングのリフレッシュ。・塩ビシート(玄関扉等)のチョーキングのリフレッシュ。使用工具(塗付・研磨)白色のパッド、(拭き上げ)ウエス主成分炭酸カルシウム標準使用量40~60g/m2ボトル形状キャップRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • エフロクリーナー ビアンコジャパン

    エフロクリーナー

    ビアンコジャパン(1件のレビュー)
    3,390税込3,729
    1個(300g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ガス臭がなく安全にエフロレッセンスを溶解除去します。 石材やタイルを使用している壁面や床面のエフロレッセンス(白華)の汚れを溶解除去します。 従来、エフロの除去に使用されていた塩酸を含まないのでガス臭もなく人体にも安全です。 ・石材・タイル面に染みついた強固なエフロを除去します。 ・塩酸を配合していない環境に配慮した薬剤です。 ・素材を傷めることなく本来の風合いを取り戻します。 ・劇薬ではありませんので、比較的安心して使用できます。 ※有機酸は、生分解性に優れた素材に優しい酸です。
    用途・建築物の外装材に発生したエフロの除去。 ・浴槽・浴室に発生したエフロの除去。 ・タイル等で仕上げた外部階段に発生したエフロの除去。
  • エポゲッター ビアンコジャパン

    エポゲッター

    ビアンコジャパン
    4,698税込5,168
    1箱(100g×6本)ほか
    翌々日出荷
    タイル等に強力に付着したエポキシ樹脂を除去することが出来ます。 特に、浮き補修の際のエポキシ樹脂注入跡をトルエン等で拭き上げた後に出る黄変を綺麗に取り除くことが出来ます。 水溶性ですので、水による洗浄で薬剤を取り除くことが出来ます。
    用途タイル・ガラス等に付着したエポキシ樹脂の除去。
  • タイルクリーナー ビアンコジャパン

    タイルクリーナー

    ビアンコジャパン(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1箱(2kg×6本)ほか
    翌々日出荷
    素材面を殆ど傷めることがなく、タイル本来の風合いを取り戻します。 塩酸を含んでいないので、作業の安全性・効率性が高まります。 釉薬付きタイルでは表面の釉薬を侵さず洗浄できるのでツヤが残ります。 シーリング材のブリードの汚れも簡単に除去できます。
    用途陶器製洗面台に付着した石鹸滓の黒ずみや水アカの除去 外内装タイルのリフレッシュ エントランス・トイレなどの床タイルのリフレッシュ使用工具(塗布)ウエス、ステップモップ、刷毛等、(こすり洗い)外壁・土間タイル等/各種パッド類(茶パッド等)、陶器・陶器製品/スポンジ研磨材希釈倍率1~6倍標準使用量30~60g/m2希釈
  • ウロコクリーナー ビアンコジャパン

    ウロコクリーナー

    ビアンコジャパン
    79,980税込87,978
    1箱(4kg×4本)ほか
    翌々日出荷
    ガラス・鏡に付着したウロコ状の汚れを簡単に除去します!また、船舶のポリカ(ポリカーボネート)製品に付着した、同様の汚れの除去にも利用できます。
    用途ガラスに付着したウロコ状の白い汚れの除去。 ポリカ(ポリカーボネート)についた頑固な汚れを除去します。(拭き取り) ウエス等 バスタブ・洗面台に付着した白い環状ウロコを除去します。
  • フッソコート ビアンコジャパン

    フッソコート

    ビアンコジャパン
    56,980税込62,678
    1箱(80g×48本)ほか
    翌々日出荷
    塗って拭き取ることにより汚れを落とし、フッソ被膜形成し程よい、光沢感を生み出します。 素材を傷めることはありません。 フッソ被膜が新たな汚れの付着を防ぐ保護効果を発揮します。
    用途外壁パネル等のチョーキングの修復洗浄剤 ステンレス、アルミ手摺等の汚れの除去、保護。 プラスチック、塩ビシート(玄関扉等)等の汚れの除去、保護。使用工具(塗付・研磨)白色のパッド、(拭き上げ)ウエス希釈倍率1~3倍標準使用量40~60g/m2希釈
  • 拭き取り用洗浄剤 ビアンコジャパン

    拭き取り用洗浄剤

    ビアンコジャパン
    37,980税込41,778
    1箱(2kg×6本)ほか
    翌々日出荷
    特殊水溶性界面活性剤が油汚れを強力分解します。 プラスチック・アルミ・ガラスなど水分の浸透しないあらゆる素材に対応します。
    用途塗装面、床塩ビシート、ガラス、プラスチック製品、テント、エアコン室外機、ロッカー等の汚れ除去使用工具(塗布・擦り洗い)ウエス希釈倍率1~4倍標準使用量40~60g/m2希釈
  • ビアンコマイスター ビアンコジャパン

    ビアンコマイスター

    ビアンコジャパン
    20,980税込23,078
    1箱(2kg×6本)ほか
    翌々日出荷
    油脂などの有機物の分解に非常に優れています。 残存性が非常に低く、生分解性に優れています。 環境負担が低く毒性の無い、安全性の高い洗浄剤です。 Oー157(大腸菌)・サルモネラ菌・レジオネラ菌を高レベルで除菌します。
    用途キッチンまわりの油汚れ・黒ずみ・茶渋の除去・除菌・消臭 プラスチック製品、陶器、木製製品、布製品の汚れ、ヤニ、手アカの除去・除菌、消臭 布製品に付着した油、醤油、機械油、血液などのシミ抜き・洗浄・除菌・消臭 床、階段、玄関、窓などの住居廻り、家具の汚れの除去・除菌・消臭
  • アルミクリーナー ビアンコジャパン

    アルミクリーナー

    ビアンコジャパン
    44,900税込49,390
    1箱(2kg×6本)ほか
    翌々日出荷
    アルミニウム素材の電蝕による黒焼け・花咲きを除去します。 素材面を殆ど傷めることなく、アルミ本来の風合いを取り戻します。 有機酸(乳酸・クエン酸)を主成分とし、環境に配慮した修復洗浄剤です。
    用途マンション・ビルのアルミサッシ 廊下のアルミ手摺、面格子 アルミパネル等の建築物の外装材 アルミ製通風口使用工具(塗布)ウエス、ステップモップ、刷毛等、(こすり洗い)スポンジ研磨材標準使用量50~70g/m2希釈希釈なし
  • 住まいのお手入れセット ビアンコジャパン

    住まいのお手入れセット

    ビアンコジャパン
    11,980税込13,178
    1セット
    翌々日出荷
    塩酸を全く含まず、乳酸などの有機酸を主成分とした環境にやさしい洗浄剤です。 素材を傷めずに、汚れや水アカを除去し、本来の美しさを取り戻します。
    用途キッチン・ユニットバス・トイレなどのメンテナンスセット内容タイルクリーナー(300g)、ステンクリーナー(300g)、拭き取り用洗浄剤(300g)、ウロコクリーナー(300g)、中性サビ除去剤(80g)、スポンジ研磨材マイクロファイン、スコッチブライト茶パッド、スコッチブライド白パッド、手磨きダイヤ ガラス用#4、製品使用法のご案内(A4 2枚)、住まいのお手入れセットご利用例(A5 1枚)
  • プロフェッショナルツールキット ビアンコジャパン

    プロフェッショナルツールキット

    ビアンコジャパン
    39,980税込43,978
    1セット
    翌々日出荷
    リフォーム現場で大活躍!! プロフェッショナルツールキットがあれば、さまざまな汚れに対応できます。
    セット内容タイルクリーナー、拭き取り用洗浄剤、御影石クリーナー、アルミクリーナー、フッソコート、ステンクリーナー、ウロコクリーナー、エフロクリーナー、中性サビ除去剤(ジェル状)、髪(毛)染めリムーバー100g、ビアンコート(ツヤなし・ツヤあり)100g繰り返し・詰め替え対応
  • ウロコクリーナーパーフェクトセット ビアンコジャパン

    ウロコクリーナーパーフェクトセット

    ビアンコジャパン
    8,698税込9,568
    1セット
    5日以内出荷
    ガラスやカガミに付着してなかなか落ちない頑固な白いウロコ状の汚れを、素材を傷つけずに綺麗に落とすことができます。 付属のスポンジ研磨剤とダイヤモンドパッドを使用することで、素材を傷めずに洗浄することができます。また仕上げ用にフッソコートをご使用になることで、奥行きのある光沢と高い再汚染防止効果を得ることができます。 ■ウロコクリーナーの特徴 特徴 1:ガラスに着いた頑固なウロコ状の白い汚れを除去します。 特徴 2:透明感のある美しいガラスに蘇ります。 特徴 3:研磨剤が含まれていないので、素材を傷める心配がありません。 特徴 4:シーリング剤のブリード汚れも簡単に除去できます。 特徴 5:有毒ガスの発生がなく集合住宅でも安心してご使用いただけます。 ■フッソコートの特徴 特徴 1:塗って吹き上げることにより汚れを落とし、フッ素皮膜を形成しほど良い光沢を生み出します。 特徴 2:素材を傷めることがありません。 特徴 3:フッ素皮膜が新たな汚れの付着を防ぐ保護効果を発揮します。
    用途ガラス・鏡・ポリカーボネートのうろこ汚れ、黒ずみにセット内容ウロコクリーナー:300gスプレートリガー付き、、フッソコート:80gヒンジ、、ダイヤモンドパッド:1本、、スポンジ研磨剤:2枚
  • ステンクリーナー ビアンコジャパン

    ステンクリーナー

    ビアンコジャパン
    39,980税込43,978
    1箱(2kg×6本)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ステンレスのサビを除去します。 素材面を殆ど傷めることがなく、ステンレス本来の風合いを取り戻します。 有機酸(乳酸・クエン酸)を配合し、環境に配慮した洗浄剤です。 (有機酸は、生分解性に優れた素材にやさしい酸です。)
    用途ステンレス(ヘアライン)手摺のサビや汚れ除去 ステンレスサッシのサビや汚れ除去 ステンレスの看板、メールボックス等のサビや汚れ除去標準使用量50~70g/m2希釈希釈なし

洗剤・除去剤』には他にこんなカテゴリがあります

洗剤