絞り込み
ブランド
  • オカツネ
  • モノタロウ(13)
  • ケルヒャー(248)
  • ニルフィスク(174)
  • 三立機器(85)
  • スイデン(74)
  • エスコ(71)
  • 京セラインダストリアルツールズ(65)
  • アクアシステム(46)
  • マキタ(43)
  • 日動工業(41)
  • CONDOR(山崎産業)(40)
  • 日立グローバルライフソリューションズ(36)
  • パオック(27)
  • E-Value(24)
  • インダストリーコーワ(24)
  • FPS(24)
  • 3M(スリーエム)(22)
  • TRUSCO(20)
  • EARTH MAN(19)
  • リンレイ(19)
集塵量(L)
  • 20~30未満(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バキュームクリーナーTCシリーズ オカツネバキュームクリーナーTCシリーズオカツネ
71,980税込79,178
1台
31日以内出荷
コンパクト、計量で頑丈なため、持ち運びや車への積載性にも優れ、工場や自動車整備工場などで大活躍。 プッシュ&クリーンフィルタークリーニング(チリ落とし)機能により、フィルターカートリッジを素早く確実に洗浄し、常に安定した吸引力を持続できます。 ブロワーとしても利用可能になりました。排気口にホース接続口を装備。 コンテナにハンドルが付いてコンテナ単体での持ち運びやダスト廃棄が簡単になりました。
付属品3.5mサクションホース、50cmチューブ2本、ウェット&ドライフロアノズル、ユニバーサルノズル、クレビスノズル、チューブホルダーフック+ネジ、フリースダストパック1枚、取扱説明書全長(mm)375質量(kg)7.5容量(L)コンテナ:20全幅(mm)385全高(mm)515電源コード(m)5ホース長さ(m)3.5騒音値(dB)65最大消費電力(W)1200最大風量(m3/min)3600静圧(kPa)23
バキュームクリーナーTCシリーズ オカツネバキュームクリーナーTCシリーズオカツネ
439,800税込483,780
1台
31日以内出荷
ポール旋回角度240°作業エリア半径6.2mにより作業性が向上します。 フィルタには水洗い可能な布製を採用し、六層構造とする事によりフィルタ面積を大きくしました。 これによりフィルタ寿命の長期化によるコスト削減と日常のメンテナンス作業を軽減します。 全機種エアブローを標準装備し、機内には圧力計付の減圧弁を内蔵しました。 これによりエアの圧力調整と確認が可能となりました。 吸込みノズルは先端内部に金具を装備したフィルタ構造を採用し、ポール・ホース内部の大型ゴミ吸引による目詰まりを防止します。 叉、従来よりも先端を長くし作業性と耐久性を向上させました。 ブロワモータ保護の為、内部のブロワモータ吸込み口にもフィルタ構造を採用しました。
集塵容量(L)約20電源コード(m)5風量(m3/min)2.8面積(cm2)フィルタ:4600ポール長(mm)2000傾斜角度(°)ポール:2段ロック/2段リターン34°、56°旋回角度(°)ポール:240材質鋼板安全装置モータ過負荷保護装置外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×515×3500質量(kg)約95ホース長さ(m)4ホース内径(Φmm)38
業務用掃除機