乾式掃除機 (5) 湿式掃除機 (1) 乾湿両用掃除機 (8) 掃除機用部品・消耗品・関連用品 (42) ブランド: ケルヒャー価格: 10,000~50,000円すべて解除
乾湿両用バキュームクリーナー WD 3 S ケルヒャー 当日出荷
乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引できる乾湿両用の掃除機です。ハイパワーでゴミをしっかり吸い取ります。またブロア(送風)機能も搭載、多目的にいろいろな場所で使えます。日本のケルヒャーバキュームクリーナーで唯一のステンレス製ボディです。
付属品 サクションホース(ハンドグリップ付き、樹脂製)、ハンドグリップ(取り外し可能)、サクションパイプ(2個、長さ0.5m、直径35mm、樹脂製)、フロアノズル(クリップ式)、スモールノズル、合成繊維フィルターバッグ(フリースバッグ、 1個)、スポンジフィルター(キャップ付き)、筒型フィルター(1個) 材質 (コンテナ)ステンレス製 質量(kg) 5.3 色 黄 電源(V) 100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 353×328×493 電源コード(m) 6 騒音値(dB) 73 パイプ径(Φmm) 35 電源周波数(Hz) 50-60 ダストコンテナ容量(L) 17 吸引力(W) 220 関連資料 ケルヒャーおすすめ家庭用掃除機用アクセサリー(2.08MB) 吸引風量(L/s) max. 42
乾湿両用バキュームクリーナー KWD 1 ケルヒャー (1件のレビュー) 当日出荷
乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引できる乾湿両用の掃除機です。
小さくコンパクトなデザインながら、本格的なハイパワー吸引でゴミをしっかり吸い取ります。
軽量プラスチックボディなので片手で楽に持ち運べ、さらにブロア(送風)機能も搭載しているので、多目的にいろいろな場所で使えます。
用途 家の外まわり、ベランダや庭に、車内清掃、車庫、地下室、少量の水、玄関周り、納屋 材質 (コンテナ)樹脂製 ダストコンテナ容量(L) 12 質量(kg) 3.9(アクセサリーを含まない) 電源容量(W) 1000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 349×328×378 パイプ径(Φmm) 35 色 本体上部:黒、コンテナ:黄 電源(V) 100 電源コード(m) 4 付属品 サクションホース(長さ1.8m、ハンドグリップ付き、樹脂製)、サクションパイプ(2個、長さ0.5m、直径35mm、樹脂製)、フロアノズル(クリップ式)、スモールノズル、合成繊維フィルターバッグ(フリースバッグ、1個)、スポンジフィルター(キャップ付き) 騒音値(dB) 73 電源周波数(Hz) 50-60 吸引力(W) 210 関連資料 ケルヒャーおすすめ家庭用掃除機用アクセサリー(2.08MB) 吸引風量(L/s) max. 40
乾湿両用バキュームクリーナー WD 2 Plus ケルヒャー (1件のレビュー) 当日出荷
乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引できる乾湿両用の掃除機です。コンパクトなデザインでもハイパワーなのでゴミをしっかり吸い取ります。またブロア(送風)機能も搭載、多目的にいろいろな場所で使えます。軽量プラスチックボディが特長です。
付属品 サクションホース(1.8m、ハンドグリップ付き、樹脂製)、サクションパイプ(2個、0.5m、直径35mm、樹脂製)、フロアノズル(クリップ式)、スモールノズル、合成繊維フィルターバッグ(フリースバッグ、1個)、スポンジフィルター(キャップ付き)、筒型フィルター(1個) 材質 (コンテナ)樹脂製 質量(kg) 4.7 色 黄 電源(V) 100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 349×328×378 電源コード(m) 6 騒音値(dB) 73 パイプ径(Φmm) 35 電源周波数(Hz) 50-60 ダストコンテナ容量(L) 12 吸引力(W) 210 関連資料 ケルヒャーおすすめ家庭用掃除機用アクセサリー(2.08MB) 吸引風量(L/s) max. 40
ドライクリーナー T 7/1 Classic (1.527-193.0) ケルヒャー (1件のレビュー) 当日出荷
100V電源で使用できるケルヒャー業務用ドライクリーナーです。コンパクトなのに、3層フィルターでありながら、しっかりとした吸収力を持続します。
<軽量コンパクト>
プロ仕様のウルトラコンパクト
最小限の機能に絞り込み、非常にコンパクトなサイズを実現。女性が持ち運ぶにも軽量で、清掃作業だけでなく、階段の移動や収納場所からの出し入れもストレスなく行え、清掃者の負担を軽減します。
<しっかりとした吸引力>
しっかりとした吸引力で効率の良い清掃を実現
コンパクトでありながらしっかりとした吸引力と7.5Lのコンテナ容量を実現。吸い残しが少ないため作業時間を短縮、清掃者の負担を減らし、清掃コストを抑制します。
<高い防塵性と吸引力>
3層フィルターで吸引力を持続
高品質な3層構造のフィルターでモーターを保護し、吸引力を保ちます。合成繊維素材のフィルターは耐久性が高く、メンテナンスコストを削減します。
<人間工学に基づく設計>
日本の空間と人に合った製品設計
ケルヒャーはドイツメーカーですが、日本人スタッフが日本人の体型や空間に合わせ製品サイズを調整しています。作業負担を軽減し、永くお使いいただけます。
ダストコンテナ容量(L) 7 電源コード(m) 9.5 付属品 サクションホース(2m)、ベンディングパイプ(帯電防止、風量調整弁付き)、サクションパイプ(2個、430mm、樹脂製)、 性能 【定格】950W 材質 (コンテナ)樹脂製 質量(kg) 3.5 色 アンスラサイトグレー 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 100-100 電圧(V) 100 消費電力(W) 最大950 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 375×285×310 騒音値(dB) 62 パイプ径(Φmm) ID 35 相数 1Ph 電源周波数(Hz) 50-60 モーター出力(W) 950 騒音レベル(dB(A)) 62 真空度(kPa) 23.5 関連資料 製品カタログ:ケルヒャードライクリーナー T 7/1 Classic(1.15MB) 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB) 吸引風量(L/s) 40
ウォーターバキュームクリーナー WV 2 Black Edition ケルヒャー 当日出荷
窓やガラス、鏡などを手軽で簡単にキレイに掃除ができる、コードレスのクリーナーです。フラットな面の水をサッと吸引するので、カビの原因となる浴室の壁・床の水滴取りや冬場の結露取り、テントやタープの夜露の処理、雨上がりのガーデンテーブルなど、季節を問わず毎日活躍します。洗車後の窓の拭き上げにも便利です。手を濡らさず、汚さず、さまざまな水分を吸い取ります。手荒れが心配な方にもおすすめです。
用途 滑らかな面/窓ガラス/鏡/タイル/ガラステーブル/シャワー室 付属品 充電アダプター、マイクロファイバー製ワイプパッド付スプレーボトル、窓用バキュームクリーナー専用洗浄剤(20mL) 質量(kg) 0.6(アクセサリーを含まない) 色 黒 電源(V) 100-240 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 120×280×320 本体質量(g) 0.6 本体質量(kg) 0.6 清掃幅(集塵幅)(mm) 280 機能 交換可能なワイパーヘッド 電源周波数(Hz) 50-60 タンク容量(mL) 100 充電時間(分) 230 ヘッド幅(mm) 280 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 ケルヒャーおすすめウォーターバキュームクリーナー用アクセサリー(0.6MB) 最大面積(m2 ) 105(窓35枚分) 稼働時間(分) 35
ヘパフィルター(NT361ECOH) ケルヒャー (1件のレビュー) 当日出荷
本体の排気口に取付けると、排気の渦を低下させ、ゴミの除去効率が高まります。
仕様 NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 35/1 Tact TE、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact トラスコ品番 794-1927 適合機種 NT25/1、NT35/1、NT45/1、NT55/1 種別 乾湿両用クリーナーオプションアクセサリー 幅(mm) 57 高さ(mm) 240 質量(g) 400 奥行(mm) 140
乾湿両用バキュームクリーナー WD 5 V ケルヒャー 当日出荷
乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引できる乾湿両用の掃除機です。コンパクトなデザインでもハイパワーなのでゴミをしっかり吸い取ります。またブロア(送風)機能も搭載、多目的にいろいろな場所で使えます。フィルターは乾湿で交換不要(エコフィルター)、手を汚さず簡単に目詰まりを解消するフィルタークリーニング機能搭載です。
付属品 サクションホース(長さ2.2m、ハンドグリップ付き、樹脂製)、静電気防止機能付きハンドグリップ(取り外し可能)、サクションパイプ(2個、長さ0.5m、直径35mm、樹脂製)、フロアノズル(切り替え式)、スモールノズル、合成繊維フィルターバッグ(フリースバッグ、1個)、エコフィルター(フィルターカートリッジごと取り外し可能) 材質 (コンテナ)樹脂製 質量(kg) 8.4 色 黄 電源(V) 100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 418×382×653 電源コード(m) 6 騒音値(dB) 71 パイプ径(Φmm) 35 電源周波数(Hz) 50-60 ダストコンテナ容量(L) 25 吸引力(W) 230 関連資料 ケルヒャーおすすめ家庭用掃除機用アクセサリー(2.08MB) 吸引風量(L/s) max. 65
業務用コードレスクリーナー LVS 1/1 Bp ケルヒャー 5日以内出荷
業務用の堅牢さ・ハイパワーで、サイクロン式を実現し、手軽に掃除ができる業務用ステッククリーナーです。アドバンストサイクロン技術により、ハードフロアもカーペットも、ステッククリーナーとは思えない強力吸引を実現。ホテル・レストラン・オフィスなど多様な現場に1台で対応します。HEPAフィルター標準搭載。コーナーノズル標準同梱。バッテリー、充電器 別売り。
仕様 パイプ径:ID 35、定格性能 :230W、騒音値 (dB(A)):70 付属品 樹脂製サクションパイプ1個(長さ509mm)、フロアノズル、スモールノズル、モーター保護フィルター、HEPAフィルター、アクセサリーフォルダー、壁掛けフック、※バッテリー及び充電器は含まれていません。 材質 コンテナ:樹脂製 質量(kg) 1.5(アクセサリーを含まない) 使用時間(分) (一回の充電)eco!efficiency モード: / approx. 60(5.0 Ah)、パワーモード: / approx. 20(5.0 Ah)、eco!efficiency モード: / approx. 35(3.0 Ah)、パワーモード: / approx. 12(3.0 Ah) ダストコンテナ容量(L) 0.35 充電電流(A) 2.5 真空度(kPa) 140mbar / 14 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 1100×220×175 関連資料 製品カタログ:業務用コードレスステッククリーナーLVS 1/1 Bp(1.05MB) お手入れ方法(2.48MB) 吸引風量(L/s) 12
セーフティーフィルターバッグ, 5 x , NT 40/1, NT 50/1 ケルヒャー 4日以内出荷
ケルヒャー業務用乾湿両用クリーナに対応したセーフティフィルターバッグ。5枚入り。高い密封性で粉塵漏れを防止し、清掃時や保管時の安全を確保します。
適合機種 NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact 質量(kg) 1.2 色 白 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 570×275×70 入数 5
急速充電器バッテリーパワープラス 18/60 (2.445-048.0) ケルヒャー 当日出荷
バッテリーパワープラス 18Vリチウムバッテリー用の急速充電器です。 最大の充電供給により、急速充電が可能です。壁にも取り付けることができます。ハンディバキュームクリーナーHV 1/1 Bp Fs、床洗浄機BR 30/1 C Bp 共通の電池パック・充電器です。
トラスコ品番 258-6929 アズワン品番 64-8861-75
乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic ケルヒャー 当日出荷
ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic は機能を重視した、シンプルでコストパフォーマンスに優れたモデルです。高い吸引力で、乾いたゴミから、湿ったゴミ、液体などを強力に回収します。アクセサリーホルダーは本体背面に4か所、上面に2か所あり、優れた収納性を誇ります。本体ボディはステンレス製を採用し、タフなボディは業務用のハードユースに対応します。また本体バンパー付きで、対象物も保護します。 様々な用途に対応するオプションアクセサリーもご用意しており、汚れの状況や清掃場所に応じて最適なアクセサリーをお選びいただけます。(※NT 20/1 Me Classicのアクセサリーは専用品です。他のケルヒャー掃除機用アクセサリーとの互換性はありません)
付属品 サクションホース: 2 m, ベンディングパイプ含む・サクションパイプ: 2 個, 480 mm, 樹脂製・フィルターバッグ: 1 個, 合成繊維・乾湿両用フロアノズル: 360mm・すきまノズル・筒型フィルター: PES・ステンレス製コンテナ 材質 コンテナ:ステンレス製 質量(kg) 7.4(アクセサリーを含まない)、梱包質量:10.2 容量(L) コンテナ容量:19 規格 真空度 (mbar):173 電源 (Ph/V/Hz)1 / 100 / 50 - 60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 375 x 360 x 520 電源コード(m) 7.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品カタログ:ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic(2.13MB) 吸引風量(L/s) 36
延長サクションホース 帯電防止 ケルヒャー 5日以内出荷
新クリップシステム対応した帯電防止の延長サクションホース。内径35mm、長さ2.5m。ケルヒャー業務用掃除機で利用可能。※ホース、コード類の長さにつきましては、表示値の±5%以内は許容値とさせていただいております。
適合機種 NT 30/1 TACT HEPA、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、T 10/1、T 7/1 Plus、NT 30/1 Tact H(販売終了品), 色 黒 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 400×370×80 接続方式 【アクセサリー側】NEWクリップシステム パイプサイズ ID 35 入数 1
乾湿両用バキュームクリーナーWD 1 バッテリーセット ケルヒャー (1件のレビュー) 4日以内出荷
コードレスタイプの乾湿両用バキュームクリーナー、さらにブロア機能付きです。軽量でコンパクト、しかもハイパワーでゴミをしっかり吸い取ります。
付属のバッテリーパワー18Vはリアルタイムテクノロジーを搭載し、常時バッテリー状態をディスプレイで表示します。連続使用時間は約10分。
筒型フィルターは、乾いたゴミも濡れたゴミも交換不要で、手を汚さずとても便利です。
アクセサリーはいずれも車内清掃に最適で、隅々までしっかり掃除できます。もちろん室内の清掃でも活躍します。アクセサリーは本体と一緒に収納可能、取り出しやすく、かさばりません。
ブロア機能は車内のホコリや落ち葉を簡単に吹き飛ばします。
バッテリープラットフォームにより、付属のバッテリパワーは他のケルヒャーバッテリーパワー18V製品と共用可能です。また予備のバッテリーパワー18Vがあれば連続使用ができるので、掃除を中断するストレスがなくなります。
バッテリーパワー18V
持ち運び自由なコードレスタイプ。 リアルタイムテクノロジー:使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 バッテリーパワー18Vのケルヒャー製品と共用可能です。
コンパクト&軽量
持ち運び自由でいろいろな場所の掃除が可能です。 片手で持ち運べる軽量・コンパクト設計です。
乾いたゴミも液体もこれ一台でお掃除
液体も乾いたゴミもフィルター交換の必要がありません。
ダストコンテナ容量(L) 7 付属品 バリアント(バッテリーと充電器を含む)、バッテリー(バッテリーパワー 18V、2.5Ah、1個)、充電器(18V専用充電アダプター)、サクションホース(1.2m、樹脂製)、スモールノズル、ハンドノズル、紙パック(1個) 材質 (コンテナ)樹脂製 質量(kg) 3.1 色 黄 電圧(V) 18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 386×279×312 本体質量(kg) 3.1(アクセサリー除く) 出力電流(A) 0.5 騒音値(dB) 64 パイプ径(Φmm) 35 バッテリー 18 Vバッテリープラットフォーム バッテリー容量(Ah) 2.5 バッテリー電圧(V) 18 定格入力電力 230W 充電電圧(V) アダプター:100(50/60Hz) 充電時間(分) 300 充電時間(時間) 5 アズワン品番 64-9300-19 吸引力(W) 60 関連資料 ケルヒャーおすすめ家庭用掃除機用アクセサリー(2.08MB) 吸引風量(L/s) max. 22
パイプクリーニングホース EASY!Lock 20m ケルヒャー 4日以内出荷
全長20mの配管洗浄用のクリーニングホースです。業務使用用途として作成されており、耐久性の高い高圧ホースを採用しており、業務用高圧洗浄機でご利用いただけます。接続はEASY!Lockタイプ、外径 16mm 、内径DN6、最大吐出圧力12MPa まで対応しています。このパイプをご利用いただくには、別途、パイプクリーニングノズル(接続R1/8)が必要です。
適合機種 HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C、HD 4/8 P、HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G、HDS 8/20 G 質量(kg) 梱包:1.9 長さ(m) 20 内径(Φ) DN6 圧力 最大許容:140 (bar) 外径(mm) 16
業務用ドライクリーナー T 11/1 Classic (HEPA) ケルヒャー 9日以内出荷
環境に配慮した再生プラスチック採用のT 11/1 Classic Re!Plastに、HEPAフィルターが付属したモデルが登場。ウイルスレベルの微粒子を逃さないHEPAフィルターにより、排気を気にせず安心して掃除機をお使いいただけます。 重量4kgの軽量ボディで、強力な吸引力を実現!本体は環境に配慮した再生プラスチックを60%使用。グッドデザイン賞受賞。
用途 ホテル、事務所、店舗などの清掃に最適 ・硬い面の清掃に(タイル、天然石、PVC、リノリウムなど)。 ・カーペットフロア 仕様 ●パイプ径:ID 35●真空度 (mbar/kPa):235 / 23.5 付属品 サクションホース(2m)、ベンディングパイプ(樹脂製)、サクションパイプ2本(430mm)、フロアノズル、合成繊維フィルターバッグ1個、HEPAフィルター1個、モーター保護フィルター、メインフィルターバスケット 材質 コンテナ:再生プラスチック 質量(kg) (アクセサリーを含まない) 3.8 容量(L) コンテナ:11 電源(V) 100 / 50 - 60Hz 定格 性能 :950W 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 385×285×385 電源コード(m) 9.5 騒音レベル(dB(A)) 61 吸引風量(L/s) 40
環境配慮型ドライクリーナー T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機) ケルヒャー 4日以内出荷
業務用ドライクリーナー T 11/1 Classic Re!Plast は、環境への配慮と作業者の負担軽減を見事に両立させた製品です。 通常のプラスチック使用量を大幅に削減し(本体プラスチックの60%に再生プラスチックを採用)、環境保護に大きく貢献したモデルです。 強力な吸引性能を持ちながら、約4kgの軽量ボディは作業者にやさしく、効率的な作業を可能にします。さらに別売りのHEPAフィルターにも対応し、病院やケア施設などの清潔が求められる環境にも適しています。SDGsや新たな法規制に適応し、2024年グッドデザイン賞を受賞したモデルでもあります。
用途 ホテル、事務所、店舗などさまざまなシーンで活躍します。硬い面の清掃に(タイル、天然石、PVC、リノリウムなど)。カーペットフロア 付属品 サクションホース(2m)、ベンディングパイプ(樹脂製)、サクションパイプ(2個、430mm、樹脂製)、フロアノズル、フィルターバッグ(1個、合成繊維)、モーター保護フィルター、メインフィルターバスケット(合成繊維) セット内容 サクションホース: 2 m / ベンディングパイプ: 樹脂製 / サクションパイプ: 2 個, 430 mm, 樹脂製 / フロアノズル / フィルターバッグ: 1 個, 合成繊維 / モーター保護フィルター / メインフィルターバスケット: 合成繊維 性能 【定格】950W 材質 (コンテナ)再生プラスチック 質量(kg) 3.8 色 黒 容量(L) 【コンテナ】11 電源(V) 100-100 電源 100-100V(50-60Hz) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 385×285×385 電源コード(m) 9.5 騒音値(dB) 61 パイプ径(Φmm) ID 35 電源周波数(Hz) 50-60 ダストコンテナ容量(L) 11 真空度(kPa) 23.5 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 61 関連資料 業務用ドライクリーナー用アクセサリー一覧表(0.71MB) 吸引風量(L/s) 40
ドライクリーナー EB 30/1 ケルヒャー 4日以内出荷
EB 30/1 は軽量コードレスのケルヒャー業務用簡易クリーナーです。1度の充電で約50分使用可能。ブラシがゴミを掃きこみ、排気も出ませんので、埃が舞い立つこともありません。工具を使わずにダストコンテナを取り外せます。ダストコンテナは水洗いが行え、衛生的です。足でON/OFFができる大型のフットスイッチがあり、屈まずにスムーズな作業ができます。
用途 店舗、オフィス、学校、商業施設などでの清掃に最適。 付属品 製品本体、急速充電器(4連急速充電器:BC 1/1.8)、ローラーブラシ、伸縮可能ハンドル、コンテナ 幅(mm) 【清掃】300 質量(kg) 2.8(アクセサリーを含まない) 容量(L) 【コンテナ】1 電流(A) 【充電時】1.8 電圧(V) 7.2 電源 【充電器用電源】100-240V(50-60Hz) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 250×300×1340 連続使用時間(分) フローリング:51, カーペット:41 バッテリー リチウムイオンバッテリー(2.5Ah) 騒音レベル(dB(A)) 56
コンテナカバー ケルヒャー 翌日出荷
乾湿両用クリーナーオプションアクセサリーです。
用途 粉塵回収時など、フィルターの目詰まりをしにくくし、回収時にモーターヘッドを持ち上げた際に回収した汚れが飛散するのを防ぎます トラスコ品番 794-1919 適合機種 NT25/1、NT35/1、NT45/1、NT55/1 幅(mm) 230 高さ(mm) 40 奥行(mm) 355
エコフィルター強化タイプ(乾湿両用、水洗い可) ケルヒャー 当日出荷
ケルヒャー業務用クリーナー NT 22/1 Ap Bp 専用PES樹脂製フィルター。乾湿両用で利用可能で、水洗いも可能。ダストクラスM(除去率99.9%)
適合機種 NT 22/1 Ap Bp 質量(kg) 0.2 色 白 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 215×115×60 入数 1
コンテナカバー, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1 ケルヒャー 4日以内出荷
ケルヒャーの乾湿両用バキュームクリーナーNTシリーズ用のコンテナカバーです。
適合機種 NT 30/1 Ap、NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H(販売終了品) 質量(kg) 0.1 色 白 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 260×185×40 入数 1
キャンドルフィルター 木粉塵用 ケルヒャー 5日以内出荷
木材・繊維粉塵の吸引に適したキャンドルフィルターです。PTFEコーティングされた8本のフィルターからなり、水をはじくのでメンテナンスが簡単です。フィルターバッグ無しで作業いただけます。ダストクラスM(2μmの粉塵を99.9%捕集)。茶色ラベル。出荷時同梱フィルターが目詰まりしやすい場合に効果的です。水洗いの後はよく乾燥させてからご使用ください。
用途 ・木・繊維粉塵の大量吸引に適しています。茶色ラベル ・ダストクラスMおよびLの認定 適合機種 NT 30/1 Tact H Plus、NT 30/1 Tact 帯電防止、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、NT 30/1 Tact H 質量(kg) 0.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 250×185×235
キャンドルフィルター 木粉塵用 (NT 65/2, NT 75/2) ケルヒャー 5日以内出荷
木材・繊維粉塵の吸引に適したキャンドルフィルターです。PTFEコーティングされた8本のフィルターからなり、水をはじくのでメンテナンスが簡単です。フィルターバッグ無しで作業いただけます。ダストクラスM(2μmの粉塵を99.9%捕集)。茶色ラベル。出荷時同梱フィルターが目詰まりしやすい場合に効果的です。水洗いの後はよく乾燥させてからご使用ください。
用途 ・木・繊維粉塵の大量吸引に適しています。茶色ラベル ・ダストクラスMおよびLの認定 適合機種 NT 65/2 Tact2 質量(kg) 0.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 305×155×250
ターボフロアツール DN 35/32 ケルヒャー 7日以内出荷
ノズル内のブラシがゴミをかき出し、絡まったゴミもしっかり吸い取ります。
用途 掃除機の先端に取り付けるのノズルです。ブラシで強力にゴミを掻き出し、吸引します。 適合機種 CV 38/1、LVS 1/1 Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、T 10/1 Bp、T 15/1、T 7/1 Classic、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Plus
乾式掃除機 TRUSCO 税込 ¥ 24,178 ¥ 21,980 バスケットへ