絞り込み
ブランド
  • スイデン
  • モノタロウ(1)
  • ニルフィスク(77)
  • ケルヒャー(56)
  • 3M(スリーエム)(19)
  • エスコ(14)
  • 三立機器(13)
  • 京セラインダストリアルツールズ(13)
  • 日立グローバルライフソリューションズ(11)
  • マキタ(10)
  • アクアシステム(8)
  • アックスブレーン(6)
  • CONDOR(山崎産業)(6)
  • ペンギンワックス(5)
  • TRUSCO(4)
  • パオック(4)
  • FPS(4)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](3)
  • GSフード(3)
  • 日動工業(3)
集塵量(L)
  • 5~10未満(2)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wet&Dryクリーナー スイデンWet&Dryクリーナースイデン(7件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
リーズナブルでハイパワー!軽量・コンパクトで持ち運びに便利。一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースの吸引まで幅広く対応!フィルターやダストタンクの水洗いができお手入れが簡単!従来機種(SAV-134-II)に比べ、20.4%の軽量化に成功。持ち運びや、清掃時の取り回しに便利です。従来機種(SAV-134-II)に比べ10dBの低騒音化を達成。
電源(V)100タンク容量(L)粉塵8/液体6.5集塵容量(L)8吸込仕事率(W)285電源コード(m)8(アースクリップ付き)質量(kg)7.0(本体のみ)付属品Φ32ホース(長さ1.8m)、Φ32塩ビ直管パイプ(2本×1組)、Φ32フロアノズル、Φ32スキマノズルトラスコ品番342-8451タイプ乾湿両用型電流(A)11.5消費電力(W)1100定格消費電力(W)1100本体質量(kg)7風量(m3/min)2.6ホース長さ(m)1.8騒音値(dB)73ホース径(Φmm)32ホース口径(Φmm)32本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×485電源周波数(Hz)50/60運転音(dB)73標準質量(kg)8.2フィルター面積(m2)0.16最大真空圧(kPa)23
掃除機用オプションパーツ スイデン掃除機用オプションパーツスイデン
15,980税込17,578
1個
当日出荷
静電防止用アース入りホース組品 スイデン静電防止用アース入りホース組品スイデン
14,980税込16,478
1本
当日出荷
微粉塵の回収等により発生する静電気を抑えます。耐油性、耐粉性、耐切粉性があります。
トラスコ品番376-6026適合機種SPV、SOV、SGV、SSV-103A長さ(m)2
掃除機用オプションパーツ スイデン掃除機用オプションパーツスイデン
14,980税込16,478
1個
当日出荷
乾湿両用中小型万能クリーナー用パーツ スイデン乾湿両用中小型万能クリーナー用パーツスイデン
15,980税込17,578
1組
当日出荷
適合機種SPV、SOV、SGV、SSV-103A
Φ38GLMMホース組品 5m スイデンΦ38GLMMホース組品 5mスイデン
17,980税込19,778
1本
当日出荷
Φ38静電防止用アース入りホース組品 スイデンΦ38静電防止用アース入りホース組品スイデン
15,980税込17,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
微粉塵の回収等により発生する静電気を抑えます。耐油性、耐粉性、耐切粉性があります。
適合機種SPV、SOV、SGV、SSV-103A
乾湿両用大型万能クリーナー用パーツ スイデン乾湿両用大型万能クリーナー用パーツスイデン
26,980税込29,678
1個
当日出荷
トラスコ品番469-9271適合機種SV-1501、SV-3003、SV-S1501EG、SV-S3303EG、SDV、SSV-203A、SSV-303A質量(kg)1.897アズワン品番64-9622-01
オフィスクリーナー スイデンオフィスクリーナースイデン
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
一般ゴミから水の吸引まで幅広く吸える乾湿両用型。 布フィルターと紙パック式のどちらも選べます。 布フィルターはタンクに直接ゴミが留まるのでランニングコストがかかりません。 紙パックは紙パックにゴミが留まるので簡単ゴミ処理。 ブロワー機能でホースの差し込み口を変えることで吹き飛ばし清掃が可能。
吸込仕事率(W)210タンク容量(L)(実容量)6.4、(液体)2.3、(紙パック)1.1電源コード(m)10付属品フロアブラシ、ホース組品、直管パイプ(伸縮式)、ホース組品、紙パック(10枚入り)質量(kg)(本体のみ)5.8、(標準)7.2周波数(Hz)50/60電流(A)11.8電源(V)100消費電力(W)1150本体寸法(mm)317×330×427風量(m3/min)2.6対応カーペット、タイル、フローリング、石材、コンクリート、畳ホース長さ(m)2騒音値(dB)77(MAX)、66(MIN)ホース径(Φmm)32吸引切替無段階切替フィルター面積(m2)0.16最大真空圧(kPa)18.5
ULPAフィルター SCV-110DP用 スイデンULPAフィルター SCV-110DP用スイデン
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
トラスコ品番455-9104適合機種SCV-110DP
SDC-P600C用ダクトΦ130 5m スイデンSDC-P600C用ダクトΦ130 5mスイデン
21,980税込24,178
1本
当日出荷
トラスコ品番813-1247寸法(mm)Φ130質量(kg)4.1長さ(m)5アズワン品番64-9623-35
業務用掃除機