ステンレスバキュームクリーナー20LRevolva(17件のレビュー)当日出荷
玄関やオフィスはもちろん、車内やガレージなどでも水も吸引できるので、食堂やレストランなどにも便利!
フタが丸ごと取りはずせますので、ゴミ捨て&メンテナンスが楽々!
電源(V)AC100集塵容量(L)20吸込仕事率(W)384電源コード(m)4質量(kg)7.5仕様乾湿両用付属品ノズル×1、すきまノズル×1、キャスター×4、ホース×1、パイプ×2、フィルター×1、スポンジフィルター×1寸法(mm)390×380×515定格消費電力(W)1200風量58L/S電源周波数(Hz)50/60真空度(kPa)17ホース長さ(cm)150(調節可能)
乾式掃除機TRUSCO税込¥24,178¥21,980