「容量(L)」から絞り込む
ラバーメイド ラウンドブルートコンテナERECTA(エレクター)当日出荷
優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。縁や底部をリブ構造で強化しています。豊富なサイズ、多彩なカラーであらゆる用途に対応します。世界中で広く愛用されるラバーメイド定番商品。食品衛生法適合品
容量(L)208.2材質ポリエチレン色ブラック適合フタ/1779738トラスコ品番778-4589質量(kg)8寸法(直径Φ×高さH)(mm)673×838耐熱温度(℃)-29~60フタの種類オープン式商品タイプ本体
ラバーメイド ブルートユーティリティーコンテナ ブラックERECTA(エレクター)当日出荷
優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。
UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。
縁や底部をリブ構造で強化しています。
スリット入り仕様は空気が抜けやすく、ごみ袋が取りやすい構造です。
仕様リサイクルマーク付(26430765)トラスコ品番819-4426質量(kg)5.6高さ(mm)800外径(mm)610
ブルート・コンテナ用蓋ERECTA(エレクター)当日出荷
ラバーメイドブルートコンテナ-20℃~+70℃まで!! 衝撃に強く、押つぶしても元にもどります。一連のブルート製品は、食材の保管、搬送用に開発されたものです。温度差に強く、太陽光線に風化されない材質で、要所、要所には強靭な補強構造が施され、耐久性に富んだ製品です。軟質ポリエチレン製で衝撃を吸収し、つぶれても元どおり復元することができます。
スクエア・ブルートコンテナ(角型)ERECTA(エレクター)翌日出荷から翌々日出荷
ラバーメイドブルートコンテナ-20℃~+70℃まで!!衝撃に強く、押つぶしても元にもどります。保管や搬送をはじめ、あらゆるシーンで活躍するコンテナ。使いやすさと耐久性はもちろんのこと、特に作業効率が要求される場面だけにいいものが欲しい。そんな要望への回答が、スクエア・ブルートコンテナです。スクエアタイプ(角型)だから、大容量・省スペース。しかもラウンドフォルムデザインで、強度と清潔さを同時に解決。持ちやすく、丈夫な滑り止め付きハンドル(水溜り防止)を採用。底面にも補助グリップが付き、持ち上げやすい配慮がされています。スタッキング時のくい込み防止を兼用するハンドルは、安定した積み重ねを可能にした設計です。
材質ポリエチレン形状角型耐熱温度(℃)-20~+70
ラウンドブルートコンテナ フタ ブラックERECTA(エレクター)当日出荷
優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。
UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。
縁や底部をリブ構造で強化しています。
豊富なサイズ、多彩なカラーであらゆる用途に対応します。
世界中で広く愛用されるラバーメイド定番商品。
材質ポリエチレン(PE)色ブラック仕様食品衛生法適合品トラスコ品番778-4601適合本体121.1L用質量(kg)0.9高さ(mm)41外径(mm)565商品タイプフタ
ラバーメイド デスクサイドコンテナ サイドビン ブラックERECTA(エレクター)当日出荷
デスクサイドコンテナの外側、もしくは内側に取り付けることで、ゴミ箱の拡張や分別が可能です。
材質ポリエチレン色ブラックトラスコ品番819-4547適合本体26.6L用、39L用質量(kg)0.3フタの種類オープン式商品タイプ本体
ラバーメイド 通気孔付きスリムジムコンテナ グレイERECTA(エレクター)翌々日出荷
通気孔にゴミを取り出す労力を大幅に軽減したダストボックス。
ゴミ袋取り付け用の穴と切り込みにより、着脱が容易に行えます。
容量(L)87.1材質ポリエチレン(PE)色グレー仕様リサイクルマーク付(35407565、35417365、354706、354765)トラスコ品番819-4486質量(kg)3.5間口W×奥行D×高さH(mm)279×559×762フタの種類オープン式商品タイプ本体