パナガイド(ワイヤレス受信機12ch)Panasonic(パナソニック)当日出荷
デジタル高音質で、複数の音声を同時に発信可能
高性能DSPを搭載し、歪み・ノイズを抑えたデジタル高音質化を実現(受信機)
外部入力とミキシング対応により同時に複数の音声送信が可能(送信機)
12チャンネル送受信で多様な用途に対応(送信機・受信機)
付属品耳かけ式イヤホン、単三形NiMH充電式電池×2、ネックストラップトラスコ品番146-0777質量(g)約130(電池含む)スイッチ(操作)電源/音量、チャンネル選択、チャンネル切換電源単三形NiMH充電式電池×2、単三形乾電池×2(アルカリ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)61.5×171.5×19.5電池寿命(時間)単三形NiMH充電式電池/8、単三形乾電池/14周波数(MHz)322.050-322.400/12ch出力端子イヤホン(Φ3.5mmジャック)、32Ωモノラル最大出力(mW)45(JEITA)
パナガイド(ワイヤレスマイクロホン12ch)Panasonic(パナソニック)当日出荷
デジタル高音質で、複数の音声を同時に発信可能
高性能DSPを搭載し、歪み・ノイズを抑えたデジタル高音質化を実現(受信機)
外部入力とミキシング対応により同時に複数の音声送信が可能(送信機)
12チャンネル送受信で多様な用途に対応(送信機・受信機)
付属品タイピン型マイクロホン、単三形NiMH充電式電池×2、ネックストラップ、ミキシング接続コードトラスコ品番146-0776質量(g)約130(電池含む)スイッチ(操作)電源、マイクバイアス、チャンネル選択、チャンネル切換電源単三形NiMH充電式電池×2、単三形乾電池×2(アルカリ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)61.5×171.5×19.5入力感度Lch -42~-14dBV、Rch -22~6dBV電池寿命(時間)単三形NiMH充電式電池/15、単三形乾電池/32送信出力1mW入力端子マイク入力(Φ3.5mmジャック)周波数(MHz)322.050-322.400/12ch
ワイヤレスマイクロホン タイピンPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
質量(g)本体:約95(乾電池LR6XJ含む)、マイクロホン部:約20g寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:60×97×20、マイクロホン部:最大径Φ13、長さ22、マイク・本体間ケーブル長さ1000マイクロホン単一指向性エレクトレット・コンデンサーマイクロホン使用電池単3形ニッケル水素電池×1本または単3形アルカリ乾電池×1本
パナガイド用充電器 RD-9711ZPanasonic(パナソニック)当日出荷
差し込むだけで充電開始、約5時間で充電が完了します。お知らせランプ機能を搭載しています。充電収納数11個です。
トラスコ品番200-1833色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×215×90アズワン品番64-8659-96
充電器Panasonic(パナソニック)5日以内出荷
質量(kg)本体:約1.35(ACアダプター収納時:約1.9)、ACアダプター:約0.35(電源コードを除く)電源(V)AC100 (50/60Hz)(付属品専用ACアダプター使用)消費電力(W)最大35寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:110×300×120、ACアダプター:32×142×66(DCコード、電源コードを除く)
センターユニットPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
質量(kg)約3電源(V)AC100 50/60Hz(付属品ACアダプター使用)消費電力(W)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×88×251
ポータブルトランシーバーPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
仕様イヤホン/接話マイクロホン:4極、Φ3.5mmジャック質量(g)約56(充電池パック含む、クリップ、ストラップ、イヤホン等付属品除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×84×16(突起部、付属品除く)周波数特性100Hz~8kHz使用電池充電池パック(別売品:WX-SB100)電池寿命約15時間(送話:受話:待機=1:1:8の比率)
アンテナステーションPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
質量(g)約360電源(V)DC24電源(給電元):センターユニット(WX-CX200)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×160×32コネクタRJ-45