スイッチ全体がキャビティー構造なので、インピーダンス特性が優れており、SWR・挿入損失が最小限に抑えられます。キャビティー構造により、回路間のアイソレーションが驚異的に大きく取れています。 動作しないアンテナ側は常に接地される構造になっている為、安定かつ能率のよい切り替えができます。
付属品ビス
ポート2接点
最大許容動力(kW)1.5
100mm角大型クロスメーター。同一ケースに2組のメーターを封入することにより、 スイッチ切り替えや面倒な調整なしに前進電力と反射電力を直読できます。また、2本のメーター指針の交差によってSWR値を直読することが可能で大変便利です。暗い場所でも見えるバックライト付。
仕様M型接栓
付属品メーター指示用DCケーブル、フレームガード
周波数帯域(MHz)145~525
レンジ出力(W)20/200
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
100mm角大型クロスメーター。同一ケースに2組のメーターを封入することにより、 スイッチ切り替えや面倒な調整なしに前進電力と反射電力を直読できます。また、2本のメーター指針の交差によってSWR値を直読することが可能で大変便利です。HPタイプは、ピーク指示回路を有しており、SSB運用時のピーク電力のチェックができます。※このときの反射電力は表示できません。暗い場所でも見えるバックライト付。
仕様M型接栓、P.E.Pモード付き(ピーク指示回路付)
付属品メーター指示用DCケーブル、フレームガード
クロスメーターは同一ケースに2組のメーターを封入することにより、 スイッチ切り替えや面倒な調整なしに前進電力と反射電力を直読できます。また、2本のメーター指針の交差によってSWR値を直読することが可能で大変便利です。暗い場所でも見えるバックライト付。
仕様M型接栓
付属品メーター指示用DCケーブル、フレームガード
『安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
トランシーバー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。