絞り込み
ブランド
  • AverInformation
  • モノタロウ(2)
  • ICOM(アイコム)(427)
  • アルインコ(287)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(139)
  • KENWOOD(103)
  • B-EAR(82)
  • TOA(70)
  • エフ・アール・シー(57)
  • スタンダード(50)
  • モトローラ(45)
  • ウェッジ(43)
  • エスコ(22)
  • サンワサプライ(20)
  • FIRSTCOM(17)
  • ON'S COMPANY(17)
  • サンワダイレクト(16)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(10)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • イマオコーポレーション(8)
  • 谷沢製作所(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル音響システム AverInformationポータブル音響システムAverInformation
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
AmpliWave Goは優れた音質と携帯性が特徴のポータブル音響システムです。持ち手のついた軽量コンパクトなデザインで、使いたい場所に持ち出してすぐに使うことができます。
仕様●ケンジントン盗難防止スロット:あり●駆動時間:バッテリー:最長8時間(フル充電時)●ポータビリティ:キャリーハンドル有り、ストラップ取付対応●画面省エネモード:30秒経過後にバックライト消灯●画面表示情報:電源&設定接続状態バッテリー残量再生/録音状態音量レベルファームウェアバージョン●送信方式:ワイヤレス●内蔵マイク充電器:あり(マイク2個まで充電可)付属品スピーカー本体(バッテリー内蔵), ワイヤレスマイク, 電源アダプター&コード, USB 2.0 Type-A - Type-Cケーブル, USB Type-C ケーブル, ステレオミニケーブル(10m), ストラップ, QRコードカード質量(kg)3(バッテリー含む)取付方式壁掛け消費電力(W)65電力(W)出力:30 RMS (モノラル)本体質量(g)35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250.0×220.0×180.0 、【マイク】33.0×130.0×28.0 【レシーバー】55.0×30.0×10.0周波数2.4GHzマイクロホン全方向性マイク周波数特性50 Hz - 20 kHzバッテリー3.7V,リチウムイオン(充電式&取外可能)充電時間約4時間(フル充電)動作環境【スピーカー】温度: 0~+35C°/ 湿度: 10~90%【ワイヤレスマイク】温度: 0~+40℃ / 湿度: 10~90%動作範囲20m入力端子USB 2.0 Type-A: ワイヤレスマイク用音声入力(マイク入力&ライン入力): 3.5 mmUSB 2.0 Type-A: USBドライブ(最大32GBまで)Bluetooth(R) 5.4端子【マイク入力】 3.5 mm(モノラル)【USB Type-C】充電/ファームウェア更新に使用出力端子ALD(補助聴取装置): 3.5 mm(ステレオ)ライン出力: 3.5 mm(ステレオ)保管環境【スピーカー】温度: -30~+60℃ / 湿度: 10~90%【ワイヤレスマイク】温度: -30~+60℃ / 湿度: 10~90%電源仕様AC 100 - 240V, DC 19V / 3.42A装着方式クリップ/ストラップ入出力端子USB 2.0 Type-C: PC接続用音量調節アップ/ダウンボタンボタン仕様電源/緑色点灯: 電源オン赤色点灯: 充電中赤色点滅: ファームウェア更新中/設定リセット中
トランシーバー