絞り込み
ブランド
  • ユニペックス(UNI-PEX)
  • モノタロウ(2)
  • ICOM(アイコム)(422)
  • アルインコ(301)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(137)
  • KENWOOD(100)
  • B-EAR(81)
  • TOA(70)
  • エフ・アール・シー(56)
  • スタンダード(51)
  • モトローラ(45)
  • ウェッジ(43)
  • ON'S COMPANY(40)
  • サンワサプライ(19)
  • エスコ(18)
  • FIRSTCOM(18)
  • サンワダイレクト(16)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • イマオコーポレーション(8)
  • 谷沢製作所(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上形ダイナミックマイクロホン ユニペックス(UNI-PEX)卓上形ダイナミックマイクロホンユニペックス(UNI-PEX)
7,598税込8,358
1台
当日出荷
呼出放送用 卓上形マイクロホン
インピーダンス(Ω)600(不平衡/定格)周波数特性80Hz~12kHz指向性単一指向性寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×165×47長さ(mm)292(マイク)ケーブル長(m)約3(出力)質量(kg)約1(ケーブル別)
ニカド蓄電池 ユニペックス(UNI-PEX)ニカド蓄電池ユニペックス(UNI-PEX)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
ワイヤレスアンプWA-371、372、872シリーズ用のニカド蓄電池です。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×53.5×53.5(コネクター及びコードは含まず)蓄電池電圧(V)DC12充電時間(時間)約10(WAシリーズのアンプ本体で充電の場合)蓄電池容量(Ah)2.0蓄電池タイプニカド
ワイドレンジスピーカー ユニペックス(UNI-PEX)ワイドレンジスピーカーユニペックス(UNI-PEX)
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷
用途に合わせたシステムが構成できます。 ホーンスピーカーに近い耐候性とコーンスピーカーの優れた音質を合せ、かつ斬新なデザインの屋外、屋内両用スピーカーです。 スピーカーユニットには防滴コーン紙を採用しています。 スピーカー接続コードにコンセント切換式を採用し、定格インピーダンスとハイインピーダンス入力W数を表示することにより、出力の整合が容易に行えます。
用途非常放送のスピーカーとして(日本消防検定協会)、室内、アーケード・アミューズメント施設駐車場などトラスコ品番497-3577セット内容専用プラグ付コード(約50cm)×1、取扱説明書×1材質バッフル:ABS樹脂、本体ケース:ABS樹脂、ブラケット:ステンレス、パンチングネット、ねじ類:アルミニウム幅(mm)220質量(kg)1.5高さ(mm)232.5品名ワイドレンジスピーカー奥行(mm)195
マイクロホンスタンド ユニペックス(UNI-PEX)マイクロホンスタンドユニペックス(UNI-PEX)
9,698税込10,668
1本
6日以内出荷
高さ調節が簡単なプッシュボタン式です。脚部が折りたたみ式になっています。
質量(kg)約1.5ねじピッチW5/16外寸(幅W×高さH)(mm)Φ634.5(ベース) ×900~1600
ユニット式卓上アンプ 30W ユニペックス(UNI-PEX)ユニット式卓上アンプ 30Wユニペックス(UNI-PEX)
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
用途に合わせたシステムが構成できます。 ワンタッチスロットインタイプの2ユニットを組込み、用途に合わせたシステムが構成できるユニット式卓上アンプです 5回線のスイッチボード(一斉放送スイッチ付)を備え、ブロック放送がワンタッチで行えます 別売りのスイッチボード(SB-100)の併用で多数のブロック放送が可能です。
用途工場やオフィスなどの定時放送や、学校の体育館や運動会の放送設備など業務用放送設備、音響設備に仕様用途に合わせたシステムが構成できます。トラスコ品番497-3097セット内容取扱説明書(保証書付)、回線表示ラベル×1、束線用バンド×2材質パネル:ABS樹脂、ケース:鋼板幅(mm)420質量(kg)8.2高さ(mm)145品名ユニット式卓上アンプ奥行(mm)346
マイクロホンミキサー ユニペックス(UNI-PEX)マイクロホンミキサーユニペックス(UNI-PEX)
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
6系統のマイク系入力を搭載したマイクロホンミキサーです。 入力4~6は3極大形ジャックのマイク系とピンジャックのライン系の両方の入力に対応します。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)5.2(電気用品安全法)消費電力(mA)84定格出力0dBV/-20dBV/-50dBV(スイッチ切換式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)424×287×46質量(kg)約3.0
ポータブル窓口通話システム ユニペックス(UNI-PEX)ポータブル窓口通話システムユニペックス(UNI-PEX)
99,980税込109,978
1セット
翌々日出荷
感染症対策として飛沫防止スクリーンを設置した際の「聞こえにくい」を改善。飛沫防止スクリーンを挟んで親機・子機を設置し、マイクに入力した音声を相手側スピーカーから放送します。ポータブル式ですので、既設のスクリーン・つい立てに追加設置可能です。スピーカー・マイク一体型で、配線・設置が容易です。お客様側はスイッチ操作不要です。マイク入力にハウリング低減効果のある低ノイズアンプを使用。衛生面を考慮し、交換用マイク風防と接触ガード&クリップも付属。
付属品交換用マイク風防×2、接触ガード×2、接触ガードクリップ×2、ACアダプター(ACケーブル含む 長さ約3m)、ユニット間接続ケーブル(コネクタ式 長さ約2m)定格出力(W)5 (8Ω)使用電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター DC15V)消費電流(mA)250取扱説明書(0.9MB)
チャイム付マイクロホン ユニペックス(UNI-PEX)チャイム付マイクロホンユニペックス(UNI-PEX)
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
用途に合わせたシステムが構成できます。 上り、下りの4音チャイムをワンタッチで鳴らすことができる、エレクトロチャイム内蔵の卓上形チャイム付マイクロホンです。 特定の音源のみをハウリングを起こさずに集音できる単一指向性ダイナミックマイクロホンを採用しております。 チャイムボタンとトークボタンがそれぞれ独立していますので、シーンに合わせてチャイム放送とマイク放送が簡単にできます。 トークボタンは、押しながら右に回すとボタンがロックされ、ハンズフリーでのトークが可能になるので、呼出用・案内用・会議用に最適です。
用途UNI-PEX製のさまざまな機器に対応可能なチャイム付マイクロホン、呼出用・案内用・会議用にトラスコ品番497-3712セット内容ACアダプター(ADP-750)×1、調整用ドライバー×1、取扱説明書(保証書付)×1材質本体:亜鉛ダイカスト、ベース:ABS樹脂、マイク:鉄、トークボタン、チャイムボタン:POM樹脂幅(mm)110質量(kg)1高さ(mm)292品名チャイム付マイクロホン奥行(mm)165
入力ユニット ユニペックス(UNI-PEX)入力ユニットユニペックス(UNI-PEX)
38,980税込42,878
1台
6日以内出荷
ワイヤレスアンプWAシリーズ・キャリングアンプCGAシリーズに組込可能な入力ユニットです。 入力12はエコーをかける事ができ、入力3も内部切換スイッチで設定が可能です。(モノラル大形ジャック) 入力4は音楽プレーヤーやキーボードが接続できます。(ステレオミニジャック)
トラスコ品番497-3852質量(g)670電源DC12V(組込機器本体より受電)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×50×161
防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム ユニペックス(UNI-PEX)防滴型ワイヤレスマイクロホンシステムユニペックス(UNI-PEX)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
トランシーバー