大音量 拡声器付きマイクアーテック[学校教材・教育玩具]当日出荷
音楽再生も録音もスピーカー一体型マイクスピーカーとマイクが一体になった多機能拡声マイクです。最大出力25Wの高出力スピーカーで、会議やイベントでもしっかり声を届けます。microSDカード対応で録音・再生が可能、ダイヤル式音量調整でシーンに合わせた音量調節も簡単。スマートフォンやパソコンと接続して音楽を流しながら案内放送もでき、店舗やイベント運営にも最適です。USB充電式で繰り返し使え、約3~4時間の連続使用が可能。材質:ABS。サイズ:約284×Φ64mm。セット内容:本体×1、USB ケーブルA-C×1、USB C-Φ3.5mm4極ステレオミニプラグ×1
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質ABS寸法(mm)Φ54.5×285
プラグピンマイク(オーディオ分配ケーブル付)アーテック[学校教材・教育玩具]当日出荷
オンライン授業などで使えるプラグタイプのピンマイク付属のケーブルでイヤホンと同時使用可能材質:鉄、PVC、PP。サイズ:マイクケーブル:1.9m、オーディオ分配ケーブル:190mm。セット内容:本体×1
用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。セット内容本体×1材質鉄、PVC、PPケーブル長(cm)マイクケーブル:190、オーディオ分配ケーブル:19
ニッケル水素電池Panasonic(パナソニック)税込¥1,077¥979