14ページ目: トランシーバー

トランシーバーとは、送信機と受信器を同一の筐体に格納した通信機器です。クレーン業や製造工場、建設現場、道路工事現場などでよく使用されています。特定小電力トランシーバーは免許や登録申請、電波使用料が不要で、購入してすぐに使用することが可能。作業員同士や、事務所との連絡に多く使われています。チャンネルは20chタイプが主流で、9ch、11chとも交信できます。同時通話に対応した物や、ハンズフリーで使用できるVOX機能を搭載した物もあります。
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
1,513件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NX-330EX用ソフトケース(KNB-77LEX用) KENWOODNX-330EX用ソフトケース(KNB-77LEX用)KENWOOD
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
対応機種NX-330EX
NX-330EX用スピーカーマイクロフォン KENWOODNX-330EX用スピーカーマイクロフォンKENWOOD
34,980税込38,478
1個
当日出荷
対応機種NX-330EX
UHF用ホイップアンテナ KENWOODUHF用ホイップアンテナKENWOOD
2,498税込2,748
1本
当日出荷
寸法(mm)149.7対応機種TCP-D261/TCP-D261BT・TCP-D751・NX-330EX・TCP-D251C・TCP-D243・TCP-D203・TCP-D201・TCP-D233W/TCP-D233
特定小電力トランシーバー バーテックススタンダード特定小電力トランシーバーバーテックススタンダード
18,980税込20,878
1個
当日出荷
シンプルなキーレイアウトと大型ディスプレイで初めてでも簡単に使える特定小電力トランシーバーです。 クラス最高のIP68相当の防塵・防水性能。 特定の相手やグループを呼び出す「選択呼出し機能」会話のプライバシーを守る「秘話モード」など充実の機能。※SSM-BT10ブルートゥースヘッドセットを使用し、ブルートゥースワイヤレス通信が可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×47×22質量(g)約89TKG品番9-2074-0101
5連充電スタンド アルインコ5連充電スタンドアルインコ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
EDC-162と組み合わせて使用することで、最多10台の無線機を同時に充電可能。
対応機種EDC-296、EDC-308R
12連充電スタンド アルインコ12連充電スタンドアルインコ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
EDC-162と組み合わせて使用することで、最多12台を同時に充電可能。
対応機種DJ-PX31B/S、DJ-TX31、DJ-RX31
連結充電スタンド アルインコ連結充電スタンドアルインコ
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
EDC-300またはEDC-300Kを使用し、計4台まで連結充電が可能
対応機種DJ-PX10A/S、EME80BMA付属品UX1615S
連結用ACアダプター アルインコ連結用ACアダプターアルインコ
9,798税込10,778
1個
当日出荷
EDC-214Rを使用することで、最多6台の無線機を同時に充電できるマルチチャージャーが作れます。
適合機種DJ-DPS70KA/KB/YA、DJ-DPS71KA/KB、DJ-DPX1KA/RA、DJ-DPX1KA/RA
アリゲータベルトクリップ アルインコアリゲータベルトクリップアルインコ
689税込758
1個
予約販売
適合機種DJ-P321BM/GM/RM/BL
DJ-DP10用ロングアンテナ アルインコDJ-DP10用ロングアンテナアルインコ
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
デジタル簡易無線DJ-DP10の標準付属品です。
アンテナサイズ(mm)220
超小型防水片耳イヤホン エスコ超小型防水片耳イヤホンエスコ
5,010税込5,511
1個
翌日出荷
超小型、超軽量で耳への負担が少ない片耳イヤホン マイク付きでハンズフリー通話が可能
仕様●対応プロファイル:HSP、HFP、A2DP、AVRCP●マイク指向性:無(全)指向性●電源:内蔵型リチウムポリマーバッテリー、充電時間/ヘッドセット約1.5時間、充電ケース約2時間、連続音楽再生最大時間/約4.5時間、連続通話最大時間/約5時間、連続待受最大時間/約80時間●付属品:充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書(パッケージシール)、イヤーピースS/M/L(Mは本体に装着済)、充電ケース●送信出力:class2 ※class1の機器との接続も可能です。●伝送方式:GFSK●防水規格:IPX4●適合規格:Bluetooth Ver.5.0●通信距離:約10m●連続通話時間:約5時間●充電時間:約2時間●サイズ:本体:26.7x18x24.4(H)mm、充電ケース:46x27.9x33.2(H)mm●重量:本体:4.3g、充電ケース:15.8gアズワン品番65-2198-57
充電器用ACアダプター スタンダード充電器用ACアダプタースタンダード
3,298税込3,628
1個
当日出荷
充電器用ACアダプター
用途VXD1、VXD1S共通オプション
連結型急速充電器用ACアダプター スタンダード連結型急速充電器用ACアダプタースタンダード
7,998税込8,798
1個
当日出荷
連結充電器用ACアダプター
特定小電力トランシーバー ヴィーナス ANDO特定小電力トランシーバー ヴィーナスANDO
14,980税込16,478
1セット(2台)
当日出荷
免許資格不要。届いてすぐ使える2台セットです。 手の中に納まるコンパクトボディと簡単操作で、女性やお子様でも使いやすく学校や施設などのイベント運営等への導入にも最適。 夜間作業にも便利なLEDライト付き。
用途電池式なので、非常時や停電時の通信手段にも付属品ベルトクリップ、取扱説明書材質(本体)ABS樹脂質量(g)66(電池含まず)種類特定小電力電源単4乾電池×3(別売1台分)チャンネル数20ch通信方式交互通信周波数帯域(MHz)400本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×39×128アズワン品番65-1674-50通信距離(m)見通し距離約2000/市街地約200電波型式F3E入出力端子2.5mm 3極(イヤホンマイク接続用、モトローラ社製の一部機器と互換性あり)電源側端子仕様充電用microUSB-B端子連続待受時間約70h(アルカリ乾電池使用時)
高出力デジタル無線機(簡易登録申請タイプ) ICOM(アイコム)高出力デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)ICOM(アイコム)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ハードケースSサイズです。
用途BP-246/274/268装着時に使用。トラスコ品番510-0445適合機種IC-DPR6質量(g)25品名ハードケースS種類デジタル簡易無線登録局
シングル充電器セット アルインコシングル充電器セットアルインコ
4,998税込5,498
1台
当日出荷
適合機種DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL
PK310D用スピーカーマイクロホン  SSM-17A YAESU(旧スタンダードホライゾン)PK310D用スピーカーマイクロホン SSM-17AYAESU(旧スタンダードホライゾン)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
PK310D用スピーカーマイクロホン
キャリングケース YAESU(旧スタンダードホライゾン)キャリングケースYAESU(旧スタンダードホライゾン)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
用途SBR-31用付属品肩掛けストラップ
大容量リチウムイオン電池パック YAESU(旧スタンダードホライゾン)大容量リチウムイオン電池パックYAESU(旧スタンダードホライゾン)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(mAh)3350
標準型リチウムイオン電池パック YAESU(旧スタンダードホライゾン)標準型リチウムイオン電池パックYAESU(旧スタンダードホライゾン)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(mAh)1900アズワン品番64-8678-29
標準アンテナ YAESU(旧スタンダードホライゾン)標準アンテナYAESU(旧スタンダードホライゾン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
アンテナサイズ(mm)約100アズワン品番64-8693-75
ショルダーベルト KENWOODショルダーベルトKENWOOD
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ハードケース KENWOODハードケースKENWOOD
6,298税込6,928
1個
予約販売
装着充電可能KSC-49LCR/47L使用時。
6連結対応充電台 KENWOOD6連結対応充電台KENWOOD
5,698税込6,268
1個
当日出荷
ベルトクリップ EBC-30 アルインコベルトクリップ EBC-30アルインコ
349税込384
1個
予約販売
標準付属品のスペア、止めネジ付きです。
対応機種DJ-P9/P11シリーズ、DJ-P21/P921シリーズ
ソフトケース ESC-61 アルインコソフトケース ESC-61アルインコ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
故障の原因になりやすい衝撃や汚れ、水分から本体を保護して、メンテナンスに掛かる費用を抑えるのに役立ちます。背面は本体に取り付けたベルトクリップをそのままお使いいただけるようになっています。また、クリップを使わずケースをベルトに通して装着できるループもついています。
対応機種DJ-PB20シリーズ、DJ-PB27
防水スピーカーマイク EMS-72 アルインコ防水スピーカーマイク EMS-72アルインコ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
防水式ネジ止めコネクターが付いた、交互通話モード専用スピーカーマイク マイク本体もIP67相当の防塵・防浸業務仕様 裏側には回転式クリップを搭載 余裕の耐圧1Wスピーカーで大音量にも対応
対応機種DJ-DP10A、DJ-DP10B、DJ-DP50H、DJ-DP50HB
イヤホン EME-67W アルインコイヤホン EME-67Wアルインコ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
DJ-PX5用イヤホンです。コード長が50cmと短めで、襟もとやネックストラップに吊るして使うラペルトークに最適です。腰につける無線機にはコード長が短いので適しません。 黒いEME-67Bと白いEME-67Wからお選びください。
イヤホン形状耳かけ型付属品イヤホンスポンジ白 FG0733対応機種DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S、DJ-PX10A、DJ-PX10S、EME-80BMAプラグ(mm)Φ3.5モノラルコード長さ(cm)約50
リチウムイオンバッテリーパック EBP-78 アルインコリチウムイオンバッテリーパック EBP-78アルインコ
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1800
ACアダプター(運用・充電兼用) EDC-122 アルインコACアダプター(運用・充電兼用) EDC-122アルインコ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
6Vdcのアダプターです。旧製品のDJ-X01受信機でも受信と充電に使えます。 コンセントの100Vを使って電池を気にせずに運用できるACアダプターです。 充電器セットのEDC-121A,EDC-177AやEDC-180Aに付属するACアダプターのスペアでもあります。
47ch 特定小電力トランシーバー DJ-P921 (L/S) アルインコ47ch 特定小電力トランシーバー DJ-P921 (L/S)アルインコ
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
簡単操作でコストパフォーマンスに優れた特小トランシーバー、DJ-P21/P9/P11の進化形です。 アルカリ乾電池2本で約40時間のロングライフ設計。 ポケットにすっきり収まる薄型軽量ボディ。 オプションアクセサリーはDJ-P21(P9/P11)と全て共通。 イヤホンの故障を音と表示で知らせる断線検知機能。 音で知らせる減電池警告ビープ。 話すと送信、黙ると受信のハンズフリーができるVOXを内蔵。 50トーンから選べるグループトーク、送信禁止のPTTオフ、送信時にイヤホンで自分の声が聞こえるコールバック、緊急警報など便利な機能を満載。
種類特定小電力付属品ベルトクリップ EBC-30、ハンドストラップ、ネック・ストラップ取り付け用パーツ(ストラップチェーン)定格電圧(V)DC2.4~3.0(電池端子)チャンネル数交互20ch、中継27ch、中継は440MHz/TX、421MHz/RX 固定外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)58×100×19消費電流(mA)送信:約100、受信定格出力時約180、待ち受け時約100、バッテリーセーブ動作時約17マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2k通信方式単信、半複信使用電池単三アルカリ乾電池2本またはEBP57N(2本セット)周波数範囲(MHz)421、422、440帯特定小電力無線47ch送信出力10mW固定端子外部電源端子:DC4.5~6.0V受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)変調方式リアクタンス変調動作温度範囲(℃)本体:-10~50、充電器:0~+40電波型式F3E(FM)低周波出力70mW以上(8Ω)
ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション KENWOODハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプションKENWOOD
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
適合機種TPZ-D553
ショルダーストラップ金具(紐なし) MBC-1 ICOM(アイコム)ショルダーストラップ金具(紐なし) MBC-1ICOM(アイコム)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
MB-57Lと組み合わせて使用
充電用シガーライターケーブル(BC-227用) CP-23L ICOM(アイコム)充電用シガーライターケーブル(BC-227用) CP-23LICOM(アイコム)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
用途BC-227用
連結充電専用ACアダプター EDC-287 アルインコ連結充電専用ACアダプター EDC-287アルインコ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
工具不要。DJ-PHM10(トランシーバー本体)のプラグをジャックに挿すだけです。 EDC-287×1つで最大5個まで連結充電が可能です。
リチウムイオンバッテリーパック アルインコリチウムイオンバッテリーパックアルインコ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
DJDPS50/50H用のバッテリーパックです。充電スタンドはEDC196Rのみ対応です。運用時間は約15時間です。
仕様7.4V、2650mAh、充電時間約6時間トラスコ品番756-2616材質ポリカーボネイト、リチウムイオン幅(mm)56高さ(mm)82質量(g)140品名リチウムイオンバッテリーパック奥行(mm)222018年トラスコ掲載ページ6 1431
特定小電力トランシーバーセット アズワン特定小電力トランシーバーセットアズワン
23,900税込26,290
1セット(2台)
当日出荷
手軽にご使用いただけるローコストタイプ。
仕様アンテナは折りたためます。セット内容本体・ベルトクリップ・イヤホンマイク×各2材質ポリカーボネート製・ABS樹脂質量(kg)180g(単三アルカリ電池3本含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.8×2.8×11.5(アンテナは含みません)周波数(MHz)送受信:422.050~422.300(12.5Hzステップ)アズワン品番61-7332-94
ヘッドセット防水プラグタイプ アルインコヘッドセット防水プラグタイプアルインコ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
仕様ヘッドセット防水プラグタイプトラスコ品番859-1062対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
DJDPS70用ハードケース アルインコDJDPS70用ハードケースアルインコ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
仕様DJDPS70用ハードケーストラスコ品番859-1059適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB
EDC214R用1台充電アダプター アルインコEDC214R用1台充電アダプターアルインコ
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
仕様EDC214R用1台充電アダプタートラスコ品番859-1057
トランシーバー