7ページ目: トランシーバー

トランシーバーとは、送信機と受信器を同一の筐体に格納した通信機器です。クレーン業や製造工場、建設現場、道路工事現場などでよく使用されています。特定小電力トランシーバーは免許や登録申請、電波使用料が不要で、購入してすぐに使用することが可能。作業員同士や、事務所との連絡に多く使われています。チャンネルは20chタイプが主流で、9ch、11chとも交信できます。同時通話に対応した物や、ハンズフリーで使用できるVOX機能を搭載した物もあります。
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
1,512件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-26シリーズ) エフ・アール・シー高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-26シリーズ)エフ・アール・シー(1件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
MB-135 ベルトクリップ  IP500H用 ICOM(アイコム)MB-135 ベルトクリップ IP500H用ICOM(アイコム)
959税込1,055
1個
7日以内出荷
対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H
IC-4120 IC-4110 WED-NO-001用 イヤホンマイク 耳掛け付け外し可能 WED-EPM-CCS Wedge Talkie(R) 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク ウェッジIC-4120 IC-4110 WED-NO-001用 イヤホンマイク 耳掛け付け外し可能 WED-EPM-CCS Wedge Talkie(R) 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイクウェッジ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
Wedge Talkie WED-NO-001、IC-4110、IC-4120、IC-4188D等に対応しています。お好みに合わせて耳掛けの取り外しができます。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」対応機種:【Wedge Talkie】WED-NO-001【アイコム用2ピンLタイプ】IC-4120/IC-4120BT/IC-4100/ IC-4100D/IC-4110/IC-4110D/IC-4188D
IC-4120 IC-4110 WED-NO-001用 イヤホンマイク WED-EPM-ZNH 耳掛けタイプ 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク ウェッジIC-4120 IC-4110 WED-NO-001用 イヤホンマイク WED-EPM-ZNH 耳掛けタイプ 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイクウェッジ
3,798税込4,178
1個
当日出荷
Wedge Talkie WED-NO-001、IC-4110、IC-4188D等に対応しています。イヤホンを耳の穴に入れないタイプで耳を塞がないため、トランシーバーを使わない時の会話がしやすいです。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」対応機種:【Wedge Talkie】WED-NO-001【アイコム用2ピンLタイプ】IC-4120/IC-4120BT/IC-4100/ IC-4100D/IC-4110/IC-4110D/IC-4188D
スマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 タイピン型PTTマイク エフ・アール・シースマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 タイピン型PTTマイクエフ・アール・シー(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
スマートフォンで使用できる「トランシーバーアプリ」に最適!PTTボタンを短押しで送信を開始、再度短押しで受信に戻ります。PTTボタンで音楽アプリ等の操作も可能です。(再生/停止など:短押し/曲送り:2度押し)通常電話を受ける時はPTTボタンを押すと着信、そのまま同時通話が可能。もう一度押すと終了します。耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。
用途スマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 タイピン型PTTマイク [ 1pin L字型プラグ ] 対応機種: Φ3.5mmフォーンプラグ搭載のスマートフォンコード長さ(mm)950インピーダンス(マイク)2.2kΩ動作温度(℃)-10~+50音圧感度(dB)-54±3内蔵マイクコンデンサマイクΦ6×5mm
プラグピンマイク(オーディオ分配ケーブル付) アーテック[学校教材・教育玩具]プラグピンマイク(オーディオ分配ケーブル付)アーテック[学校教材・教育玩具]
1,000税込1,100
1個
当日出荷
オンライン授業などで使えるプラグタイプのピンマイク 付属のケーブルでイヤホンと同時使用可能
セット内容本体×1材質鉄、PVC、PPケーブル長(cm)マイクケーブル:190、オーディオ分配ケーブル:19
リチウムイオンバッテリー1820mAh KENWOODリチウムイオンバッテリー1820mAhKENWOOD
16,980税込18,678
1個
当日出荷
リチウムイオンバッテリー
用途KENWOOD純正オプションバッテリー容量(mAh)1820
防水スピーカーマイク SSM-10C YAESU(旧スタンダードホライゾン)防水スピーカーマイク SSM-10CYAESU(旧スタンダードホライゾン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
Φ3.5mmねじ込み式イヤホンジャック付でイヤホン装着時も防水性(IP57)を維持。
アズワン品番64-8696-62
スピーカーマイク SSM-17H YAESU(旧スタンダードホライゾン)スピーカーマイク SSM-17HYAESU(旧スタンダードホライゾン)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
適合機種FTH-107、FTH-108、FTH-208、FTH-307、FTH-308、FTH-508、SR70A、SR100A、SR40、SR45アズワン品番64-8695-25
シングル急速充電器セット EDC-131A アルインコシングル急速充電器セット EDC-131Aアルインコ
5,298税込5,828
1個
当日出荷
EBP-60を約3時間でフル充電する急速タイプの充電器です。 充電に使わないときは、ACアダプターEDC-122だけを外部電源ジャックに差し込んでAC電源で無線機を運用することもできます。
対応機種DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P300、DJ-M10
ACアダプター (BC-225/BC-227用) BC-123S ICOM(アイコム)ACアダプター (BC-225/BC-227用) BC-123SICOM(アイコム)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途BC-225/BC-227用
パナガイド(ワイヤレス受信機12ch) Panasonic(パナソニック)パナガイド(ワイヤレス受信機12ch)Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
デジタル高音質で、複数の音声を同時に発信可能 高性能DSPを搭載し、歪み・ノイズを抑えたデジタル高音質化を実現(受信機) 外部入力とミキシング対応により同時に複数の音声送信が可能(送信機) 12チャンネル送受信で多様な用途に対応(送信機・受信機)
付属品耳かけ式イヤホン、単三形NiMH充電式電池×2、ネックストラップトラスコ品番146-0777質量(g)約130(電池含む)スイッチ(操作)電源/音量、チャンネル選択、チャンネル切換電源単三形NiMH充電式電池×2、単三形乾電池×2(アルカリ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)61.5×171.5×19.5電池寿命(時間)単三形NiMH充電式電池/8、単三形乾電池/14周波数(MHz)322.050-322.400/12ch出力端子イヤホン(Φ3.5mmジャック)、32Ωモノラル最大出力(mW)45(JEITA)
スピーカーマイクロフォン KENWOODスピーカーマイクロフォンKENWOOD
12,980税込14,278
1個
当日出荷
仕様PFキー、Φ2.5イヤホンジャック防水性IP55/67
特定小電力ガイドシステム DJ-TX31/RX31 アルインコ特定小電力ガイドシステム DJ-TX31/RX31アルインコ(1件のレビュー)
12,900税込14,190
1台
当日出荷
連続送信のガイドシステムが手軽に作れます。 送信時間に制限がないB-18chと、通話エリアがグンと平がるL-9chを搭載。 受信の終わりに聞こえる「ザッ」ノイズをカットするテールノイズ・キャンセラー。 無音時のキャリアノイズを低減するコンパンダーは設定済み。 送信中の声をモニターできるコールバック機能。 チャンネル、1-7番のグループトーク番号などは内部のスイッチでカンタン設定、操作は電源スイッチと音量ボリューム操作だけ。 DJ-RX31は特小無線の全47チャンネルを実装、単信のガイド受信にも対応。
種類特定小電力トランシーバー質量(g)約64(アルカリ乾電池含む)使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50、(充電)0~+40定格電圧(V)DC1.5V(電池端子)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52.8×73.8×14.6(突起物除く)周波数範囲(MHz)421.5750~421.7875MHz / 共通 Bch-B側半複信421.8125~421.9125MHz / 共通 Lch-B側半複信440.0250~440.2375MHz / TX31のみ Bch 半複信440.2625~440.3625MHz / TX31のみ Lch 半複信422.2000~422.3000MHz / RX31のみ Lch単信422.0500~422.1750MHz / RX31のみ Bch単信電波形式F3E(FM)適合バッテリーEBP-179関連資料製品カタログ(1.47MB)
ツイン充電器 アルインコツイン充電器アルインコ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
一度に2台の充電が出来るツイン充電器です。
適合機種DJP221M, 221L質量(g)350トラスコ品番363-0544
アイコム 小型 イヤホンマイク HM-166LS  スリムL型コネクタ対応 イヤホンマイクロホン ICOM トランシーバー用 ICOM(アイコム)アイコム 小型 イヤホンマイク HM-166LS スリムL型コネクタ対応 イヤホンマイクロホン ICOM トランシーバー用ICOM(アイコム)
6,000税込6,600
1個
3日以内出荷
IP510H、IP500Hなどに対応のイヤホンマイクです。
IC-4100/4110/4120用 一口タイプ充電器 (チャージャー) ICOM アイコム BC-180 ICOM(アイコム)IC-4100/4110/4120用 一口タイプ充電器 (チャージャー) ICOM アイコム BC-180ICOM(アイコム)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
充電スタンドとACアダプターのセットです。
特定小電力トランシーバー KENWOOD特定小電力トランシーバーKENWOOD
15,980税込17,578
1個
当日出荷
SP-35 外部スピーカー ICOM(アイコム)SP-35 外部スピーカーICOM(アイコム)
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
車載用に適したコンパクトスピーカー
対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100M、(IPトランシーバー)IP501M/VE-SP1/VE-SP2、(デジタル簡易無線機)IC-DU7505N/IC-DU7505/IC-DV6505/IC-DPR100 PLUS/IC-D6005 PLUS/IC-D6005N PLUS/IC-DU6505BNPLUS/IC-RP6300CR、(各種業務用無線機)IC-DU6010S/IC-DV6010S1/IC-VM4525MFT/IC-R6000FD、(ライセンスフリートランシーバー)IC-4880/IC-MS4880/IC-MS5010/IC-5880/IC-MS5880、(アマチュア無線機器)IC-7300/IC-9700/IC-7100/ID-5100/ID-4100/IC-2730質量(g)320ケーブル長(m)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×73×46.5インピーダンス周波数帯域(kHz)再生:fo~20音圧レベル(dB)出力:85最大入力(W)7定格入力(W)5
アイコム リチウムイオンバッテリーパック BP-304A ICOM 充電池 バッテリー ICOM(アイコム)アイコム リチウムイオンバッテリーパック BP-304A ICOM 充電池 バッテリーICOM(アイコム)
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)(minimum)2200,(typical)2350防水性本体装着時 防水
デジタルトランシーバー用オプション ICOM(アイコム)デジタルトランシーバー用オプションICOM(アイコム)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
トラスコ品番356-3566品名マイクロホン
トランシーバー用オプション ICOM(アイコム)トランシーバー用オプションICOM(アイコム)
4,398税込4,838
1台ほか
当日出荷から9日以内出荷
特定小電力トランシーバー用中継器 YAESU(旧スタンダードホライゾン)特定小電力トランシーバー用中継器YAESU(旧スタンダードホライゾン)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
特定小電力トランシーバーの通話エリアを最大2倍に拡大することができます。拡声器としても使える4W高出力スピーカー内蔵です。電源がない場所でも使える大容量バッテリー(別売り)運用に対応しています。運用形態や設置環境に応じて最適な取付が可能です。非常用リチウムイオンバッテリー内蔵です。
トラスコ品番340-2735適合機種SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235幅(mm)155ホワイト高さ(mm)125奥行(mm)37アンテナサイズ(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応
イヤホンマイク FB-26YM エフ・アール・シーイヤホンマイク FB-26YMエフ・アール・シー
2,998税込3,298
1個
当日出荷
高機能タイピン型イヤホンマイク。さらに高機能に、ユーザビリティを強化。 耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。
用途(1)PTTスイッチを押すと送信します。放すと受信、押しながらLOCKの位置までスライドすれば送信を継続できます。 (2)マイク感度調節(L/M/H(3)段階) L:低感度 M:中感度 H:高感度 (3)360°回転する背面クリップ。襟など、操作しやすい所に装着します。 (4)耳にフィットする高品質イヤホン。 (5)マイク音が小さい場合は口を近づけて話して下さい。適合機種YAESU:MT10|VXD-460U|VXD20|VXD9|VXD30|SR510|SR710|SR720|SR730|SR740コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 900、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 500マイクロホン-62±2dB/2kΩ出力(mW)10インピーダンス(Ω)36防水性IP67イヤホン形状カナル型
キャリングケース YAESU(旧スタンダードホライゾン)キャリングケースYAESU(旧スタンダードホライゾン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トラスコ品番230-3041適合機種SR210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA品名キャリングケースRoHS指令(10物質対応)対応
特定小電力トランシーバー(防塵・防水・薄型スリム) YAESU(旧スタンダードホライゾン)特定小電力トランシーバー(防塵・防水・薄型スリム)YAESU(旧スタンダードホライゾン)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
最高水準のIP67相当の防塵・防水性能です。 クラス最薄16.5mmの超薄型フラットボディです。 単3アルカリ乾電池1本で約33時間運用ができる省電力設計です。 大型ディスプレイ&LEDインジケータです。 緊急状態を知らせるエマージェンシ機能(アラーム音を鳴らす機能)搭載です。 イヤホン断線機能搭載です。
付属品ベルトクリップ適合中継器:EXR100A幅(mm)57.8高さ(mm)88奥行(mm)16.5アンテナサイズ(mm)95プラグタイプねじ込み(他メーカーとの互換性なし)RoHS指令(10物質対応)対応距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1
スマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 耳かけ型イヤホンマイク エフ・アール・シースマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 耳かけ型イヤホンマイクエフ・アール・シー
3,598税込3,958
1個
当日出荷
動きの多い現場でも安定感のある耳かけタイプスマートフォンで使用できる「トランシーバーアプリ」に最適!PTTボタンを短押しで送信を開始、再度短押しで受信に戻ります。通常電話を受ける時はPTTボタンを押すと着信、そのまま同時通話が可能。もう一度押すと終了します。PTTボタンで音楽アプリ等の操作も可能です。(再生/停止など:短押し|曲送り:2度押し)
用途スマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 耳かけ型イヤホンマイク [ 1pin L字型プラグ ] 対応機種: Φ3.5mmフォーンプラグ搭載のスマートフォンコード長さ(mm)ジャック~マイク:920、マイク~イヤホン:470インピーダンス(マイク)2.2kΩスピーカー出力(mW)30動作温度(℃)-10~+50インピーダンス(Ω)32音圧感度(dB)-54±3イヤホン形状耳かけ型内蔵マイクコンデンサマイクΦ6 x 5mmスピーカーサイズ(mm)Φ10
イヤーピースグレー標準 (FG0595)×3個入り アルインコイヤーピースグレー標準 (FG0595)×3個入りアルインコ
599税込659
1セット(3個)
当日出荷
適合機種EME-21A、EME-32A、EME-39A、EME-41A、EME-43A
USB用ACアダプター アルインコUSB用ACアダプターアルインコ
3,798税込4,178
1個
当日出荷
拡声器スピーカー サンワダイレクト拡声器スピーカーサンワダイレクト
16,980税込18,678
1個
当日出荷
IPX4対応の防水スピーカーと防水ヘッドマイクのセットで急な雨天時やスポーツイベント、災害時などでも使用できる防水ハンズフリー拡声器スピーカーです。体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えます ポータブルサイズでも十分な音量を出し、聞き取りやすい声質を再現するために3インチの大型スピーカーユニットを採用。 最大16Wの音声出力ではっきりと発言内容を伝えます。電源の確保がしやすい乾電池駆動(単3乾電池4本使用)です。ヘッドマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。(防水対応)ヘッドマイクは髪型の乱れを防ぐ細身のネックバンドタイプになっています。クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。最後に使用したボリューム設定を記憶し、再度電源ON時にはボリューム設定をすることなくすぐに使用することが可能です。
付属品ストラップ×1、クリップ×1【その他仕様】【マイク】材質ABS樹脂 他型式単一指向性エレクレット型電源単3形乾電池×4本使用最大出力(W)16W外形寸法約W141×D40×H105mm【マイク】センサー3インチ(直径約77.8mm)連続使用時間約15時間程度(中間音量)保護等級IPX4周波数特性80Hz~12KHz入力信号ケーブルマイク(-54dB ~ -58dB )インピーダンス1.2KΩ±30%(1KHz)S/N比0.5mA以下(供給電圧3V)スピーカー密閉型フルレンジスピーカー(防沫加工)(防磁設計・防沫加工)動作電圧1V~10V
ベルトクリップ YAESU(旧スタンダードホライゾン)ベルトクリップYAESU(旧スタンダードホライゾン)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
アズワン品番64-8684-23
携帯型2.5W デジタルトランシーバー YAESU(旧スタンダードホライゾン)携帯型2.5W デジタルトランシーバーYAESU(旧スタンダードホライゾン)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
コンパクト・堅牢・クリアな通信 プロ仕様の基本性能と信頼性、現場を支える多彩な機能 最高クラスの防塵・防水性IP68相当を有する堅牢性と騒音下でも高音質でクリアな通信を確保する高い信頼性は、屋外の過酷な現場における円滑な連絡を強力にサポートします。特定小電力トランシーバー並みの軽量コンパクトサイズでありながら、送信出力2.5Wで広い通信エリアをカバーし、快適な連絡を実現します。
用途工場/倉庫、屋外イベント、地域イベント、商業施設防塵防水性能IP68相当仕様選択度:6.25kHz 42dB以上、副次的に発する電波等の強度: 4nW以下セット内容SR510本体・標準型リチウムイオンバッテリー SBR-19LI・急速充電器セット(ACアダプタ付属)・スタビーアンテナ (SRA-12FS)・ベルトクリップ・アクセサリーコネクタ保護カバー・取扱説明書/無線局登録申請書/無線局登録申請の手引き質量(g)約185(SBR-19LI、アンテナ、アクセサリーコネクタ保護カバーを含む)周波数(Hz)最大偏移:±1324以内温度範囲(℃)-20~+60電力(W)空中線:2.5/2/1電源電圧(V)DC3.7±10%機能選択呼出し機能(一斉/グループ/個別呼び出し)、上空用CHモニター、内部/外部マイク感度切替え、バッテリーセーブ、設定クローン機能、弱電界アラーム、TX/RXビープ周波数帯域(kHz)占有:5.8以下電池寿命(時間)【2.5W出力時(送信5、受信5、待受け90割合で繰り返し】SBR-19LI使用時:約13時間(バッテリーセーブ機能オン)/約10時間(バッテリーセーブ機能オフ)、SBT-14(アルカリ乾電池ケース)使用時:約12時間(バッテリーセーブ機能オン)(送信出力1W固定)電波形式単信(プレストーク)方式保証期間3年アズワン品番64-8693-68受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式インピーダンス(Ω)空中線:50/不平衡受信感度-2dBμV以下(BER=1%)使用周波数(MHz)351.20000~351.38125(6.25kHz間隔、30波)、351.16875~351.19375:上空用チャンネル(6.25kHz間隔、5波、受信のみ)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×:88×29.2(SBR-19LI装着時、突起物を含まず)
【レンタル】IP無線機(セット品:無線機・充電器・スピーカマイク・イヤホン・イヤホンマイク)au 4G LTE回線 ICOM(アイコム)【レンタル】IP無線機(セット品:無線機・充電器・スピーカマイク・イヤホン・イヤホンマイク)au 4G LTE回線ICOM(アイコム)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット(2台)
4日以内出荷
4G LTE で日本全国、通話圏内。 同時通話・多重通話に対応のIPトランシーバー。 業界最小クラスのコンパクトサイズ。 防塵・防水IP67
ブラック質量(g)約240(BP-272、アンテナ装着時)使用温度範囲(℃)-10~+60電源(V)定格7.4(BP-271、BP-272)、定格5.5(BP-273A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×95×32(BP-272装着時、突起物を除く)防塵防水性能IP67(バッテリーパック、アンテナ装着時)関連資料(1.17MB)無線通信方式auの4G LTE(800MHz帯)BluetoothVer 2.1+EDR音声出力400mW以上(内部スピーカー 16Ω10%歪率時)、200mW以上(外部スピーカー 8Ω10%歪率時)サービス分類レンタル
【レンタル】デジタル簡易無線機(セット品:無線機・充電器・スピーカマイク・イヤホン・イヤホンマイク) KENWOOD【レンタル】デジタル簡易無線機(セット品:無線機・充電器・スピーカマイク・イヤホン・イヤホンマイク)KENWOOD(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット(2台)
4日以内出荷
過酷な現場でも安心の堅牢、防浸・防噴流設計。 ケーブルがよじれにくい独立回転ナットを採用。 1台で2台持っているような使い方ができるセカンドPTT機能。 誰にでも簡単に使える4つのキー操作。見やすい液晶画面に大きな文字を表示。
セット内容無線機本体:TCP-D551、充電器:KSC-49LCRAC、ACアダプター:KSC-45LCR、スピーカマイク:SMP-150K3、イヤホンマイク:PM-0026K5(それぞれ×2ずつ)、簡易取扱説明書1部チャンネル数30ch(陸上・海上用) 5ch(上空用受信専用)電源電圧(V)DC7.4 ±10%周波数範囲(Hz)許可された351MHz帯防塵防水性能IP54 / 55 / 67相当送信出力5W/1W出力(mW)700(10%歪) 内蔵スピーカー関連資料(1.17MB)変調方式4値FSK(デジタル)電波型式F1E、 F1D、 F1Fサービス分類レンタル
防浸用リチウムイオン電池 モトローラ防浸用リチウムイオン電池モトローラ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
用途GDB4800、GDR4800、GDB3500用バッテリー
ACアダプター(6連結用) KENWOODACアダプター(6連結用)KENWOOD
4,998税込5,498
1個
当日出荷
各種対象充電器を最大6台まで接続可
適合UBZ-M31/M51L/M51S・UBZ-EA20R・UBZ-BM20R・UBZ-S27/S20・UBZ-BH47FR
リチウムイオンバッテリーパック KENWOODリチウムイオンバッテリーパックKENWOOD
7,798税込8,578
1個
当日出荷
ミドルリモートスピーカーマイク モトローラミドルリモートスピーカーマイクモトローラ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
リチウムイオン電池パック YAESU(旧スタンダードホライゾン)リチウムイオン電池パックYAESU(旧スタンダードホライゾン)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
対応機種CL40、CL40L、CL45バッテリー容量(mAh)2200電池使用時間(時間)約85(送信6秒、受信6秒、待受け48秒の繰り返し、オプションのMH-57A4B使用、LEDはOFF設定)
MS80用ベルトクリップ モトローラMS80用ベルトクリップモトローラ
649税込714
1個
予約販売
適合本体MS80-B
トランシーバー