8ページ目: トランシーバー

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
1,522件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UHF用ヘリカルショートアンテナ KENWOODUHF用ヘリカルショートアンテナKENWOOD
2,498税込2,748
1本
当日出荷
寸法(mm)80対応機種TCP-D261/TCP-D261BT・TCP-D751・NX-330EX・TCP-D251C・TCP-D243・TCP-D203・TCP-D201・TCP-D233W/TCP-D233
USB用ACアダプター アルインコUSB用ACアダプターアルインコ
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ダイナミックマイク アルインコダイナミックマイクアルインコ(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
現行品のモービルFM線機に標準付属するダイナミックマイクです。 DR品番のFM機のほとんどでお使いになれますが、音質は変わる場合があり、マイクゲイン調整が必要になることもあります。
適合機種DR-DPM60、DR-DPM61
標準型リチウムイオン電池パック スタンダード標準型リチウムイオン電池パックスタンダード
14,980税込16,478
1個
当日出荷
標準型リチウムイオン 電池パック
バッテリー容量(mAh)2100アズワン品番64-9538-62
ヘッドセット サンワダイレクトヘッドセットサンワダイレクト
5,698税込6,268
1個
当日出荷
プラグ形状3.5mm4極ミニ取扱説明書なし
【レンタル】IP無線機(セット品:無線機・充電器・スピーカマイク・イヤホン・イヤホンマイク)au 4G LTE回線 ICOM(アイコム)【レンタル】IP無線機(セット品:無線機・充電器・スピーカマイク・イヤホン・イヤホンマイク)au 4G LTE回線ICOM(アイコム)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット(2台)
4日以内出荷
4G LTE で日本全国、通話圏内。 同時通話・多重通話に対応のIPトランシーバー。 業界最小クラスのコンパクトサイズ。 防塵・防水IP67
ブラック質量(g)約240(BP-272、アンテナ装着時)使用温度範囲(℃)-10~+60電源(V)定格7.4(BP-271、BP-272)、定格5.5(BP-273A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×95×32(BP-272装着時、突起物を除く)防塵防水性能IP67(バッテリーパック、アンテナ装着時)バッテリー容量(mAh)1880関連資料(1.17MB)無線通信方式auの4G LTE(800MHz帯)BluetoothVer 2.1+EDR音声出力400mW以上(内部スピーカー 16Ω10%歪率時)、200mW以上(外部スピーカー 8Ω10%歪率時)サービス分類レンタル
【レンタル】デジタル簡易無線機(セット品:無線機・充電器・スピーカマイク・イヤホン・イヤホンマイク) KENWOOD【レンタル】デジタル簡易無線機(セット品:無線機・充電器・スピーカマイク・イヤホン・イヤホンマイク)KENWOOD(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット(2台)
4日以内出荷
過酷な現場でも安心の堅牢、防浸・防噴流設計。 ケーブルがよじれにくい独立回転ナットを採用。 1台で2台持っているような使い方ができるセカンドPTT機能。 誰にでも簡単に使える4つのキー操作。見やすい液晶画面に大きな文字を表示。
セット内容無線機本体:TCP-D551、充電器:KSC-49LCRAC、ACアダプター:KSC-45LCR、スピーカマイク:SMP-150K3、イヤホンマイク:PM-0026K5(それぞれ×2ずつ)、簡易取扱説明書1部チャンネル数30ch(陸上・海上用) 5ch(上空用受信専用)電源電圧(V)DC7.4 ±10%周波数範囲(Hz)許可された351MHz帯防塵防水性能IP54 / 55 / 67相当送信出力5W/1W出力(mW)700(10%歪) 内蔵スピーカー関連資料(1.17MB)変調方式4値FSK(デジタル)電波型式F1E、 F1D、 F1Fサービス分類レンタル
防沫型 特定小電力トランシーバー DJ-CH272(L/M/S) アルインコ防沫型 特定小電力トランシーバー DJ-CH272(L/M/S)アルインコ
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
ボリュームユーザー向け特小トランシーバー、ミドルアンテナをラインナップ! 単信20chに加えて交互通話中継用27chも装備、中継器用子機としても使用可能。先代のDJ-CH201,CH271シリーズが部品調達など技術上の理由により生産を終了するのに伴い、後継機としてミドルアンテナタイプをラインナップしてリニューアルしたもので、ボディカラーは黒で統一しました。 アンテナの長さは150mm(L)、72mm(M)、36mm(S)。通話距離に合わせてチョイスできるアンテナサイズ。(ご購入後の交換はできません。SとLでは倍程度、通話距離が異なることがあります。) 汚れや飛沫に強いIP54相当のタフなボディ。 幅55mm×高さ93.8mm×薄さ18.8mm(突起物除く)、軽さはバッテリーパックまで含んで約110g(MとSは106g)と、コンパクトで手になじむ美しいデザイン。 大事な通話を聞きもらさない、イヤホン断線感知。 送信中の声をイヤホンでモニターできるコールバック機能。 スケルチが切れる時の耳障りな「ザ!」音を消すテールノイズ・キャンセラー。 音声による送受信切り替えのVOX機能内蔵。 Li-Ionバッテリーパック(3.7V980mAh)・専用充電器、単四乾電池3本の乾電池ケース・ベルトクリップ・ハンドストラップを含むオールインワンパッケージ。 送信禁止、グループトーク、秘話、コールトーン、デュアルオペレーション等の定番機能はしっかり搭載、表示が大きく見やすい液晶ディスプレイ。
種類特定小電力通信方式CH202/交互通話専用、CH272/交互中継に対応保護等級IP54防塵防沫付属品バッテリーパック(EBP-80)、ACアダプター(EDC-139)、充電スタンド(EDC-182)、ベルトクリップ(EBC-28)定格電圧(V)DC3.7バッテリーパック、4.5乾電池×3チャンネル数CH202/交互20ch、CH272全47ch外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×93.8×18.8(突起物除く)消費電流(mA)送信:約75(10mW出力時)/バッテリーセーブ時:平均約20/受信:待ち受け時約55/定格出力時約130(50mW出力時)周波数範囲(MHz)421/422/440帯の特定小電力無線用周波数送信出力10mW/1mW関連資料製品カタログ(1.75MB)受信感度-14dBμ以下(12dBSINAD)動作温度範囲(℃)本体:-10~+50/チャージャー:0~+40電波型式F3E(FM),F1D(FSK:リモコンモード)低周波出力最大100mW以上(8Ω)
スピーカーマイクロフォン KENWOODスピーカーマイクロフォンKENWOOD
14,980税込16,478
1個
当日出荷
仕様PFキー、Φ2.5イヤホンジャック防水性IP55/67
DJDPS70用ロングアンテナ アルインコDJDPS70用ロングアンテナアルインコ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
仕様DJDPS70用ロングアンテナトラスコ品番859-1052適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
ミドルリモートスピーカーマイク モトローラミドルリモートスピーカーマイクモトローラ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
イヤホン(カナル型/ツイストケーブル) アルインコイヤホン(カナル型/ツイストケーブル)アルインコ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
適合機種DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S、DJ-PX10A、DJ-PX10S、EME-80BMAコード長さ(mm)約500
ACアダプター TOAACアダプターTOA(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
リモートユニットRU-2001・RU-2002・WF-190や5局リモートマイクRM-2005をAC電源で動作させるための電源装置です。
質量(g)300使用温度範囲(℃)-10~+40出力DC12V/500mA電源AC100V(50/60Hz)仕上ケース:ポリカーボネート/黒
防浸型スピーカーマイク スタンダード防浸型スピーカーマイクスタンダード(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
防水構造のスピーカーマイク IPX7相当
IC-4300用ベルトクリップ ICOM(アイコム)IC-4300用ベルトクリップICOM(アイコム)
999税込1,099
1個
当日出荷
トラスコ品番401-0108適合機種IC-4300質量(g)13アズワン品番64-9538-68
BC-161用ACアダプター ICOM(アイコム)BC-161用ACアダプターICOM(アイコム)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
適合BC-161対応機種IC-4855・IC-4810・IC-5010トラスコ品番298-1629質量(g)380
ニッケル水素電池 Panasonic(パナソニック)ニッケル水素電池Panasonic(パナソニック)
979税込1,077
1個
6日以内出荷
ニッケル水素電池
RoHS指令(10物質対応)対応
アイコム イヤーパッド(SP-28、SP-29等用) 6910021110 ICOM ICOM(アイコム)アイコム イヤーパッド(SP-28、SP-29等用) 6910021110 ICOMICOM(アイコム)
399税込439
1個
当日出荷
アイコム 6910021110イヤホンSP-28、SP-29等の交換用イヤーパッドです
特定小電力トランシーバー中継器 KENWOOD特定小電力トランシーバー中継器KENWOOD
69,980税込76,978
1台
9日以内出荷
視認性の良いフルドット画面です。約130mmの360度回転式ロングアンテナ採用で、届きにくかった電波も中継します。LANケーブルでの接続により多層階での運用が可能です。「グループ番号不一致通知」により通話相手とグループ番号が合っていないために通話できないトラブルに対応します。屋内用、27チャンネル対応特定小電力中継器です。AC電源とバッテリー電源(UPB-8L)の2方式対応タイプです。本製品を介在させることで、ケンウッド製特定小電力トランシーバーの通信距離を拡張することができます。
付属品ACアダプター、壁掛け用ブラケット、LANコネクタキャップ、保証書付簡易取扱説明書トラスコ品番717-6958適合機種UBZ-LU27/UBZ-LU27BT/UBZ-BM51/UBZ-BM51BT/UBZ-M51SEB/UBZ-M51LEB
ラジオレシーバー BRIDGECOM R2 B-EARラジオレシーバー BRIDGECOM R2B-EAR
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷
【ハンズフリー可能】イヤホンで耳を塞がないので、周囲の環境音もしっかりと聞こえ、安全性にも優れています【簡単な取り付け】別売の専用ケースで、ヘルメットの内側に簡単に取り付け可能ヘルメットがスピーカーのように反響するので、騒音下でも支持者や案内者の声がクリアに聞こえます【軽量・小サイズ】重量はたったの50gで、作業中の落下や引っかかりを防止します【送信機】本製品の使用には、422MHz帯を使用する特定小電力トランシーバー(送信機)が必要ですご使用いただける周波数帯は、下記「受信チャンネル(MHz)」をご確認ください
質量(g)50使用温度範囲(℃)‐10~+50チャンネル数4CH周波数422MHz連続使用時間約15時間時間スタンバイ:約48時間通信方式単信方式充電時間3~4時間スピーカー出力(mW)700以上サイズ(mm)H70 × W48 × D17容量(mA)電池:700距離通話:100m程度 送信機の性能により距離が変わります受信感度-14dBμ
IC-4100/4110/4120用 一口タイプ充電器 (チャージャー) ICOM アイコム BC-180 ICOM(アイコム)IC-4100/4110/4120用 一口タイプ充電器 (チャージャー) ICOM アイコム BC-180ICOM(アイコム)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
充電スタンドとACアダプターのセットです。
トランシーバー用 イヤホン (カナル型 カールコード 60cm 2.5Φ) ES-A1JS-C60 イヤホン単品 トランシーバー 無線機 インカム 用 ウェッジトランシーバー用 イヤホン (カナル型 カールコード 60cm 2.5Φ) ES-A1JS-C60 イヤホン単品 トランシーバー 無線機 インカム 用ウェッジ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
タイプ:カナル型 カールコード60cm 2.5Φマイクは別売りです。 対応マイク:PM-0026I3、PM-0026S2B、PM-0026K、PM-0026S-2PIN-ST、PM-0026WT3R、PM-0026Y5、PM-0026Y6
ワイヤレスガイドシステム 親機 サンワダイレクトワイヤレスガイドシステム 親機サンワダイレクト
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
電波干渉が少ないUHFワイヤレスで安定した音声通話が可能です。子機はケーブルの無いフック一体型で重量はわずか21gです。親機は電池残量やチャンネルがわかるディスプレイ付きです。バッテリー内蔵で繰り返し充電が可能です。
付属品マイク(ケーブル長:約116cm)、親機用充電ケーブル(ケーブル長:約31cm)、ストラップ(長さ:約50cm)使用温度(℃)-10~60連続使用時間最大約16時間バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリー製品質量(g)約50周波数帯域(MHz)806~810(30ch)充電時間約4時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.3×8×1.5出力(mW)RF:10端子AUX端子×1、Type-Cポート(充電用)×1取扱説明書日本語取扱説明書あり変調方式4GFSK通信距離(m)最大約60(室内・屋外)
LC-185 ハードケース  IP500H/BP-272装着用 ICOM(アイコム)LC-185 ハードケース IP500H/BP-272装着用ICOM(アイコム)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
ハードケースL(BP-272に対応)本体にベルトクリップを装着ショルダーストラップの装着も可能ケース背面のボタンをはずして充電可能
対応製品(IPトランシーバー)IP502H/IP501H/IP500H
空気伝導ヘッドセット IJKP-HM-01-SW ICOM(アイコム)空気伝導ヘッドセット IJKP-HM-01-SWICOM(アイコム)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
空気伝導ヘッドセット
種別マイク:ENC 環境ノイズキャンセリング対応機種IC-4120BT / IC-DPR7SBT / PLUSIC-DPR4 / IC-DPR4 PLUS 等充電時間最大約2時間周波数範囲2.402-2.480GHzバッテリー容量(mAh)150サイズ(mm)124×118×45Bluetooth5.2通信距離(m)約10連続通話時間(時間)約8(スマートフォン接続時)
特定小電力トランシーバー 超小型・防水型 DJ-PX11 アルインコ特定小電力トランシーバー 超小型・防水型 DJ-PX11アルインコ
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
ラペルトークシリーズ初のIP66、67防塵・耐噴流・防浸、USB充電対応、強化された筐体設計などヘビーデューティなプロ仕様。ボディカラーは「A班はブルー、B班はレッド…」のようなグループ分けにも役立つ、スタイリッシュな4色。設定は実績がある詳しい音声ガイドによる手動のほか、Bluetooth内蔵の充電スタンドに乗せたラペルトークの設定ができるスマホアプリ、本体とPCをUSBケーブルでつなぐPCソフト、チャンネル自動設定ACSH、セットモード設定までまとめてコピーするエアクローンを採用、多数でも簡単に導入可能。通話に割り込める2波同時受信、2者間同時通話、直線的な通話距離が大きく伸びる無線連結中継子機対応など多彩な通話モードを採用。幅32.8×高80.4×奥行23.3mm(突起物除く),クリップを含んでも質量は約51.3gイヤホンの1軸4極プラグは抜き差しが容易なストレートタイプとプラグが抜けにくく汚れが入りにくいねじ込みタイプ、イヤホンは耳掛け型とカナル型、合わせて2種4タイプから選択可能。ラペルトーク初、イヤホンマイクでも使用可能。電池は内蔵リチウムポリマー専用、放電状態からでも約4時間で満充電、交互・交互中継(通話)で約20時間、連結中継で約12時間、2波同時受信交互で約14時間、2者間同時でも約4時間と実用的な運用時間。1台ならUSBアダプターとType-Cケーブルを底面のポートにつないで、2台の時はスタンドとACアダプターのツイン充電器セットEDC-345Aで一度に充電。10口充電スタンドEDC-346と大型ACアダプターEDC-162を使えば一度に最大10台までのラペルトーク3をコンセント1つで同時に充電可能。背面の360度回転式ベルトクリップは出荷時に装着済。50のグループトーク番号、コンパンダー、受信音ミュート、テールノイズキャンセラー、秘話など定番機能から交互中継・連結中継の設定リモコンまで、交互通話機のフラッグシップモデルに負けない多彩な機能を実装。
付属品回転式ベルトクリップ EBC-74(出荷時装着済)、保証書、説明書質量(g)約51.3(内蔵電池、クリップ含む)使用温度範囲(℃)-10~+50 / 充電時 0~+45定格電圧DC3.7V(内蔵Li-Po 620mAh)チャンネル数交互20ch 中継27ch 合計47ch保護等級IP66/67相当 耐塵・耐噴流・防浸(防塵防水)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32.8×80.4×23.3消費電流(mA)【送信時】(High)65 / (Low)55【受信定格出力時】72【バッテリセーブ時】22通信方式単信、半複信、複信周波数範囲421/422/440MHz帯 特定小電力無線送信出力10mW・1mWアンテナ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(1.2MB)受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)電波型式F3E (FM)・F1D(FSK)
アイコム 急速充電器 BC-161#22 ICOM 4台まで連結可能 ICOM(アイコム)アイコム 急速充電器 BC-161#22 ICOM 4台まで連結可能ICOM(アイコム)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
4台まで連結可能バッテリーアダプター AD-115付属
温度範囲(℃)充電:0~+40入力電圧(V)DC15電流(mA)充電:840
携帯型350MHz帯5Wハイパワーデジタルトランシーバー FIRSTCOM携帯型350MHz帯5WハイパワーデジタルトランシーバーFIRSTCOM
27,980税込30,778
1個
当日出荷
デジタル82ch + 上空15ch(受信専用)に対応総務省技術基準適合品免許・資格不要表示チャンネルの実際の周波数表示とSメーター(受信信号強度)を表示することができます。設定等が一目でわかるアイコン表示。チャンネル増波に対応した、97ch ( デジタル82ch + 上空15ch(受信専用) ) 対応モデル。セカンドチャンネルを設定することにより、2つのチャンネルで通話が可能。通常チャンネルはPTTスイッチで、セカンドチャンネルはサイド1スイッチを使用します。送信音声と受信音声を録音/再生することができます。録音の時刻も表示できる時計機能も搭載。PTTボタンを押さずにマイクに向かって話すだけで自動的に送信状態となり、通話ができます。※イヤホンマイク等を使用した場合、機能しない場合があります。通話しているチャンネルを自動的に探します。受信レベルが良好なときに、送信出力を設定されている送信出力値より1段階自動で下げ、他社通信への混信低減と低消費電力にする機能です。IP67相当の防水・防塵構造。雨の日も砂埃の舞う日も何も恐れる必要はありません。秘話設定すると、設定していない人は通話を聞き取れなくなります。 (※完全なセキュリティを確保するものではございません)充電器が付属。 いちいち乾電池を入れ替えたりする必要がないので手間が要らず、ランニングコストも抑えられます。送信出力を4段階に切替可能。通信距離が短い場合は低出力に切り替えて電池の消耗を抑えたり、他グループへの混信を軽減します。標準アンテナとショートアンテナが付属。距離や用途によって使い分けられます。間違えてキーを押して設定を変えないように、キーをロックすることが可能。UHF帯デジタル簡易無線のチャンネル大幅増波に対応ノーマルとショート、2種類のアンテナが付属デジタルだから、雑音が少なく音質がクリアー秘匿性が高く安心して運用ができます5Wのハイパワーにより長距離の通信が可能表示チャンネルの実際の周波数表示とSメーター(受信信号強度)を表示することができます。設定等が一目でわかるアイコン表示。コストパフォーマンスに優れた充電器が付属。仕事場のデスクから、いつでも準備万端の状態で現場に持ち出すことができます。また、バッテリーパック単体を差し込んだ状態でも充電が可能です。通常のチャンネルとは別にチャンネルを設定することにより、セカンドチャンネルで通話ができます。通常チャンネルは[PTTスイッチ]で、セカンドチャンネルは[サイド1スイッチ]で通話ができます。送信音声と受信音声を、録音/再生することができます。録音の時刻も表示できる時計機能搭載。※録音時間:約24時間程度ハンズフリー機能:PTTを押さなくても、マイクに向かって話すだけで自動送信されます。チャンネルスキャン機能:通話しているチャンネルを自動的に探します。オートパワーオフ機能:設定した時間に受信や操作が行われなかった場合、電源を自動的に切ります。送信出力切り替え511通りのユーザーコードバッテリーセーブ機能送受信音質調整機能通話開始 / 終話告知音マイク感度設定キー操作音設定呼出チャンネル搭載オプションのイヤホンマイクが使用できます。本機は、パソコン上で専用アプリを使用することにより簡易メニュー項目の追加やチャンネルごとの設定を行えるようになります。
仕様●アンテナ端子:SMA-J 本体●交信距離の目安※送信出力5W時:市街地:約0.5~1km|見通しの良い郊外:1~4km●使用可能時間:約10.5時間付属品本体×1、アンテナ×2(標準アンテナ×1 / ショートアンテナ×1)、充電式リチウムイオンバッテリーパック×1、充電器×1、ACアダプタ×1、ベルトフック×1、ベルトフック取付ねじ×2、登録申請書類一式×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)約226g (アンテナ、ベルトクリップ、バッテリーパック含む)外形寸法(突起物を除く)約56mm(幅)×約101.1mm(縦)×約28.9mm(奥行)/(ベルトクリップ・突起物を含む)約60.6mm(幅)×約112mm(縦)×約41mm(奥行)チャンネル数82ch+15ch (受信専用上空用)周波数351.2 ~ 351.63125MHz(6.25kHz 間隔 70 波 ) / 351.03125 ~ 351.1MHz(6.25kHz 間隔 12 波 )使用電源7.4V DC±10%充電時間約3.5時間電波形式F1E, F1D防塵防水性能IP67相当送信出力0.25~5W ( 5W / 2.5W / 1W / 0.25W 偏差:+20%、-50% )バッテリー容量(mAh)1600受信感度‐5dBμVemf 以下 (BER=1%)変調方式4 値 FSK低周波出力700mW以上
耳掛け型イヤホンマイク(トランシーバー専用) エフ・アール・シー耳掛け型イヤホンマイク(トランシーバー専用)エフ・アール・シー
1,998税込2,198
1本
当日出荷
耳をしっかりとホールドするからイヤホンが耳から外れにくい耳掛けタイプです。接続プラグはストレート型1Pinの差し込み式です。左右の耳、どちらにも使える両耳対応です。
トラスコ品番408-1632適合機種FC-B203BK、FC-B203WH、NX-20X、NX-20R、NT-202M、NT-202M(WH)、TNT-20(トラスコ中山PBモデル)
登録局・ハイパワーデジタルトランシーバー KENWOOD登録局・ハイパワーデジタルトランシーバーKENWOOD
49,980税込54,978
1個
当日出荷
97chのチャンネル増波対応快適に携帯できるコンパクトデザイン業界トップクラスの薄型設計選べるBluetooth(TM)対応モデル騒音下でも聞き取りやすい「はっきり聞取りモード」搭載抗菌・抗ウイルス加工「SIAA抗菌認証」取得充電器、バッテリー、アンテナ、ベルトフック同梱のオールインワンモデルハイパワー・デジタルトランシーバー(資格不要/登録局対応)チャンネル増波に対応、高速スキャンでストレスフリー局数増加を続ける簡易無線登録局において制度改正により82チャンネルの利用が可能となりました。TPZ-D563BTE/D563Eはこの82チャンネルに対応し、課題であった混信解消に力を発揮します。さらに上空用受信専用の15チャンネルにも対応。トータル97チャンネルを搭載しました。データ推奨チャンネルはステータスやショートメッセージの使用におすすめします。ケンウッド独自の高速スキャンにより多チャンネルでもストレスフリーで使用できます。快適に携帯できるコンパクトデザイン業界トップクラス※1の薄型設計による、持ちやすいコンパクトボディ。天面にイヤホンジャックが設置されており、ベルトフックを使用した身体への装着やポケットに入れても邪魔にならないデザインです。便利なBluetooth(TM)を搭載(TPZ-D563BTEのみ)TPZ-D563BTEはBluetoothを搭載したことで、PTT付きワイヤレスヘッドセットKHS-55BTに対応。KHS-55BTはPTTモード、PTTホールドモードおよびVOX運用が可能。PTTモードでは無線機本体のPTTと同じ操作感で使えます。ケーブルを気にすることなく、約3時間の充電で通常約8時間(Bluetooth電池セーブON時約12時間)運用できるため、一日の使用にも耐えられます。また、PCとのワイヤレス接続により無線機の設定が容易に変更できます。騒音下でも聞取りやすい「はっきり聞取りモード」※2:イヤホン使用時は、ご使用のイヤホンにより効果に差があります。効果の感じ方には個人差があります。ケンウッドの音作りのノウハウを結集。はっきり聞取りモードをオンにすることで受信音の高域を強調。騒音下はもちろん、マスク着用時のこもった音声も聞取りやすくなります。1台でも2台分働くセカンドPTT機能※3:同時送受信は非対応1つのグループチャンネルをPTT、もう1つのグループチャンネルをセカンドPTTに設定できるため、1台でも2台持ちのように活用できます。通信のストレスを緩和する多彩なオート・チャンネル・セレクト(ACS)機能オート・チャンネル・セレクト(ACS)混信を回避するチャンネル切り替えを自動化。送信側で空きチャンネルを高速サーチし、受信相手も切り替わります。グループACS82チャンネルをAからQの17組のグループに振り分け、さらにサーチを高速化。固定チャンネル感覚で運用できます。デュアルグループACSセカンドPTTでは別グループでグループACSを使用できます。抗菌・抗ウイルス加工無線機本体に抗菌・抗ウイルス加工を施し、「SIAA抗菌認証」取得。過酷な現場で安心の堅牢、防塵・防水設計アメリカ国防総省軍用規格MIL-STDの11項目に適合。過酷な各試験を通過したタフな設計です。さらにIP54/55/67/68の密閉構造により粉塵や放水・水没から無線機を守ります。登録申請だけですぐに開設簡単な登録申請をするだけで無線局を手軽に開設。通信相手の制限がないため、さまざまなシーンで活用できます。(登録申請書類一式付属)登録申請手続きは簡単無線機を使用するに当たっては、無線局の登録申請手続きを管轄の総合通信局に行い、登録状の交付を受けたあと使用ください。無線局の登録申請手続きを行わずに使用しますと、電波法による不法無線局開設により罰則の適用を受けることになります。登録局にはキャリアセンス(通信が行われている場合は送信ボタンを押しても電波が送信されない)機能の搭載が電波法で規定されています。無線機の利用に際しては電波利用料として1台あたり年間400円(包括登録の場合は400円)の納付義務があります。電波利用料は、法改正に伴い変更される場合があります。登録の有効期間は5年間です。途中で不要になった場合には廃止届の提出が必要です。(未提出の場合には電波利用料が発生します)
用途さまざまな業務やレジャーでの連絡を円滑に。快適さを共用できるコミュニケーションを実現します。ショッピングモールなどの大型施設に広いフロア内で各グループへのスピーディーな指示が可能です。予定変更、緊急連絡などが簡単操作で一斉同報できます。トレッキングなどのアウトドアに山間部などの携帯電話の圏外でも使えて通話料もかかりません。携帯しやすいコンパクトサイズもアウトドアレジャーに最適です。周囲がうるさい工事現場にデジタル処理のクリアな音声のため周囲がうるさい工事現場などでもはっきり聞き取れます。タフな現場で使える防塵・防浸設計です。学校行事や野外イベントに野外活動中の通信手段として簡単な操作で使えます。グループ間通話や緊急時の連絡にも役立ちます。消防団など地域活動の簡易な連絡に無線機本体はタフな防噴流設計。オプションのスピーカーマイクロホンも水に強い設計です。ゲリラ豪雨など急な悪天候でも安心して使えます。企業などの防災・防犯対策に高度なデジタル秘話機能で32767通りのコードが選択可能。企業の防災・防犯対策などでも安心してやりとりが行えます。付属品1820mAhリチウムイオンバッテリー、急速充電器、ベルトフック、アンテナ(取扱説明書、登録申請書類一式)質量(g)247※KNB-75LA装着時※アンテナ、ベルトフック、バッテリー含む種類デジタル簡易無線登録局使用温度範囲(℃)-20~+60外形寸法(mm)幅58×高さ111.9×奥行30.3※KNB-75LA装着時3※突起物含む定格電圧(V)DC 7.4±10%チャンネル数82ch(陸上・海上用) 15ch(上空用受信専用)機能ドットマトリックスの見やすい液晶表示(倍角表示、キーガイド付き)、511通りのUC(ユーザーコード)設定、コード32767通りの秘話機能、チャンネル15ダイレクト呼び出し機能、イヤホンモード、送受信音質調整機能、PTTホールド機能、電源ON時のLED色選択、個別ID設定、メモリーコントロールプログラムMCP-10BによりPCから各種設定が可能、擦れ傷に強いシボ加工、上空チャンネル受信機能、送信出力切替、VOX機能、外部/内部マイク感度調整、電池セーブ機能、スキャンとシークスキャン機能、送信お知らせ機能、初期化機能周波数帯域(MHz)UHF420/440帯防塵防水性能IP54/55/67/68送信出力5W/1W充電時間(時間)約150使用時間(時間)電池セーブON約15/OFF約13(目安)通信距離(m)建物が林立する市街地:約500~1000、見通しの良い郊外:約1000~4000※送信出力 5W出力時※建築物が多い地域や、自動車などの金属物体の周囲では、通話のできる距離が短くなります。音声出力700mW (10% 歪 )電波型式F1C、F1D、F1E、F1F
ワイヤレスガイドシステム サンワサプライワイヤレスガイドシステムサンワサプライ
39,980税込43,978
1個
欠品中
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯でノイズの少ない安定した音声通信が可能です。ツアーガイドや工場見学、社内業務でのソーシャルディスタンス確保にも最適です。モードの設定(マスター/スレーブ)で、親機としても子機としても使用できます。5台のスレーブからの音声発信も可能な双方向通信タイプです。バッテリー内蔵で繰り返し充電が可能です。装着や持ち運びに便利な小型・軽量タイプです。
セット内容ガイドシステム本体、ヘッドセット、ストラップ、充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書連続使用時間(時間)親機モード:最大約9、子機モード:最大約13バッテリーリチウムポリマーバッテリー充電時間(時間)約3通信距離(m)屋内:最大約30、屋外:最大約100使用周波数(GHz)2.4周波数帯域(GHz)2.403~2.481
イヤホンマイク FB-26YM エフ・アール・シーイヤホンマイク FB-26YMエフ・アール・シー
2,998税込3,298
1個
当日出荷
高機能タイピン型イヤホンマイク。さらに高機能に、ユーザビリティを強化。 耳かけ型など5種類のオプション・イヤホン(別売)と組み合わせることで、様々な業務内容にフィットします。
用途(1)PTTスイッチを押すと送信します。放すと受信、押しながらLOCKの位置までスライドすれば送信を継続できます。 (2)マイク感度調節(L/M/H(3)段階) L:低感度 M:中感度 H:高感度 (3)360°回転する背面クリップ。襟など、操作しやすい所に装着します。 (4)耳にフィットする高品質イヤホン。 (5)マイク音が小さい場合は口を近づけて話して下さい。適合機種YAESU:MT10|VXD-460U|VXD20|VXD9|VXD30|SR510|SR710|SR720|SR730|SR740コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 900、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 500マイクロホン-62±2dB/2kΩ出力(mW)10インピーダンス(Ω)36防水性IP67イヤホン形状カナル型
ニッケル水素充電式電池 ウェッジニッケル水素充電式電池ウェッジ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
Wedge Talkie(ウェッジトーキー)専用の充電用バッテリーです。本商品を装着することで、充電運用が可能です。
特定小電力トランシーバー+イヤホンマイクSET エフ・アール・シー特定小電力トランシーバー+イヤホンマイクSETエフ・アール・シー
6,930税込7,623
1個
欠品中
特定小電力トランシーバーとイヤホンマイク セット 「FTH-214+NP22WP」 レジャーからプロの現場まで免許不要ですぐに使える小型トランシーバー シンプルな機能と高い性能を併せ持った特定小電力トランシーバーです。 免許も登録も不要で誰でも簡単に操作が可能。 屋外店舗や道路工事駐車場などの屋外でのビジネス利用、 アウトドアアクティビティや商業施設での家族間の連絡などさまざまな場面で活躍します。
用途小型軽量、スピーカー搭載 誰でも手軽に使用でき、子供から大人まで扱いやすい小型軽量タイプ 豊富なチャンネル数 特定小電力トランシーバー用に20ch搭載。幅広い用途に合わせて利用可能 安心の防塵防水性能 保護等級IP55クラスで、優れた防塵防水性能を発揮。水の噴射を直接浴びても機器本体に影響が出ない設計 電池1本で手軽に使用可能 アルカリ単三電池1本で30時間以上稼働する省エネ設計を実現。 マイクロUSB対応の充電器を内蔵見通しのよい場所ほど遠くと交信しやすくなります。 建物が林立する市街地:約100~200m 見通しが良い場所:約1~2km 上記の距離は無線機を手に持って使用した際の目安ですが、 無線機の位置や障害物などの諸条件により変化します。 なお、アンテナを体から離し高く位置させることで交信距離は向上します。質量(g)約90種類特定小電力チャンネル数20チャンネル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×83×27.1通信方式単信方式送信出力10mW送受信周波数(MHz)1ch-9ch: 422.2000-422.3000/01ch-11ch: 422.0500-422.1750受信感度マイナス10dBμV以下電波型式F3E・F2D低周波出力60mW以上IP等級IP55動作電圧(V)1.0~1.7
タイピンマイク(イヤピース一体型) YAESU(旧スタンダードホライゾン)タイピンマイク(イヤピース一体型)YAESU(旧スタンダードホライゾン)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
小型タイピンマイク&イヤホンです。
トラスコ品番452-5890適合機種SRFD10品名タイピンマイク(イヤピース一体型)
特定小電力トランシーバー(防塵・防水・薄型スリム) YAESU(旧スタンダードホライゾン)特定小電力トランシーバー(防塵・防水・薄型スリム)YAESU(旧スタンダードホライゾン)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
最高水準のIP67相当の防塵・防水性能です。 クラス最薄16.5mmの超薄型フラットボディです。 単3アルカリ乾電池1本で約33時間運用ができる省電力設計です。 大型ディスプレイ&LEDインジケータです。 緊急状態を知らせるエマージェンシ機能(アラーム音を鳴らす機能)搭載です。 イヤホン断線機能搭載です。
付属品ベルトクリップ適合中継器:EXR100A幅(mm)57.8高さ(mm)88奥行(mm)16.5アンテナサイズ(mm)95プラグタイプねじ込み(他メーカーとの互換性なし)RoHS指令(10物質対応)対応距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1
スマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 耳かけ型イヤホンマイク エフ・アール・シースマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 耳かけ型イヤホンマイクエフ・アール・シー
3,598税込3,958
1個
当日出荷
動きの多い現場でも安定感のある耳かけタイプスマートフォンで使用できる「トランシーバーアプリ」に最適!PTTボタンを短押しで送信を開始、再度短押しで受信に戻ります。通常電話を受ける時はPTTボタンを押すと着信、そのまま同時通話が可能。もう一度押すと終了します。PTTボタンで音楽アプリ等の操作も可能です。(再生/停止など:短押し|曲送り:2度押し)
用途スマートフォン用 トランシーバーアプリ対応 耳かけ型イヤホンマイク [ 1pin L字型プラグ ] 対応機種: Φ3.5mmフォーンプラグ搭載のスマートフォンコード長さ(mm)ジャック~マイク:920、マイク~イヤホン:470インピーダンス(マイク)2.2kΩスピーカー出力(mW)30動作温度(℃)-10~+50インピーダンス(Ω)32音圧感度(dB)-54±3イヤホン形状耳かけ型内蔵マイクコンデンサマイクΦ6 x 5mmスピーカーサイズ(mm)Φ10
UHF用ホイップアンテナ KENWOODUHF用ホイップアンテナKENWOOD
2,498税込2,748
1本
当日出荷
寸法(mm)149.7対応機種TCP-D261/TCP-D261BT・TCP-D751・NX-330EX・TCP-D251C・TCP-D243・TCP-D203・TCP-D201・TCP-D233W/TCP-D233
卓上形ダイナミックマイクロホン ユニペックス(UNI-PEX)卓上形ダイナミックマイクロホンユニペックス(UNI-PEX)
7,598税込8,358
1台
当日出荷
呼出放送用 卓上形マイクロホン
インピーダンス(Ω)600(不平衡/定格)周波数特性80Hz~12kHz指向性単一指向性寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×165×47長さ(mm)292(マイク)ケーブル長(m)約3(出力)質量(kg)約1(ケーブル別)
充電用ケーブル(microUSB 4分岐ケーブル) FIRSTCOM充電用ケーブル(microUSB 4分岐ケーブル)FIRSTCOM
1,998税込2,198
1個
当日出荷
充電用・4分岐microUSBケーブルトランシーバー等充電用です。 対応ACアダプター:FC-AC01と併せてご使用ください。[FC-AC01]と[FC-ZXPROLC]を組合せることで、トランシーバーなど最大4個の機器を同時充電することが可能です。
充電時間(時間)約3適合対応モデル:NX-20X・NT-202M・FC-ZXPRO 等
トランシーバー