絞り込み
ダクト径(Φmm)
  • 420(1)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
  • 60~100未満(1)
ハネ径(cm)
  • 40
  • 20(9)
  • 21(1)
  • 25(6)
  • 28.8(6)
  • 29(4)
  • 30(4)
  • 45(3)
  • 50(2)
  • 60(2)
  • 60.8(1)
  • 75(1)
ブランド
  • スイデン(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
送排風機とは、空気などの気体に圧力を与えることで空気を送り出す装置です。ブロワーもしくはファンと呼ぶこともあります。建物内の換気、ボイラーの通風、穀物への空気輸送等に使用。電動機によって機内のモーターと羽根を回転させることで、空気の流れを発生させる仕組みです。風量、風圧、用途によって多種多様な機種があり、持ち運びに便利なポータブルタイプ、上下に首振りできるタイプや、吸気と排気両用のタイプなどもあります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト径(Φmm)から絞り込む
420(1)
こでかファン 中型タイプ スイデンこでかファン 中型タイプスイデン
93,498税込102,848
1台
4日以内出荷
風量が大きいので幅広いファンとして使用できます。大風量を必要とする工場や畜舎などのダクト換気に。
電源(V)三相200ダクト径(Φmm)420(ダクトは別売品)ファン外径(Φmm)400その他ダクトは別売り品です。電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。付属品ダクトバンド1本(別売フレキシブルダクトの本体接続用)適合(ダクト) SJFD-420Sトラスコ品番119-9013質量(kg)26風量(m3/min)50Hz/60Hz78/91ハネ径(cm)40羽根枚数8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×310×519モーター極数(P)4モーター出力(W)400
送風機(軸流ファンブロワ)ハネ400mm スイデン送風機(軸流ファンブロワ)ハネ400mmスイデン
159,000税込174,900
1台
当日出荷
ファン外径(Φmm)400トラスコ品番819-6172質量(kg)35電源(V)三相200Vアズワン品番64-9622-81
送排風機