絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
  • 200以上(2)
ハネ径(cm)
  • 75
  • 10(1)
  • 20(9)
  • 21(1)
  • 25(6)
  • 27.2(2)
  • 28.8(7)
  • 29(4)
  • 30(5)
  • 35(2)
  • 40(3)
  • 45(4)
  • 49(1)
  • 50(4)
  • 60(5)
  • 61.8(3)
  • 62.6(3)
  • 90(2)
  • 100(2)
  • 140(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
送排風機とは、空気などの気体に圧力を与えることで空気を送り出す装置です。ブロワーもしくはファンと呼ぶこともあります。建物内の換気、ボイラーの通風、穀物への空気輸送等に使用。電動機によって機内のモーターと羽根を回転させることで、空気の流れを発生させる仕組みです。風量、風圧、用途によって多種多様な機種があり、持ち運びに便利なポータブルタイプ、上下に首振りできるタイプや、吸気と排気両用のタイプなどもあります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト径(Φmm)から絞り込む
全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグ TRUSCO全閉式DCモーター工場扇 ジェネラルファン・ビッグTRUSCO(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
DCモーター搭載の大型工場扇です。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。上下風向360°調節可能です。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用が可能です。ホコリの侵入を防ぐ全閉式のモーターです。移動に便利なノーパンクタイヤと大型ハンドル付です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。奥行(mm)415電源(V)100電源コード(m)約2.5機能サーマルプロテクター内蔵風量調整無段階切替材質(羽根)アルミ上下角度調整360°
ブラストファン PROMOTE(プロモート)ブラストファンPROMOTE(プロモート)
31,980税込35,178
1台
欠品中
上下方向の風向き角度が調整可能です!! 大風量&広範囲で大空間の送風や空気循環に。
用途体育館等の大きな室内空間の空気循環など電圧(V)単相100羽根枚数3モーター全閉式電源コード(m)約2.4電源プラグアースクリップ付材質(羽根)アルミ
ブラストファン 日本緑十字社ブラストファン日本緑十字社
63,980税込70,378
1台
7日以内出荷
大きな室内空間の空気循環に最適です。上下方向の風向き角度が調整可能です。
用途暑さ対策・環境改善に。大きな工場や室内スポーツなどの空気循環などに。奥行(mm)380電圧(V)単相100モータータイプ全閉型電源コード(m)約2.4電源プラグアースクリップ付き材質(羽根)アルミ
送排風機