絞り込み
ブランド
  • 藤田
  • モノタロウ(1)
  • スイデン(24)
  • サンピース(17)
  • 静岡製機(16)
  • 鎌倉製作所(14)
  • 大西電機工業(8)
  • SPJR(8)
  • TRUSCO(6)
  • J&S(6)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(6)
  • エスコ(5)
  • PROMOTE(プロモート)(5)
  • ナカトミ(3)
  • マキタ(3)
  • CONDOR(山崎産業)(3)
  • 広電(KODEN)(3)
  • MEIHO(ワキタ)(3)
  • アクアシステム(2)
  • 新ダイワ(2)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
  • 30~60未満(1)
  • 60~100未満(1)
  • 200以上(1)
ハネ径(cm)
  • 100(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト径(Φmm)から絞り込む
送排風機用集塵フィルター 藤田送排風機用集塵フィルター藤田
15,260税込16,786
1式
3日以内出荷
Φ300mm排風機にジャストフィット 優れた集塵効果 紐で縛るだけのカンタン取り付け 洗浄して繰り返し使用可能
用途送排風機への取り付け用として材質ポリエステル長さ(mm)560質量(g)260寸法(Φmm)300使用範囲送風温度60度以下布厚さ(mm)20
送排風機 角度調整タイプ 藤田送排風機 角度調整タイプ藤田
32,398税込35,638
1台
3日以内出荷
本体が上下に角度調整できるのでホースの向きの調整がしやすい 従来品より軽量・小型 持ち運びに便利な大型ハンドル付き 可倒式3Pプラグで様々な現場に対応 スイッチひとつの簡単操作 モーター保護装置が付いていて安全 本体のネジは六角ボルトを使用しているので整備も楽々 単管クランプ取り付けに便利なベース付き ケーブルをすっきり収納できるバンド付き
用途煙・ホコリ・粉じんの排気 空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ マンホール・地下作業での換気及び空気の取り入れ 暑気対策質量(kg)9.5極数可倒式2P接地プラグ周波数(Hz)50/60電圧(V)100風量(m3/min)50Hz/60Hz33/37ケーブル長(m)4.5口径(Φmm)300消費電力(W)(50/60Hz)254/321プラグ可倒式3Pプラグ回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2880/3373風圧[50/60Hz](Pa)200/250
メガファン 藤田メガファン藤田
62,280税込68,508
1台
3日以内出荷
60、75、100cmの大型ファンでたくさんの風を送れます。 本体が上下にスイングするので風向きの調整がしやすい。 可倒式3Pプラグで様々な現場に対応。 風量は3段階調整 モーター保護装置付きで安全。 キャスター付きで移動もらくらく。
用途煙・ホコリ・粉じんの排気 空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ 暑気対策材質ファン:アルミ極数2P周波数(Hz)50/60電圧(V)100連続使用8時間まで角度調整範囲±85°風量調整
送排風機 ストレートタイプ 藤田送排風機 ストレートタイプ藤田
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
従来品より軽量なボディと風量アップ。本体のネジは六角ボルトで整備も楽々。可倒式3Pプラグで様々な現場に対応。スイッチひとつの簡単操作。モーター保護装置が付いていて安全。ケーブルをすっきり収納できるバンド付き。
用途煙・ホコリ・粉じんの排気空気の流れが悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れマンホール・地下作業での換気及び空気の取り入れ暑気対策
送排風機 ストレートタイプ 藤田送排風機 ストレートタイプ藤田
28,350税込31,185
1台
3日以内出荷
従来品より軽量なボディと風量アップ 本体のネジは六角ボルトで整備も楽々 可倒式3Pプラグで様々な現場に対応 持ち運びに便利な大型取手 スイッチひとつの簡単操作 モーター保護装置が付いていて安全 ケーブルをすっきり収納できるバンド付き
用途煙・ホコリ・粉じんの排気 空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ マンホール・地下作業での換気及び空気の取り入れ 暑気対策極数可倒式2P接地プラグ周波数(Hz)50/60電圧(V)100ケーブル長(m)5プラグ可倒式3Pプラグ回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2800/3300
送排風機