絞り込み
ブランド
  • J&S
  • モノタロウ(1)
  • スイデン(24)
  • サンピース(17)
  • 静岡製機(16)
  • 鎌倉製作所(15)
  • 大西電機工業(8)
  • SPJR(8)
  • PROMOTE(プロモート)(7)
  • TRUSCO(6)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(6)
  • エスコ(5)
  • 藤田(5)
  • ナカトミ(3)
  • マキタ(3)
  • CONDOR(山崎産業)(3)
  • 広電(KODEN)(3)
  • MEIHO(ワキタ)(3)
  • アクアシステム(2)
  • 新ダイワ(2)
ダクト径(Φmm)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
  • 0~30未満(2)
  • 30~60未満(1)
  • 60~100未満(3)
  • 100~200未満(2)
  • 200以上(1)
ハネ径(cm)
  • 60(1)
  • 100(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト径(Φmm)から絞り込む
200(1)
250(1)
300(1)
ダクトファン J&SダクトファンJ&S
21,900税込24,090
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ダクトファン(キャスター付) J&Sダクトファン(キャスター付)J&S
209,800税込230,780
1台
4日以内出荷
コンセントがあれば動く使い勝手の良さ!風の到達距離は55m以上単相100Vなので使用場所を選ばない
用途工場の暑気対策、換気イベント会場スポーツ施設ゴルフ場のグリーン、競技場の天然芝の管理維持質量(kg)60電源(V)単相100外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)668×871×943消費電力(W)650/730ハネ径(cm)60風量(m3/min)160/178周波数50/60Hz騒音値(dB)88/94極数(P)4
ダクトファン J&SダクトファンJ&S
91,980税込101,178
1台
翌々日出荷
排気、排煙に最適です。工場などの送風や畜産などのダクト換気に最適です。別売のダクトホースに接続可能です。大風量です。NSKベアリングを使用しております。
タイプキャスター付エコノミーファン電源(V)三相200(50/60Hz)極数(P)4
ダクトファン J&SダクトファンJ&S
71,980税込79,178
1台
翌々日出荷
排気、排煙に最適です。工場などの送風や畜産などのダクト換気に最適です。別売のダクトホースに接続可能です。大風量です。NSKベアリングを使用しております。
タイプ大風量エコノミータイプ電源(V)三相200(50/60Hz)極数(P)4
ワイドファン J&SワイドファンJ&S(1件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷
大型ファン。ハネ(アルミ製)100cm大型工場扇。風速2段切替スイッチ(強、弱)がついております。角度調整ハンドルにて25°調節可能です。サーマルプロテクター付。開放モーターにより、モーターコイルの通気性が良く、放熱効果が高い一般的なモーターです。
用途工場や倉庫などの送風、換気に羽根寸法(cm)100質量(kg)49タイプ大型サーキュレーター周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)【弱】620/744、【中】750/900、【強】750/900回転数(min-1[r.p.m])【強】880/1020羽根枚数3モーター開放型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×390×1290風量(m3/min)【弱】410/420、【強】540/648電源コード(m)3.2風量調整2段階材質(羽根)アルミ上下角度調整サーマルプロテクター
送風機 J&S送風機J&S
29,900税込32,890
1個
翌々日出荷
送排風機