絞り込み
吐出圧力(MPa)
  • 4~6未満(1)
  • 6~8未満(2)
コードレス
  • -
  • コードレス(35)
吐出水量(L/min)
  • 4~6未満(2)
  • 6~8未満(3)
ホース長さ(m)
  • 5(2)
質量(kg)
  • 3.4(1)
  • 4.5(1)
  • 6.7(1)
シリーズ
  • その他(2)
その他
ブランド
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • マキタ(1)
YAMAZEN(山善)・マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
高圧洗浄機とは、本体内で水に高圧力をかけて噴出し、その水圧によって壁や床、ガレージやベランダなどの汚れを落とす清掃用品のこと。一般家庭で使用する家庭用と業者で使用する業務用の2つのタイプがあり、一般家庭や清掃業者、工事現場、畜産業など幅広い現場で使用されています。噴出口はガンやノズル・ホースなど使用目的によって交換が可能です。使用時の音の静かなものや、持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズのものが特に好まれています。
特価
本日4月27日(月)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出圧力(MPa)から絞り込む
4~6未満(1)
6~8未満(2)
充電式高圧洗浄機 MHW080 マキタ充電式高圧洗浄機 MHW080マキタ(3件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
当日出荷
AC100V機同様のパワー
常用吐出圧力(MPa)(標準/静音)5.5/3.0最大吐出水量(L/min)6.3最高許容圧力(MPa)8質量(kg)6.7作業量(目安)(標準/静音)15分/34分吸込全揚程(m)最高1
高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 9MPa YAMAZEN(山善)高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 9MPaYAMAZEN(山善)
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷
充電式のコードレス商品とは異なり、長時間の安定した強力洗浄が可能。高性能でハイパワーな高圧洗浄機最大9MPaの水圧で強力洗浄!つぶれにくく絡まりにくいしなやかソフトホース採用小型・軽量 本体重量3.4kg噴射角度を調節できる噴射ノズル付属【水道ホースセット】高圧洗浄機用の水道ホースセット20BAR耐圧の内径15mm水道ホースで、高圧洗浄機を使用する際の給水や、圧力の心配なく、安心してご使用いただけます高圧洗浄機との接続もワンタッチで簡単です
用途気になる汚れのお掃除に。高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 9MPa 圧力 車 洗車 軽量 コンパクト 持ち運び パワフル バケツ給水 水道不要 水道ホース かんたん接続 水道直結 付属品充実 おしゃれ質量(kg)3.4電源(V)AC100(50/60Hz)シリーズその他定格消費電力(W)1200電源コード(m)約5騒音値(dB)75吐出圧力(MPa)約6吐出水量(L/min)約4.6充電時間(時間)-本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)28.1×17.5×37.3(部品取り付け後)許容圧力(MPa)約9防水性IPX5給水温度(℃)最高40取扱説明書(4.33MB)最大吐出水量(L/min)約7.0給水圧力(MPa)0.7
高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 11MPa YAMAZEN(山善)高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 11MPaYAMAZEN(山善)
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
充電式のコードレス商品とは異なり、長時間の安定した強力洗浄が可能。高性能でハイパワーな高圧洗浄機最大11MPaの水圧で強力洗浄!つぶれにくく絡まりにくいしなやかソフトホース採用移動が楽なキャスターつき噴射角度を調節できる噴射ノズル付属【水道ホースセット】高圧洗浄機用の水道ホースセット20BAR耐圧の内径15mm水道ホースで、高圧洗浄機を使用する際の給水や、圧力の心配なく、安心してご使用いただけます高圧洗浄機との接続もワンタッチで簡単です
用途気になる汚れのお掃除に。高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 11MPa 圧力 車 洗車 持ち運び パワフル バケツ給水 水道不要 水道ホース かんたん接続 水道直結 付属品充実 おしゃれ質量(kg)4.5電源(V)AC100(50/60Hz)シリーズその他定格消費電力(W)1400電源コード(m)約5騒音値(dB)84吐出圧力(MPa)約7吐出水量(L/min)約4.8充電時間(時間)-本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)31×24.2×72.1許容圧力(MPa)約11防水性IPX5給水温度(℃)最高40取扱説明書(4.33MB)最大吐出水量(L/min)約7.0給水圧力(MPa)0.7

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

高圧洗浄機