電動パワーユニットタイプ高圧洗浄機 SLR-2006MPP
汎用性の高い着脱式可搬バッテリー「Honda Mobile Power Pack e:」を採用しています。
ゼロエミッション対応です。~排気ガスゼロ・静音設計~。
自動運転機能・渇水停止機能を搭載しています。
燃料不要でどんな現場でもすぐに使用可能です。
1点吊りフック・大型ラインストレーナーを装備した、2段積みにも対応するフルフレームタイプです。
次世代の高出力電動パワーユニットHONDAeGXを搭載しています。
- 用途
- 夜間作業・密閉空間での作業に。
住宅密集地での作業に。
建設機械・車輌の洗浄に。
建設現場・道路の洗浄に。
農機具等の洗浄に。
- 付属品
- タービンガンASY クイック(04P50001)、噴口直射 1/8 MCP124(04000238)、高圧ホースASY CL 3/8×10m クイック(04T5000001010)、吸水ホース(3/4)余水(3/8)ASY 3m 三層ストレーナ(04W50003)
- トラスコ品番
- 713-2067
- 幅(mm)
- 744
- 高さ(mm)
- 618
- タイプ
- フルフレームタイプ
- 出力(kW)
- 3.7(3400)
- 奥行(mm)
- 725
- 電流(A)
- 35
- 電圧(V)
- 【動力回路】96
- 方式
- 【起動】専用駆動回路
- 吐出圧力(MPa)
- 6
- 回転数
- 1450min-1
- 給水方式
- 自吸式
- 吐出水量(L/min)
- 20
- 内容量
- 1台
注意
※バッテリー・充電器は別売です。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
カテゴリ




















![モーター式洗浄機 インパクトプライム[[R2]] 10mホースセット フルテック モーター式洗浄機 インパクトプライム[[R2]] 10mホースセット フルテック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05850937-261020-02.jpg)


