絞り込み
ブランド
  • キョーワ(1)
  • REX(レッキス工業)(1)
  • オカツネ(1)
吐出圧力(MPa)
  • 4~6未満(1)
  • 6~8未満(1)
  • 10~12未満(2)
吐出水量(L/min)
  • 16~18未満(1)
  • 25~30未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(1)
ホース長さ(m)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
質量(kg)
  • 100
  • 0.07(3)
  • 0.1(3)
  • 0.12(3)
  • 0.36(4)
  • 0.67(3)
  • 1.8(3)
  • 4.5(6)
  • 5.2(4)
  • 15.5(3)
  • 41(3)
  • 47(4)
  • 48(4)
  • 64(3)
  • 66(3)
  • 92(5)
  • 95(3)
  • 103(3)
  • 115(3)
  • 150(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
高圧洗浄機とは、本体内で水に高圧力をかけて噴出し、その水圧によって壁や床、ガレージやベランダなどの汚れを落とす清掃用品のこと。一般家庭で使用する家庭用と業者で使用する業務用の2つのタイプがあり、一般家庭や清掃業者、工事現場、畜産業など幅広い現場で使用されています。噴出口はガンやノズル・ホースなど使用目的によって交換が可能です。使用時の音の静かなものや、持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズのものが特に好まれています。
京セラ電動工具セール 今がチャンス!プロからDIYまで使える商品が大特価 2/28(土)まで
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出圧力(MPa)から絞り込む
4~6未満(1)
6~8未満(1)
10~12未満(2)
キョーワクリーン モータータイプ キョーワキョーワクリーン モータータイプキョーワ
459,800税込505,780
1台
翌日出荷から29日以内出荷
用途空調機器の洗浄。左官の洗い出し。建設塗装の前処理。食品工場における洗浄。舶来の洗浄。漁業資材の洗浄。
冷水洗浄機GOODYシリーズ オカツネ冷水洗浄機GOODYシリーズオカツネ
579,800税込637,780
1台
31日以内出荷から61日以内出荷
狭い場所に設置できるコンパクト型。 優れた操作性・信頼性・耐久性。 機種に適応した高性能ポンプ搭載。 セラミックポンプ搭載(W-2K-1・3-1・5-1・7-1・715-1・720-1・5C-1) 強力かつ抜群の洗浄力-圧力自由に設定。 静かな運転・振動音。 洗浄ガンは堅牢強固を使用。 軽快・スピーディーに出来る洗車・洗浄作業。
用途ガソリンスタンド・タクシー・運送会社の洗車、食品加工等・食品業界、土木・建設機械・農業機械・産業機械等、農機具・畜産・養鶏場・タンク、修理・整備工場寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:757×604×1045安全装置漏電遮断機、過負荷保護装置、ヒューズ給水口20A袋タケノコ
エンジン式洗浄機(防音型) REX(レッキス工業)エンジン式洗浄機(防音型)REX(レッキス工業)
919,800税込1,011,780
1台
翌々日出荷
噴射停止時(無負荷)にエンジンが低速運転になるスローダウン付です。夜間、住宅地での作業も安心の低騒音タイプ。 本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
仕様洗管能力:~Φ250mm質量(kg)100形式GSB1030SD寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)738×566×617モーター出力8.0PS燃料タンク容量(L)13.0連続運転時間(h)約5.4吐出水量(L/min)30最大圧力(MPa)10.0

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

高圧洗浄機