絞り込み
ブランド
  • キョーワ(2)
  • 鶴見製作所(1)
  • スーパー工業(1)
吐出圧力(MPa)
  • 4~6未満(2)
  • 6~8未満(1)
  • 8~10未満(1)
吐出水量(L/min)
  • 30~40未満(2)
  • 50以上(2)
ホース長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(2)
  • 50(1)
質量(kg)
  • 150
  • 0.07(3)
  • 0.1(3)
  • 0.12(3)
  • 0.36(4)
  • 0.67(3)
  • 1.8(3)
  • 4.5(6)
  • 5.2(4)
  • 15.5(3)
  • 41(3)
  • 47(4)
  • 48(4)
  • 64(3)
  • 66(3)
  • 92(5)
  • 95(3)
  • 100(3)
  • 103(3)
  • 115(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
高圧洗浄機とは、本体内で水に高圧力をかけて噴出し、その水圧によって壁や床、ガレージやベランダなどの汚れを落とす清掃用品のこと。一般家庭で使用する家庭用と業者で使用する業務用の2つのタイプがあり、一般家庭や清掃業者、工事現場、畜産業など幅広い現場で使用されています。噴出口はガンやノズル・ホースなど使用目的によって交換が可能です。使用時の音の静かなものや、持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズのものが特に好まれています。
京セラ電動工具セール 今がチャンス!プロからDIYまで使える商品が大特価 2/28(土)まで
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出圧力(MPa)から絞り込む
4~6未満(2)
6~8未満(1)
8~10未満(1)
キョーワクリーン モータータイプ キョーワキョーワクリーン モータータイプキョーワ
759,800税込835,780
1台
翌日出荷から29日以内出荷
用途空調機器の洗浄。左官の洗い出し。建設塗装の前処理。食品工場における洗浄。舶来の洗浄。漁業資材の洗浄。
高圧洗浄機 (モータ駆動・タンク付・高所揚水タイプ) 三相200V HPJ型 鶴見製作所高圧洗浄機 (モータ駆動・タンク付・高所揚水タイプ) 三相200V HPJ型鶴見製作所
589,800税込648,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータシリーズ。全型式移動形で豊富なバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。タンク付きタイプは耐食性・耐久性にすぐれた給水タンクが付いています。高所揚水兼用タイプ(HPJ-550/780TW型)は上層階への送水を高圧の水流でスムーズに供給します。ジャンクションバルブ(特別付属品・別売)の装着で揚水用と洗浄用の使い分けができます。
用途ダンプ・ミキサー車・重機などの車輌洗浄用、セグメント・スラブ型枠の洗浄用、壁面・岩盤の洗い出し用、その他さまざまな洗浄用電圧(V)三相200
モーター式高圧洗浄機 SCR-3008(200V水タンク付高耐久型) スーパー工業モーター式高圧洗浄機 SCR-3008(200V水タンク付高耐久型)スーパー工業
639,800税込703,780
1台
7日以内出荷
Vベルト方式を採用した、水タンク付のコンパクトボディです。ヘビーデューティーな現場にも対応する、高耐久モデルです。
用途建設機械・車輛洗浄に。配管・下水管の洗浄に。自家用車の洗浄に。トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。土砂除去に。セメント工場(ミキサー・ホッパー洗浄等)に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#173Oリング付(04N100173)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY5m3層L型(04W50215)幅(mm)639質量(kg)150高さ(mm)766奥行(mm)969吐出圧力(MPa)8高圧ホース(m)20給水方式水タンク内自吸式(外部吸水対応可能)吐出水量(L/min)30水タンク容量(L)100
キョーワクリーン エンジンタイプ キョーワキョーワクリーン エンジンタイプキョーワ
729,800税込802,780
1台
19日以内出荷
用途空調機器の洗浄。左官の洗い出し。建設塗装の前処理。食品工場における洗浄。舶来の洗浄。漁業資材の洗浄。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

高圧洗浄機