絞り込み
ブランド
  • 日本クランツレ(1)
  • REX(レッキス工業)(1)
  • 丸山製作所(1)
吐出圧力(MPa)
  • 10~12未満(1)
  • 14~16未満(2)
吐出水量(L/min)
  • 12~14未満(2)
ホース長さ(m)
  • 10(1)
  • 15(1)
質量(kg)
  • 41
  • 0.06(2)
  • 0.07(3)
  • 0.1(3)
  • 0.12(3)
  • 0.36(4)
  • 0.67(3)
  • 4.5(6)
  • 5.2(4)
  • 15.5(3)
  • 47(4)
  • 48(4)
  • 64(3)
  • 66(3)
  • 92(5)
  • 95(3)
  • 100(3)
  • 103(3)
  • 115(3)
  • 150(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
高圧洗浄機とは、本体内で水に高圧力をかけて噴出し、その水圧によって壁や床、ガレージやベランダなどの汚れを落とす清掃用品のこと。一般家庭で使用する家庭用と業者で使用する業務用の2つのタイプがあり、一般家庭や清掃業者、工事現場、畜産業など幅広い現場で使用されています。噴出口はガンやノズル・ホースなど使用目的によって交換が可能です。使用時の音の静かなものや、持ち運びや収納に便利なコンパクトサイズのものが特に好まれています。
京セラ電動工具セール 今がチャンス!プロからDIYまで使える商品が大特価 2/28(土)まで
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出圧力(MPa)から絞り込む
10~12未満(1)
14~16未満(2)
高圧洗浄機 丸山製作所高圧洗浄機丸山製作所
329,800税込362,780
1台
5日以内出荷
パワー&耐久性 エンジンタイプ・余水ホースを装備しており、ポンプ過負荷状態を抑え、ポンプトラブルを大幅に低減します。・20mホースを標準装備しているので圃場での作業が効率よく行えます。・あらゆる現場の洗浄に大型タイヤで移動が簡単
仕様洗浄ガン:バリアブルノズル、M旋回ノズル質量(kg)41寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)890×570×915定格出力(kW)5.1最高圧力(MPa)15エンジンタイプGX270吸水量(L/min)最大:15吐出ホース長(m)10関連資料(2.68MB)
高水圧洗浄機 Profi 日本クランツレ高水圧洗浄機 Profi日本クランツレ
319,800税込351,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
高圧ホース(m)15電流(A)14.5電圧(V)三相200ケーブル長(m)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×375×980消費電力(kW)3.8自重(kg)41吸水温度(℃)60以下自給高(m)2.5以下
エンジン式洗浄機 REX(レッキス工業)エンジン式洗浄機REX(レッキス工業)
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷
簡易防音型なので、エンジン始動時は隣でなんとか会話が可能となります。本体、高圧ホース及びガンとの接続はワンタッチカプラ仕様です。 噴水ノズルはパターン自在調節ノズル(FAノズル)を標準装備しています。 未然にエンジンの焼付けを防止するオイルセンサーが搭載されています。
仕様洗管能力:~Φ100mm質量(kg)41形式GE1013-R寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)516×435×527モーター出力3.1PS燃料タンク容量(L)2.5連続運転時間(h)約2.6吐出水量(L/min)13最大圧力(MPa)10.0

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

高圧洗浄機