絞り込み
ブランド
  • オカツネ
  • モノタロウ(1)
  • ケルヒャー(200)
  • スーパー工業(64)
  • 日動工業(40)
  • エスコ(32)
  • アサダ(31)
  • 蔵王産業(29)
  • アノービリバベリー(27)
  • 精和産業(25)
  • アリミツ(23)
  • REX(レッキス工業)(16)
  • 京セラインダストリアルツールズ(13)
  • 工進(12)
  • アイリスオーヤマ(10)
  • 新ダイワ(9)
  • マキタ(8)
  • 丸山製作所(8)
  • 鶴見製作所(7)
  • TRUSCO(6)
吐出圧力(MPa)
  • 4~6未満(2)
  • 6~8未満(5)
  • 8~10未満(7)
  • 10~12未満(6)
  • 14~16未満(5)
  • 20以上(3)
吐出水量(L/min)
  • 4~6未満(2)
  • 8~10未満(2)
  • 10~12未満(2)
  • 12~14未満(1)
  • 14~16未満(6)
  • 16~18未満(4)
  • 20~25未満(2)
  • 25~30未満(2)
  • 30~40未満(3)
  • 40以上(1)
ホース長さ(m)
  • 8(2)
  • 10(7)
  • 13(1)
  • 15(3)
  • 20(2)
質量(kg)
  • 95(2)
  • 100(1)
  • 103(1)
  • 105(1)
  • 106(1)
  • 110(1)
  • 115(1)
  • 123(1)
  • 125(1)
  • 130(1)
  • 132(1)
  • 145(1)
  • 155(1)
  • 175(1)
  • 180(1)
  • 198(1)
  • 200(3)
  • 220(1)
  • 223(1)
  • 230(2)
95・100・103・105・106・110・115・123・125・130・132・145・155・175・180・198・200・220・223・230・質量(kg)をもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出圧力(MPa)から絞り込む
4~6未満(2)
6~8未満(5)
8~10未満(7)
10~12未満(6)
14~16未満(5)
20以上(3)
温水洗浄機 パワーホットシリーズ オカツネ温水洗浄機 パワーホットシリーズオカツネ
439,800税込483,780
1台
8日以内出荷から31日以内出荷
コンパクトサイズながら、基本性能に徹した次世代バーサタイルモデル。 省燃費型ボイラー。(メーカー従来比約20% UP) カンタン操作でいつでも温水強力洗浄。 高効率蓄圧式ステンレスボイラーを搭載し、安定した温水を供給可能。 テーマはコンパクト。設定場所を選びません。 万全のサポート体制で、安心してお使いく下さい。
用途自動車整備・板金・洗車、運送会社、タクシー会社、オートバイ自動車整備。土木建築、工事現場、船舶、航空機、車輛、食品加工、製造ライン等、各種産業用。農業、林業、農場、畜産、養鶏。浴場、温泉、ホテル、レストラン、給食。ビルメンテナンス、塗装、空調機器、配管内部洗浄、部分洗浄。廃棄物処理業界。使用燃料白灯油(JIS1号灯油)温度調節30~80℃液体膨張式サーモスタット洗浄温度(℃)30~80
発泡洗浄機 オカツネ発泡洗浄機オカツネ
859,800税込945,780
1台
61日以内出荷
4液搭載型!ムースがなんと2種類! コート剤の「艶はピカイチ!」
仕様【洗車コース】水洗い・泡・撥水入り泡・撥水・コート、【洗浄ガン】高圧水・コート側:高圧・中圧切り替え式広角調整ノズル仕様、泡側:専用ノズル、【給水条件】水量:6L以上/水圧:1MPa以下で給水供給、【エアー圧力条件】0.4MPa~1.0MPaの範囲に減圧したエアーを供給電源(V)単相100(50/60Hz共用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×590×985(ポール取り付け寸法1500)ホース長さ(m)【洗車ホース】高圧水・コート側:13(3/8)、泡側:13(Φ16.5×9.5)吐出量(L/min)高圧水側:約4.9/5.0(50/60Hz)吐出圧力(MPa)約5.0乾燥質量(kg)約95電気容量(A)15消費電力(kW)1水タンク容量(L)4吐出量(mL/min)泡側:約80(バルブ全開時)、コート側:約240(バルブ全開時)給水口15Aタケノコ
温水・冷水高圧洗浄機 オカツネ温水・冷水高圧洗浄機オカツネ
1,198,000税込1,317,800
1台
61日以内出荷
ワックス標準装備。 効率のよい5kW温水ヒーター。 ノーグリスセラミックプランジャーポンプ。 ステンレス製大型温水タンク。 洗車コースは充実の6コース。 時間設定(40~990秒)、料金設定(100~9900円)自由。 一時停止機能搭載により、手洗い可能。(手洗い組込みコースもあり) 電子ブザー、工程表示ランプ、デジタル表示器装備。 万全の安全装置。
用途コイン洗車場・ガソリンスタンド・駐車場・マンション等集合住宅質量(kg)機体:200電源三相200V/30Aタンク容量(L)温水:約158、洗剤:約123、ワックス:20ポリ容器寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:1107×861×1347安全装置過負荷保護装置、過電流保護装置、漏電遮断器、コインブロック、凍結防止装置、空焚防止装置、水位監視装置ヒーター保温:AC200V/200W吐出圧力(MPa)7.8高圧ホース(m)3/8B×10電動機AC200V/2.2kW設定範囲洗車時間:40~990(秒)、洗車料金:100~9900(円)ポンプ三連セラミックプランジャー工程洗車:6コースによるシステム工程、電子ブザー、工程表示ランプ、洗車時間・料金表示、カウンター、一時停止機能吐出量(L/H)750~900洗浄温度(℃)30~50(可変)
2WAY冷水洗浄機 オカツネ2WAY冷水洗浄機オカツネ
1,198,000税込1,317,800
1台
61日以内出荷
2way(Wポンプ・モーター)だから、車に最適な洗浄が可能。 洗車時間、料金設定、洗剤時間が自由設定なので非常に便利。 トラック洗浄用に全長の長いスプレーガン。(ストップ機構付) 着脱可能なWホースリール付。 粉末洗剤が使えますので、アルミボディもピカピカ!非常に経済的!丈夫で長持ち!
用途中型・大型トラックの日常洗車・タクシー会社。ガソリンスタンドのコイン洗車。寒冷地などの足回り洗浄。建設機械などのその他使い方はいろいろ。高圧ホース(m)水洗浄:20(3/8B)、洗剤洗浄:20(1/4B)ポンプ三連プランジャータンク容量(L)水洗浄:10/H、洗剤洗浄:20/H操作回路電圧(V)AC200(コインスイッチDC12V)ヒーター保温:200V/200W×2/(W形)給水口3/4B ホースニップル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:1820×662×1560安全装置漏電遮断機、過負荷保護装置、ヒューズタイマー設定自由時間設定仕様【洗浄ガン】ストップガン、【コインタイマ】100円~800円、1~99分(可変式)
冷水高圧洗浄機 MOUSE オカツネ冷水高圧洗浄機 MOUSEオカツネ
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷から61日以内出荷
狭い場所でも使用可能なコンパクト型。 カンタン操作で強力洗浄。 PSE「電気用品安全法適合機」で安全、安心。 国産ポンプ搭載。
用途食品・水産・自動車・運輸・ホテル・公共施設・農業・畜産・各種工場ポンプ三連セラミックプランジャー電動機三相200V/4P仕様洗浄ガン:ストップガン給水口Φ16袋タケノコ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:432×599×416.5標準装備品過負荷保護装置・ヒューズ・ストップガン・洗浄ホース・給水フィルター
電気温水式高圧洗浄機 オカツネ電気温水式高圧洗浄機オカツネ
699,800税込769,780
1台
61日以内出荷
保温効果抜群の大容量の温水タンク装備。 AUTO/MANUAL スイッチ切り替えで節電省エネ。 排気無しのクリーン運転で食品工場や換気の悪い室内でも使用可能。 独自の機能で高温水の連続運転が可能。(フロートサクション機構、給水遮断 SW)
用途食品・水産・自動車・運輸・旅館・ホテル・公共施設・農業・畜産・各種工場仕様温水タンク:ステンレス製(204L)、洗浄ガン:ストップガン質量(kg)約110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)585×783×1176(突起物を除く)ヒーター温水:三相200V/5kWホース長さ(m)洗浄ホース:10(1/4)吐出圧力(MPa)10電気容量(A)20電動機三相200Vポンプ三連セラミックプランジャー標準装備品過負荷保護装置・空焚防止装置・ストップガン・オートストップ機能・凍結防止オートヒーター・ランプ付き給水口1/2B(ホース内径Φ15)吐出量(L/H)約480洗浄温度(℃)30~80電動機(kW)2.2
冷水洗浄機GOODYシリーズ オカツネ冷水洗浄機GOODYシリーズオカツネ
469,800税込516,780
1台
31日以内出荷から61日以内出荷
狭い場所に設置できるコンパクト型。 優れた操作性・信頼性・耐久性。 機種に適応した高性能ポンプ搭載。 セラミックポンプ搭載(W-2K-1・3-1・5-1・7-1・715-1・720-1・5C-1) 強力かつ抜群の洗浄力-圧力自由に設定。 静かな運転・振動音。 洗浄ガンは堅牢強固を使用。 軽快・スピーディーに出来る洗車・洗浄作業。
用途ガソリンスタンド・タクシー・運送会社の洗車、食品加工等・食品業界、土木・建設機械・農業機械・産業機械等、農機具・畜産・養鶏場・タンク、修理・整備工場寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:757×604×1045安全装置漏電遮断機、過負荷保護装置、ヒューズ給水口20A袋タケノコ
ハイスペック温水 オカツネハイスペック温水オカツネ
1,998,000税込2,197,800
1台
61日以内出荷
実績のロングセラー製品! 万全のサポート体制! 時代をリードする高品質設計!
使用燃料白灯油(JIS1号灯油)電動機三相200V/4Pポンプ三連セラミックプランジャー温度調節30~80℃液体膨張式サーモスタット洗浄温度(℃)30~80電動機(kW)11
超高温水洗浄機 オカツネ超高温水洗浄機オカツネ
1,198,000税込1,317,800
1台
61日以内出荷
あきらめていた汚れはありませんか? 100K、120℃のパワーで解決します。 殺菌・洗浄!! これまでの洗浄機とは全くちがいます! 同じ物を洗浄しても効果が全くちがいます!
仕様ボイラー:貯湯式ステンレスボイラー、キャプタイヤ:4芯・Φ1、25×6M質量(kg)機体:約145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:530×844×1329使用燃料白灯油(JIS1号灯油)燃料消費量(L/h)約7(連続燃焼時)ノズル扇形・15度電気容量(A)15燃料タンク容量(L)18固定式(ゲージ付)高圧ホース(m)10(耐熱ホース、3/8B)電動機三相200V/4Pポンプ三連セラミックプランジャー吐出量(L/H)250~480洗浄温度(℃)30~140(常用120)可変電動機(kW)2.2
温水洗浄機ファントムシリーズ オカツネ温水洗浄機ファントムシリーズオカツネ
489,800税込538,780
1台
61日以内出荷
高耐久ボディー! 機動性抜群! 超省燃費ボイラー搭載!
用途食品・水産・自動車・運輸・旅館・ホテル・公共施設・農業・畜産・各種工場吐出量(L/H)約900洗浄温度(℃)30~80ポンプ三連セラミックプランジャー電動機三相200V/4P仕様缶体:ステンレス製(蓄圧式)、洗浄ガン:ストップガン燃料消費量(L/h)約4.0~4.9使用燃料白灯油(JIS1号灯油)燃料タンク容量(L)18固定式(ゲージ付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:760×948×830標準装備品過負荷保護装置・空焚防止装置・炎監視装置・圧力可変装置・ストップガン・減圧逆止弁・安全弁ホース長さ(m)洗浄ホース:10(10A(3/8B))
STRモデルチェンジ オカツネSTRモデルチェンジオカツネ
869,800税込956,780
1台
31日以内出荷から121日以内出荷
実績のロングセラー製品! 万全のサポート体制! 時代をリードする高品質設計!
電動機三相200V/4P温度調節30~80℃液体膨張式サーモスタットホース長さ(m)洗浄ホース:15(3/8B)電動機(kW)3.7洗浄温度(℃)30~80ポンプ三連セラミックプランジャー使用燃料白灯油(JIS1号灯油)燃料タンク容量(L)36固定式(ゲージ付)ヒーター凍結防止:200V/200Wオートヒーター給水口3/4B×Φ20袋タケノコ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:1335×883×1204仕様缶体:ステンレス製、洗浄ガン:ストップガン

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

高圧洗浄機