絞り込み
ブランド
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)
  • モノタロウ(11)
  • ケルヒャー(501)
  • アサダ(147)
  • WPH(123)
  • エスコ(106)
  • フルテック(59)
  • 京セラインダストリアルツールズ(47)
  • 中部高圧ホース(38)
  • ニルフィスク(38)
  • アイリスオーヤマ(26)
  • 東洋国際(26)
  • 工進(22)
  • スーパー工業(20)
  • テナントカンパニー(20)
  • マキタ(17)
  • ホンダ(16)
  • 蔵王産業(16)
  • 日本ワグナー(12)
  • ツツミ工業(12)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量高圧洗浄ホース 3/8サイズワンタッチカプラー付 BRIDGESTONE(ブリヂストン)軽量高圧洗浄ホース 3/8サイズワンタッチカプラー付BRIDGESTONE(ブリヂストン)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
特殊ケプラー補強により柔軟で軽量な高圧洗浄ホース。現場持ち運びに大変便利なホース。
常用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~80補強層特殊繊維ケプラーホース外径(Φmm)16.5最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.2適合メーカー精和産業、フルテック、日本ワグナーなど
3/8サイズ温水専用高圧洗浄ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)3/8サイズ温水専用高圧洗浄ホースBRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷
高温水専用の高圧洗浄ホース。内面ゴムにエチレン・プロピレンゴムを使用。片側メスにオスニップル付。
常用圧力(MPa)20.5ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~120補強層ワイヤーブレードホース外径(Φmm)17.2最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.36
WH2106(3/8) 鉄 F+ニップル付 温水洗浄用ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)WH2106(3/8) 鉄 F+ニップル付 温水洗浄用ホースBRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,198税込4,618
1本
3日以内出荷
用途高温水洗浄材質【金具・ニップル】SS・SC相当鋼(表面処理:亜鉛メッキ・クロメート処理)最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)85ホース内径(Φmm)9.5流体温度(℃)0~+120材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム最小破壊圧力(MPa)61.5補強層1Wホース外径(Φmm)17.2質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)0~+70材質(内管)耐高温水合成ゴム
WH2106(3/8) 鉄 C+ニップル付 温水洗浄用ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)WH2106(3/8) 鉄 C+ニップル付 温水洗浄用ホースBRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,198税込4,618
1本
3日以内出荷
用途高温水洗浄材質【金具・ニップル】SS・SC相当鋼(表面処理:亜鉛メッキ・クロメート処理)最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)85ホース内径(Φmm)9.5流体温度(℃)0~+120材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム最小破壊圧力(MPa)61.5補強層1Wホース外径(Φmm)17.2質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)0~+70材質(内管)耐高温水合成ゴム
WH2106(3/8) ステンレス F+ニップル付 温水洗浄用ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)WH2106(3/8) ステンレス F+ニップル付 温水洗浄用ホースBRIDGESTONE(ブリヂストン)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
用途高温水洗浄材質【金具・ニップル】SUS304最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)85ホース内径(Φmm)9.5流体温度(℃)0~+120材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム最小破壊圧力(MPa)61.5補強層1Wホース外径(Φmm)17.2質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)0~+70材質(内管)耐高温水合成ゴム
WH2106(3/8) ステンレス C+ニップル付 温水洗浄用ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)WH2106(3/8) ステンレス C+ニップル付 温水洗浄用ホースBRIDGESTONE(ブリヂストン)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
用途高温水洗浄材質【金具・ニップル】SUS304最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)85ホース内径(Φmm)9.5流体温度(℃)0~+120材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム最小破壊圧力(MPa)61.5補強層1Wホース外径(Φmm)17.2質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)0~+70材質(内管)耐高温水合成ゴム

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

高圧洗浄機用アクセサリー