特価
本日1月24日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグなし エスコ品番EA124LA-121 材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン 質量(g)307 容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45) 接続ねじ3/4”NHメス 適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63 タンク寸法(mm)105×124×123(H)
1個
8,190 税込9,009
当日出荷

水しぶきを受けることなく、取り外しできます。水道が近くにない場所ではバケツやタンクなどにためた水を使用して、水道がある場所では蛇口に接続して水道から給水し高圧洗浄できます。井戸水や風呂水、雨水などを使用する場合は、EA115KA-1B(フィルター)と併用して下さい。
仕様●型番:2.645-350.0●ホース長:3m アズワン品番65-3881-60
1個
8,800 税込9,680
当日出荷

EA124LA-17P 900ml クリーニングガン(プラグ付) エスコ 動画あり
ダイヤルでタンク内の洗浄液等の混合比率を設定できます。(A・1128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10) タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。ショートノズル・プラグ付。
エスコ品番EA124LA-17P 質量(g)700 タンク容量(L)0.9 接続ねじ3/4”NH 材質(タンク)ポリエチレン タンク寸法 (Φ× Hmm)100×145 適合圧力(MPa)【水道】0.27~0.4 関連資料(0.12MB)
1個
16,700 税込18,370
当日出荷

ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグ付 エスコ品番EA124LA-121P 材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン 質量(g)307 容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45) 接続ねじ3/4”NHメス 適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63 タンク寸法(mm)105×124×123(H)
1個
8,390 税込9,229
当日出荷

水量調整により直射噴霧が可能。 ステンレス製バネ付き。 噴射部分のねじ山を保護するラバーヘッド付き。 別売のノズルを取り付けられるねじ山つき真鍮製ノズル。 温水も使用可。継続噴射用の固定クリップつき。 スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)。
仕様プラグなし エスコ品番EA124LA-7B 全長(mm)140 接続ねじ3/4”NHメス 材質(ボディ)ダイカスト 材質(ヘッド)ポリエチレン
1個
1,580 税込1,738
当日出荷

電源・電池不要の水圧クリーナーで、水道設備がない場所での洗車や散水に便利です。温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます
仕様●容量(L):8●サイズ(mm):Φ180×850(H)●重量(kg):2.1●ホース長:2500mm●材質:本体、シャワーヘッド、ブラシ、キャスター/ポリプロピレン、タンク/ポリエチレン、ホース/PVC●付属品:シャワーヘッド、ブラシノズルセット●加圧式スプレー●ポンプ式●レバーをロックでらくらく連続散水●ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単、ワンタッチ●キャスター付きで持ち運びラクラク アズワン品番65-3881-90 関連資料(6.37MB)
1個
8,390 税込9,229
翌日出荷

360度自在のスズランノズル付。 パイプの内側に沿って曲がるのでスムーズに進みます。 先端ノズルから高圧水が逆噴射し、パイプの中を進みながら洗浄します。
用途EA115TR-1・-2・-6用 エスコ品番EA115TR-20 材質ホース:ポリウレタン、ノズル:ステンレス 全長(m)15
1個
28,300 税込31,130
当日出荷

水量調整により直射噴霧が可能。 水・温水どちらも使用可能。 スプレー部のねじ山を保護するラバーヘッド付。 プラグ付。スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)。
エスコ品番EA124LA-7P 全長(mm)140 接続ねじ3/4”NHメス 材質(ボディ)ダイカスト
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

全長(m)20 最高使用圧力(MPa)14 エスコ品番EA115BB-22 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム 温度範囲(℃)0~80 ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/2”×G1/2” 適合流体
1個
25,000 税込27,500
翌日出荷

中間握りのハンドル操作で直噴から噴霧噴射まで無段階で使えます。
仕様【ホース接続】PF3/8”(EA115BA-11、-12) エスコ品番EA115B-3 全長(mm)約800 最大吐出量(L/min)50 最高圧力(MPa)18 ノズル口径(Φmm)2.3
1個
36,700 税込40,370
当日出荷

仕様●サイズ:448×45×45mm●重量(g):140●材質:PA●適用機種:EA115KR-1D、旧EA115KR-1C、EA115DR-3 アズワン品番65-9245-24
1個
8,670 税込9,537
翌日出荷

1個
2,130 税込2,343
翌日出荷

全長(m)10 最高使用圧力(MPa)14 エスコ品番EA115BB-21 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム 温度範囲(℃)0~80 ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/2”×G1/2” 適合流体
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷

EA124LA-17 900ml クリーニングガン エスコ 動画あり
ダイヤルでタンク内の洗浄液等の混合比率を設定できます。
エスコ品番EA124LA-17 材質ポリエチレン(タンク) 寸法(mm)Φ100×145 質量(g)700 タンク容量(L)0.9 使用圧力(MPa)0.27~0.4(適合水道圧) 接続ねじ3/4inch-11.5(ASH) 関連資料(0.14MB) (0.12MB)
1個
16,600 税込18,260
翌日出荷

ノズルカバー90°回転で直射/扇形噴霧が無段階調節。 水温は60℃まで使用可能です。
エスコ品番EA115B-1 全長(mm)350 最大吐出量(L/min)20 接続部ねじG1/4”雌ねじ 最高圧力(MPa)15 ノズル口径(Φmm)1.6
1個
18,900 税込20,790
当日出荷

ハンドルは折りたたんで、ガンやノズルホース類も本体にスッキリ収納できます。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●吐出水量:最大/6.7L/min●吐出圧力:最大/11Mpa●モーター出力:1.45kW●サイズ:318×304×840(668)mm●重量:8.4kg●付属品:ガン、高圧ホース10m、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、洗剤噴射ノズル、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース3m、ホースバンド、自吸フィルター、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース3m●ポンプ形式:3連プランジャ●電源コード:5m●高圧ホース長さ:10m●許容温度:40℃以下●材質:樹脂ボディ●作業シーンに合わせて吐出圧力を本体側で調節できる●自吸機能付きで溜め水が利用でき経済的●呼び水いらずのエア抜きバルブ付●専用ストレーナ&フィルタ付●作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付●大型車輪で段差の移動が軽快●洗浄場所への移動も楽な大型車輪●二重絶縁 アズワン品番65-9245-68
1台
43,900 税込48,290
翌日出荷

泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして塗布するアクセサリーです。半透明の洗剤容器でタンク内の分量をいつでも確認できます。スプレーのアングルを調節可能で縦、横どちらにでも噴射を楽にできます。クイックコネクトアダプターにより、アクセサリーの交換を簡単に行えます。中性、アルカリ性、酸性の洗浄剤にご使用いただけます。※塩素系洗剤や農薬はご使用いただけません。
仕様●メーカー:ケルヒャージャパン(KARCHER)●型番:2.644-135.0●タンク容量:300ml●材質:タンク/ポリエチレン、ノズル/ポリプロピレン●サイズ:205×93×132mm●タンクサイズ:85×90×70(H)mm●ノズルサイズ:Φ23×205mm●EA115KN-2用 アズワン品番65-3881-64
1個
3,730 税込4,103
翌日出荷

清水・各種農薬用。
用途洗浄機用。 材質真鍮 使用圧力(MPa)5 使用温度(℃)5~40 ねじサイズG1/4”
1組
2,820 税込3,102
翌日出荷

プラグ付。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。連続噴射クリップ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
全長(mm)210 接続ねじ3/4”NHメス
1個
2,950 税込3,245
8日以内出荷

1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

1個
5,550 税込6,105
翌日出荷

1個
2,270 税込2,497
当日出荷

1個
91,500 税込100,650
翌日出荷

1個
83,300 税込91,630
欠品中

1個
72,900 税込80,190
8日以内出荷

全長(m)20 最高使用圧力(MPa)20.5 エスコ品番EA115BB-2 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム 温度範囲(℃)0~80 ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R1/4”×G1/4” 適合流体
1個
17,400 税込19,140
翌日出荷

全長(m)10 最高使用圧力(MPa)20.5 エスコ品番EA115BB-11 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐摩耗・耐候性合成ゴム 温度範囲(℃)0~80 ねじ寸法(雄ねじ×雌ねじ)R3/8”×G3/8” 適合流体
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

家庭用洗浄機用トリガーガンに取付使用。特殊な短い真鍮ノズル。内径40mm~200mmの配管洗浄用。先端ノズルの4箇所の孔から高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。曲がり角度90°以内で2箇所までの配管に対応。但し、曲がりがきついシンク下などのS字管での利用はできません。70mm以下のカーブの配管にはご使用頂けません。
用途パイプ、雨どい、排水溝の清掃など屋外の配管洗浄や手の届かない下水管などの清掃に 質量(g)1356 耐圧(MPa)16 適合品番K1X、K2、K2 Little、K2 Little Plus、K2 Little Premium、K2 Upright、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 サイレント 洗車セット(ボックス付き)、K2 サイレント 自吸水道兼用セット(ボックス付き)、K2 バッテリーセット、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、K4H 直営店専用 50Hz、K4H 直営店専用 60Hz、K4プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K MINI、K MINI 自吸水道兼用セット(ボックス付き)。 直径×長さL(Φmm×mm)Φ8×15 耐熱温度(℃)40 ノズル径(Φmm)12
1個(1個)
21,200 税込23,320
翌日出荷

2009年以降に製造された高圧洗浄機(K2~K3)用の4m 高圧交換ホースです。クイックコネクトクイックカップリングを使用してスプレーガンと高圧洗浄機に接続されます。
用途家庭用 適合機種EA115KR-21 材質ホース:PVC樹脂 接続部:真鍮 質量(g)200 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)最高40 圧力(MPa)最大12
1本(1本)
10,100 税込11,110
翌日出荷


濃縮液と水の比率は洗剤に記載されている比率をご確認ください。
仕様●仕様:プラグ付●容量(L):0.9●サイズ(mm):Φ127×228(H)●重量(g):500●材質:ポリエチレン●接続ねじ:3/4"NHオス●タンク内フィルター付●計量ダイヤル付●タンクの側面に目盛付 アズワン品番67-4716-45
1個
11,200 税込12,320
翌日出荷


仕様●ねじサイズ:G1/4"●材質:真鍮●使用圧力:5.0MPa●使用流体:清水・各種農薬●使用温度:5~40℃●洗浄機用 アズワン品番65-9245-80
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

仕様●サイズ:260×60×45mm●重量(g):120●材質:PA●適用機種:EA115KR-2 アズワン品番65-9245-21
1個
5,470 税込6,017
翌日出荷

仕様●サイズ:220×60×50mm●重量(g):110●材質:PA●適用機種:EA115KR-2 アズワン品番65-9245-22
1個
8,670 税込9,537
翌日出荷

仕様●サイズ:445×300×25mm●重量(g):100●材質:PA●適用機種:EA115KR-21 アズワン品番65-9245-23
1個
4,530 税込4,983
翌日出荷

仕様●全長:20m●ねじサイズ:G1/4"●内径×外径:5×10mm●使用圧力:5.0MPa●材質:ポリ塩化ビニル樹脂●使用温度:5~40℃●適用流体:清水・各種農薬●スリムタイプ●洗浄機用 アズワン品番65-9245-78
1本
15,500 税込17,050
翌日出荷

仕様●サイズ:350×285×43mm●重量(g):320●材質:PA●適用機種:EA115KR-21 アズワン品番65-9245-20
1個
7,470 税込8,217
翌日出荷

仕様●全長:15m●ねじサイズ:G1/4"●内径×外径:5×10mm●使用圧力:5.0MPa●材質:ポリ塩化ビニル樹脂●使用温度:5~40℃●適用流体:清水・各種農薬●スリムタイプ●洗浄機用 アズワン品番65-9245-77
1本
12,300 税込13,530
翌日出荷

従来機に比べ体感音を約50%低減。騒音が気になる環境でも気兼ねなく高圧洗浄機を使えます。
仕様●電源:AC100V(60Hz)●吐出水量:最大/6.5L/min●吐出圧力:最大/11MPa●モーター出力:1.20kW●サイズ:368×367×591(923)mm●重量:17.8kg●付属品:高圧ホース(15m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース(3m)、ホースバンド、自吸フィルタ、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース(3m)、オイル(100mL)、オイルノズル●ポンプ形式:3連プランジャ●電源コード:5m●高圧ホース長さ:15m●許容温度:40℃以下●定格電流:12.5A●給水方式:水道/自吸●吸い上げ高さ:1m●家庭用ながらプロ機並みの耐久性●15mの長い高圧ホースをスッキリ収納できるホースリール(ガイド付)●溜め水を効率的に利用できる自吸機能(エア抜きバルブ)付●ストレーナ&フィルタ付●キャリーバッグのようにラクラク移動●収納時にスペースをとらない伸縮式ハンドル アズワン品番65-9245-67
1台
64,700 税込71,170
翌日出荷

『洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります