高圧洗浄機用アクセサリーとは、高水圧で壁や床、車などの汚れを落とす高圧洗浄機用に造られたパーツのこと。主な高圧洗浄機用アクセサリーに、本体側カップリング・ワンタッチジョイント・パッキン付きのホース接続コネクター・高圧ホースなどがあります。一般家庭や工事現場での使用など用途や場所によって水圧や噴出口のタイプを変える必要があるため、購入時に高圧洗浄機の圧力にあったホースやガン、ノズルなど必要なパーツを考慮する必要がある商品です。
1,413件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧洗浄機アクセサリー 3in1ウルトラフォームクリーナー1L ケルヒャー高圧洗浄機アクセサリー 3in1ウルトラフォームクリーナー1Lケルヒャー(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
抜群の泡立ちと付着力で車やバイクの汚れを浮かせて落とします。
適合機種K 2、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)液性弱アルカリ性
高圧洗浄機アクセサリー デッキクリーナーPS20 ケルヒャー高圧洗浄機アクセサリー デッキクリーナーPS20ケルヒャー(3件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
水の飛び跳ねが少なく、噴射音が低減できるので、集合住宅のベランダなどの掃除に最適です。
適合機種K 2、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
ガン(高圧洗浄機MRO-1400用部品) モノタロウガン(高圧洗浄機MRO-1400用部品)モノタロウ(17件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品種別ガン
交換用 高圧ホース 10 m 両側クイックタイプ ケルヒャー交換用 高圧ホース 10 m 両側クイックタイプケルヒャー
17,980税込19,778
1本
予約販売
家庭用高圧洗浄機の交換用高圧ホースです。
長さ(m)10
AJP-1600用 ターボノズルランス 京セラインダストリアルツールズAJP-1600用 ターボノズルランス京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
高圧洗浄機用ターボノズルランス。
適合本体AJP-1600、AJP-1620質量(g)210適合AJP-1600、AJP-1620種別ターボノズルランストラスコ品番379-8461
M22ネジ式(Φ14用)ローレットカプラ ツツミ工業M22ネジ式(Φ14用)ローレットカプラツツミ工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
高圧洗浄機で使用されているM22ネジ式(Φ14用)ローレットカプラ
用途高圧洗浄機、水配管寸法M(mm)22×1.5最高使用温度(℃)150最高使用圧力(MPa)28材質(本体)黄銅仕様互換メーカー:ケルヒャー、クランツレ、200V洗浄機
高圧洗浄機アクセサリー 3in1ユニバーサルクリーナー1L ケルヒャー高圧洗浄機アクセサリー 3in1ユニバーサルクリーナー1Lケルヒャー(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ケルヒャー家庭用高圧洗浄機用ユニバーサルクリーナーです。 家や外周りなど様々な場所に付いた油性の汚れや外気による汚れを効果的に落とすことができる多目的洗剤です。
適合機種K 2、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)液性中性
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408U-AAA-1 部品 工進エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408U-AAA-1 部品工進
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408U-AAA-1 部品
用途部品の交換に適合品番JCE-1408U-AAA-1関連資料(0.76MB)
高圧洗浄機トリガーガン用ステンレスランス 中部高圧ホース高圧洗浄機トリガーガン用ステンレスランス中部高圧ホース
1,798税込1,978
1本
当日出荷
両端1/4(2分)Rオネジ
材質SUS304耐圧(MPa)28
フレキシブルランス 京セラインダストリアルツールズフレキシブルランス京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
ノズルの角度が自由に調整可能(±90度)なのでストレートランスでは届かない所の洗浄に使える。
用途RYOBI製電気式高圧洗浄機に対応仕様バリアブルノズル付適合機種AJP-1210/1310/1420A/1420ASP/1520A/1520ASP/1620A/1620ASP/1700V/1700VGQ/2050/2100GQ/4170VGQ/4205GQ/4210GQ
ターボノズルメンテナンスキット 京セラインダストリアルツールズターボノズルメンテナンスキット京セラインダストリアルツールズ(11件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
リョービAJP高圧洗浄機(ターボノズルランス先端交換キット)
適合本体AJP-1600
高圧洗浄機用カプラ SFタイプ ツツミ工業高圧洗浄機用カプラ SFタイプツツミ工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。
用途高圧洗浄機、水配管材質(本体)SUS304材質(Oリング)EPDM仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
床洗浄機用洗浄剤 RM 69 ASF(10 L)(6.296-049.0) ケルヒャー床洗浄機用洗浄剤 RM 69 ASF(10 L)(6.296-049.0)ケルヒャー
8,998税込9,898
1本(10L)
当日出荷
ケルヒャー業務用床洗浄機用洗浄剤です。ハードフロアに付いた床面のしつこい油汚れに最適です。従来品と比べて泡立ちが抑えられ、ダウンタイムの低減に効果があります。
用途日常清掃から定期清掃まで幅広い用途に使えます。食品工場、スーパー、飲食店などのハードフロアにご利用ください。トラスコ品番217-8425質量(kg)10.0寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×188×307
パッキンセット アイリスオーヤマパッキンセットアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
【パーツ対応表あり】液体を密閉する4個入りの耐油性汎用パッキンセットです。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番484-8314材質ゴム質量(g)2本体寸法 直径(mm)14、15、16.5、23関連資料高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
フォームノズル ケルヒャーフォームノズルケルヒャー
2,398税込2,638
1個
当日出荷
泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして塗布する家庭用高圧洗浄機用のアクセサリーです。中性・アルカリ性・酸性の洗浄剤をご使用いただけます。タンク容量:300mL。※塩素系洗剤や農薬はご使用いただけません
用途・自動車の洗車・ガラスの温室・バイクやスクーターの清掃・テラス・ブラインド/ローラーシャッター・小道(庭) 玄関、車道・フェンスやブロック塀・キャンピングカー質量(kg)0.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×93×118対応機種ケルヒャー家庭用高圧洗浄機全般(※KHBシリーズ、OCシリーズは未対応)
高圧洗浄機用給水ホース 三洋化成高圧洗浄機用給水ホース三洋化成
2,598税込2,858
1本
当日出荷
コネクターと蛇口接続部のついた便利な給水ホースです。水圧に強い内径12mmの糸入りホースを採用、ねじれにくく中黒ホースにより藻の発生を防ぎます。
用途高圧洗浄機以外にもホースリールの給水部分にも取り付けができ、延長にもご利用頂けます。蛇口とホースをワンタッチで脱着できるプラグにより簡単に給水可能です。ホース内径(Φmm)12ホース外径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)0.7(23℃)構造糸入り2重管防藻ホース使用温度範囲(℃)0~60耐寒性-40℃脆化温度(℃)-40ブルーRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
パイプクリーニングキット 15m ケルヒャーパイプクリーニングキット 15mケルヒャー
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
15mの柔らかなフレキシブルホースと2種類の交換可能なノズルが付属した、パイプクリーニングキット。屋外配管洗浄に便利で、配管内径40mm~200mmに対応。先端のノズルから高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。
用途パイプの清掃、雨どいの清掃、排水溝の清掃。適合機種ケルヒャー家庭用高圧洗浄機全般(KHBシリーズ、OCシリーズは使用不可)質量(kg)1.1長さ(m)15
バリアブルノズルランス AJP-1420シリーズ/1700シリーズ用 京セラインダストリアルツールズバリアブルノズルランス AJP-1420シリーズ/1700シリーズ用京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
吐出水圧の強弱を無段階で調節できます。
用途高圧洗浄機用バリアブルノズルランス。適合機種AJP-1420、AJP-1520、AJP-1620、AJP-1700V、AJP-1700VGQ質量(g)210トラスコ品番442-9729
高圧洗浄機用カプラ SMタイプ ツツミ工業高圧洗浄機用カプラ SMタイプツツミ工業
2,098税込2,308
1個
当日出荷
国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。
用途高圧洗浄機、水配管材質(本体)SUS304材質(Oリング)EPDM仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
充電式ハンディウォッシャー用リチウムイオン電池 アイリスオーヤマ充電式ハンディウォッシャー用リチウムイオン電池アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
充電式ハンディウォッシャー ホワイトJHW-201の充電池です。
種類リチウムイオン二次電池定格電圧(V)DC18使用温度(℃)0~40バッテリー容量(mAh)2000
高圧ホースASSY AJP-1210/1310用 京セラインダストリアルツールズ高圧ホースASSY AJP-1210/1310用京セラインダストリアルツールズ
5,598税込6,158
1本
当日出荷
用途AJP-1210/ajp-1310標準付属高圧ホーストラスコ品番423-3611
高圧洗浄機アクセサリー テラスクリーナー T 5 ケルヒャー高圧洗浄機アクセサリー テラスクリーナー T 5ケルヒャー
13,980税込15,378
1個
当日出荷
水ハネを防ぎながら玄関先やテラスなど家まわりの広い範囲の洗浄に適しています。ランスを外せば壁の洗浄にも便利です。外したランスはノズル等の延長用(1本で約40cm)としてもお使いいただけます。 ノズルの高さを調節できるので、こびりついたハードな汚れも、木材等のデリケートな材質も素材を傷めずに洗浄できます。高圧洗浄機 K 2~ K 5に適合します。
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408UDX-AAA-1 部品 工進エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408UDX-AAA-1 部品工進(1件のレビュー)
219税込241特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408UDX-AAA-1 部品
用途部品の交換に適合品番JCE-1408UDX-AAA-1関連資料(0.74MB)
OC 5 ハンディ用バッテリーパック 18V 2.0Ah ケルヒャーOC 5 ハンディ用バッテリーパック 18V 2.0Ahケルヒャー
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
ケルヒャーOC 5 Handy 用のバッテリーパックです。防水性能は、IPX5 となります。
適合機種OC 5 Handy電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×79×60本体質量(kg)0.4バッテリーリチウムイオン充電時間5.5時間バッテリー容量(mAh)2000防水性IPX5
高圧洗浄機用14Mpa フルボアステンレスボールバルブ 中部高圧ホース高圧洗浄機用14Mpa フルボアステンレスボールバルブ中部高圧ホース(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
ハンドル開閉を頻繁にされる方はロック無しのが取り扱いし易いです。高圧用ですのでバルブ開閉は汎用品に比べ硬めです。
材質SUS304 =ハンドル、グランドナット、幹ナット、ばね座金、SUS316 =キャップ、ボディ、ボール
業務用洗管ホース 中部高圧ホース業務用洗管ホース中部高圧ホース(2件のレビュー)
41,980税込46,178
1個
当日出荷
ノズル一体式極細洗管ホース 家庭用ケルヒャーKシリーズガンに接続できるプロ用洗管ホースです。
ホース内径(Φmm)3.6ホース外径(Φmm)6.1耐圧力(MPa)15適合機種メーカーケルヒャーノズル外径(Φmm)8
3/8サイズニップル付高圧洗浄ホース YOKOHAMA(横浜ゴム)3/8サイズニップル付高圧洗浄ホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。ガンコな汚れもしっかり落とす確かな洗浄力をサポートします。ホース金具のシート面がすり鉢状になっています。
ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)17.4耐熱温度(℃)0~60補強層ワイヤーブレード最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.33
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1510UK-AAA-0 部品 工進エンジン式高圧洗浄機 JCE-1510UK-AAA-0 部品工進(1件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1510UK-AAA-0 部品
用途部品の交換に適合品番JCE-1510UK-AAA-0関連資料(0.74MB)
3/8サイズホース・G1/2ネジ式カップリング高圧洗浄機ホース 中部高圧ホース3/8サイズホース・G1/2ネジ式カップリング高圧洗浄機ホース中部高圧ホース
18,980税込20,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。ネジ式カプラー真鍮製・取り付け金具ステンレス製とし錆の原因になる鉄製を使用していません。
用途ビルメンテナンス・家畜舎洗浄などホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)15.6常用圧力(MPa)23最小破壊圧力(MPa)70補強層ワイヤーブレード入り適合メーカー蔵王産業・スーパー工業・ホンダ・マキタなど
高圧洗浄機アクセサリー ウルトラフォームセット ケルヒャー高圧洗浄機アクセサリー ウルトラフォームセットケルヒャー(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
3 in 1ウルトラフォームクリーナーとフォームジェットのセットです。 抜群の泡立ちと付着力で車やバイクの汚れを浮かせて落とします。フォームジェットはプラグインタイプの洗浄剤ボトルに付け替えが可能です。
用途自動車の洗浄、バイクや自転車の洗浄、トレーラーの洗浄など。適合機種G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)寸法(mm)230×105×285質量(kg)1.5液性弱アルカリ性
高圧洗浄機アクセサリー 延長ランス ケルヒャー高圧洗浄機アクセサリー 延長ランスケルヒャー(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
予約販売
わずかに高圧水が届かない場所のお掃除に便利な高圧洗浄機用アクセサリーです。ノズルを約40cm延長できます。
適合機種G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)寸法(mm)445×46×46質量(kg)0.3
高圧ホースASSY 京セラインダストリアルツールズ高圧ホースASSY京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷
吸水コネクター(高圧洗浄機MRO-1400用部品) モノタロウ吸水コネクター(高圧洗浄機MRO-1400用部品)モノタロウ(4件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品適合高圧洗浄機MRO-1400種別吸水コネクター
吸水コネクタG3/4 マキタ吸水コネクタG3/4マキタ
749税込824
1台
当日出荷
関連資料(4.08MB)
高圧洗浄機アクセサリー 3in1カーシャンプー1L ケルヒャー高圧洗浄機アクセサリー 3in1カーシャンプー1Lケルヒャー(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ケルヒャー家庭用高圧洗浄機用3 in 1カーシャンプーです。優れた速乾性とWAX効果があり、車のボディやホイールに付いた油性の汚れを効果的に落とします。
適合機種K 2、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)液性弱アルカリ性
吐出高圧ホース(高圧洗浄機MRO-1400用部品) モノタロウ吐出高圧ホース(高圧洗浄機MRO-1400用部品)モノタロウ(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品種別吐出高圧ホース5m関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
延長ホースカップリング ケルヒャー延長ホースカップリングケルヒャー
5,698税込6,268
1個
当日出荷
延長ホース接続用。本体:真ちゅう製、外側:ゴムカバー。接続口:Easy!Lock22 接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続 梱包質量 (kg):0.2
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)接続ねじEASY!Lock 簡単接続RoHS指令(10物質対応)対応
高圧洗浄機ろ過フィルター(ストレーナー取付型) 中部高圧ホース高圧洗浄機ろ過フィルター(ストレーナー取付型)中部高圧ホース(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ファインメッシュ60μm吸水ホースネジとストレーナーの間に接続して使用します。ストレーナーでは除去出来ない糸状のゴミや毛などの流入を防ぎます。接続ネジサイズ3/4(6分)オスとメス重さ70g長さ117mmケルヒャーKシリーズにも使用できます。
G1/2ネジ式接続カプラ 中部高圧ホースG1/2ネジ式接続カプラ中部高圧ホース
2,198税込2,418
1個
当日出荷
対応メーカースーパー工業、蔵王産業、ホンダネジ規格3/8真鍮製軸心にOリングが付属していません。Oリングはオスプラグ内面に付属しています。
ホース接続口3/8(3分)
AJP-1700V用高圧ホース 京セラインダストリアルツールズAJP-1700V用高圧ホース京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
長さ(m)10適合AJP-1700V、AJP-1700VGQ

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

高圧洗浄機用アクセサリー