ハンドソープ泡のイーウォッシュ辰巳屋(SR)当日出荷
除菌も洗浄も同時に行え、水切れも素早い衛生管理に最適な商品です。ドライ仕様でも使用可能、水道がない場所でも洗い流さず手に揉みこんで乾かすか拭き取るだけで除菌可能です。除菌と洗浄に優れたスーパーアルカリイオン水に無添加系石鹸を配合、合成界面活性剤は使用していないため、お肌にも優しいです。無香料の「ふわとろ」泡が特徴で、洗顔にも使用できます。各種ウイルス、雑菌への除菌テストデータはWEB上にて公開しています。
用途手洗い、洗顔に。手の除菌に。トラスコ品番244-7874材質成分:スーパーアルカリイオン水「SAIW」 98.5%(カリウムイオン0.17%含有)、無添加石鹸 1.5%幅(mm)90色無着色容量(mL)500高さ(mm)80タイプ泡奥行(mm)90分類化粧品:該当香り無香料PRTR法非該当商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応