絞り込み
ブランド
  • 和協産業
  • ターゲット(6)
  • ワイエステック(5)
  • 鈴木油脂工業(SYK)(3)
  • 友和(3)
  • B.PERFORM(3)
  • ABC商会(2)
  • ボンド商事(2)
  • サンエスエンジニアリング(2)
  • アズマ工業(1)
  • オーブテック(1)
  • ミラコン(1)
  • ドーイチ(1)
  • ナガヨ(1)
  • 万立(1)
  • 紺商(1)
  • アサヒサイクル(1)
  • WIZ'A(1)
  • 阿部商会(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スカラストC シリカ・カルシウム系硬質スケール除去剤 和協産業スカラストC シリカ・カルシウム系硬質スケール除去剤和協産業(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1缶(20kg)
当日出荷
運転中の洗浄が可能。洗浄廃液の中和不要。
使用方法保有水量にたいして20%~30%。洗浄時間は8時間~36時間(シリカスケールは頑固で除去しにくいので、多少時間がかかります。)直接、クーリングタワーに投入して洗浄開始。
中和剤NB 和協産業中和剤NB和協産業
18,980税込20,878
1箱(5kg×2缶)
当日出荷
冷却塔酸洗浄後の中和処理剤で、1パック5kgの液状タイプでとても使いやすくなっております。
用途空調設備機器の配管保守・洗浄剤の中和使用方法冷却塔酸洗浄後の廃液処理剤としてお使いください。その際、pH試験紙で確認しながら量を調節してください。また、酸性廃液の処理にもご使用いただけます。
スカラストE カルシウム系スケール専用除去剤 和協産業スカラストE カルシウム系スケール専用除去剤和協産業(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1缶(20kg)
5日以内出荷
管内の腐食を抑制する成分が配合されています。また、発泡反応を伴いながらスケール溶解し除去します。
用途空調機器の配管の洗浄剤仕様1缶当り中和剤NSを約4.8kg、またはスカラストNSを13.2kg使用(参考量)使用方法クーリングタワーでの使用濃度は、スケールの程度にもよりますが、保有水量の10%~20%の量を直接投入を行って下さい。その後1~3時間程循環させてください。その他スケール除去に関しましては、5倍~10倍希釈でご使用ください。液性酸性洗浄時間1~3時間
スカラストG(防食性水垢・除スケール液) 和協産業スカラストG(防食性水垢・除スケール液)和協産業
31,980税込35,178
1箱(15kg)
6日以内出荷
給水給湯管貯湯ボイラや井水管の水垢、鉄錆、マンガン類及び、カルシウムスケール除去に対し、材質の損傷なく洗浄効果を上げます。 主成分は有機酸で、防蝕剤を配合しているので、鉄腐蝕はほとんど抑制されます。
用途給排水管・圧力配管等の防錆・徐スケール・徐スライムに使用。特に配管の鉄生地腐蝕を避けたい場合に適しています。使用方法1.本品を5~10倍量(20~10%溶液)の熱湯に溶かし、排出端を閉じた配管内に充満させて放置するか、配管とポンプをつないで回路を作り、本品溶液を循環させる。2.排出端を開いて洗浄廃液を排出する。循環の場合は、循環を止め、洗浄廃液を排出する。3.洗浄廃液が無くなるまで、清水にて洗い流す。循環の場合は、回路に清水を溜めて循環させる(2~3回繰り返す)。4.洗浄廃液が無くなれば作業完了。作業時間は汚れや機器の大きさにもよりますが、だいたい6時間位かかります。濃度(%)(洗浄)保有水量の10~20使用量中和剤/1缶当り中和剤NSを約6kg、またはスカラストNSを16.5kg使用(参考量)性状酸性粉末洗浄時間(循環)4~6時間
錆取り剤