「最大吸込仕事率(W)」から絞り込む
バキュームクリーナーCVC301XCONDOR(山崎産業)当日出荷
音が気になる場所でも使える静音タイプの掃除機。【電源コードは便利な着脱式。】8m電源コード標準装備。【安全性にもしっかり配慮。】サーモプロテクターとヒューズを採用し、安全対策にも十分配慮。断線防止用のコードサポートも付いています。【高い操作性で作業効率がアップ。】直進性に優れた設計と大型キャスターによりスムーズな移動を実現しています。【クッション性の高いバンパーを採用。】【紙袋未装着防止機構付き。布袋(別売)も使用が可能。】環境に配慮して、繰り返し使用できる布袋を別売でご用意しています。
用途一般ビル・商業ビル・店舗・事務所などの床清掃。質量(kg)7.6消費電力(W)1050電源AC 100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×363×385集塵容量(L)7電源コード(m)8ホース長さ(m)1.8運転音(dB)59真空度(kPa)最大:24
コンドル ウエットバキュームクリーナーWS-15CONDOR(山崎産業)翌々日出荷
汚水をスムーズに回収。コンパクトで扱いやすいウエットバキュームです。直径125mmの大型キャスターで、移動がスムーズ。メンテナンス性も抜群です。【高い吸水性を発揮するウエットノズル】床面に密着する柔軟なゴムの採用で汚水をスッキリと回収できます。【優れたメンテナンス性】開口部が大きく、内蔵の大型ハンドルにより汚水の排水や内部の清掃が楽に行えます。【安全性にも配慮】サーモプロテクタ、電源ヒューズ、断線防止用コードサポートを採用。作業者の安全にこだわった仕様です。【付属品】 汚水取り用床ノズル、サクションホース、延長管セット
用途ハードフロア洗浄後の汚水回収。質量(kg)12.8消費電力(W)1060電源AC 100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387×448×540電源コード(m)10ホース長さ(m)1.8運転音(dB)72回収容量(L)15真空度(kPa)最大:17.8