濡れた場所でも使える!乾湿両用掃除機
乾湿両用掃除機 タンク容量20L  乾湿両用掃除機 コード収納が便利なタイプ 集塵容量20L 乾湿両用掃除機 ブロア機能付 タンク容量30L 乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ タンク容量10L
使いやすい20L容量。耐久性の高いステンレスタンク コードが簡単にしまえるから、使用後に収納しやすい ブロア機能付きで、吸い込みも吹き飛ばしもできる 4.5kgの軽量タイプで、持ち運びも簡単
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「集塵量(L)」から絞り込む
10~15未満(1)
15~20未満(3)
20~30未満(3)
30~40未満(3)
40~50未満(1)
目詰まりしにくく、破れに強いフリース製です。0.3ミクロンの粒子捕集率は、紙製ダストバッグの約4倍です。取り付け口塞ぎ弁が、紙蓋からプラスチック蓋になりました。
用途ドライ用に。 トラスコ品番244-3691 適合機種AERO 21-01 PC 材質フリース(不織布) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5枚)
5,198 税込5,718
当日出荷

ボタンをプッシュするだけでフィルターのちり落としが可能です。 フィルター水洗い可能です。
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バキュームクリーナー(ドライ)AERO21-01PC用フリースダストバッグ+ドライフィルターです。
構成フリースダストバッグ+ドライフィルター アズワン品番1-2616-11
1セット
6,798 税込7,478
当日出荷

通常仕様には付属しない、専用HEPAフィルター、専用フリースダストパックを標準装備しています。機動力と強力な吸引力で、堆積した溶接ヒュームを強力清掃します。ボディとホースの継ぎ目は360°回転できる「ねじれ防止機構」を採用しています。アース線と導電性ホースで静電気対策をしています。ワニ口クリップ付きアース線です。本体上部は工具トレイとして使用可能です。二重絶縁構造です。
用途溶接現場での溶接ヒューム清掃に。 付属品ステンレス製エクステンションチューブ(Φ36mm 50cm)2本セット、ステンレス製カーブハンドチューブ Φ36mm、コンビネーションフロアノズル (Φ36x260mm)、クレビスノズル(36mm) トラスコ品番398-1817 セット内容業務用掃除機ATTIX 30-01 PC PRO1台、専用HEPAフィルター1個、専用フリースダストバッグ1パック(5枚入り) 幅(mm)360 高さ(mm)600 奥行(mm)450 電源(V)100 消費電力(W)1200 集塵容量(L)20 電源コード(m)7.5 騒音値(dB)59 最大風量(m3/min)3.6 吸水量(L)18 最大真空圧(kPa)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
99,980 税込109,978
翌々日出荷

ウェットとドライの異なる環境下でもフィルターを交換する必要がありません。 片手で開閉操作が可能なヒンジ構造です。
電源(V)単相100 容量(L)【コンテナ】35 集塵容量(L)35 電源コード(m)15 仕様ステンレスチューブ トラスコ品番776-0191 幅(mm)420 質量(kg)12.5 高さ(mm)730 奥行(mm)460 消費電力(W)1250 騒音値(dB)62 最大風量(m3/min)2.9 吸水量(L)24.5 最大真空圧(kPa)20
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

HEPAフィルター標準装備の乾湿両用バキュームクリーナーです。水分や湿気の多い現場での液体清掃にも対応します。グラインダーや切削作業で発生する金属粉塵、油汚れ、加工液や冷却水のこぼれ処理にも効果を発揮します。
用途アスベストを含む汚水、小麦粉や砂糖などの粉体、液体調味料や油、金属粉塵、切削液、コンクリート粉塵、石膏、砂などの清掃に。 付属品帯電防止吸引ホース4m、フロアノズル、クレビスノズル、カーブハンドチューブ トラスコ品番705-8350 幅(mm)385 高さ(mm)520 奥行(mm)565 電源(V)100 消費電力(W)1200 タンク容量(L)30 集塵容量(L)30 電源コード(m)7.5 ホース長さ(m)【吸引】4 騒音値(dB)69 最大風量(m3/min)71 吸水量(L)19.5 最大真空圧(kPa)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

微粉じんから液体の回収まであらゆるニーズに対応した産業用掃除機です。2モーター切替機能付です。フィルターシェイキング機能付です。大型アクセサリーボックス搭載です。
トラスコ品番453-3101 幅(mm)630 高さ(mm)1230 奥行(mm)820 電源(V)単相100 消費電力(W)1600 風量(m3/min)50Hz/60Hz4.8 集塵容量(L)40 電源コード(m)9 騒音値(dB)71 最大風量(m3/min)4.8 吸水量(L)40 最大真空圧(kPa)16.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
499,800 税込549,780
10日以内出荷

バキュームクリーナー(ウェット&ドライ) VL500-55用クロスウェット&ドライフィルターです。
種別VL500-55用 クロスウェット&ドライフィルタ アズワン品番1-7312-54
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

バキュームクリーナー(ウェット&ドライ) VL500-35用クロスウェット&ドライフィルターです。
種別VL500-35用 クロスウェット&ドライフィルタ アズワン品番1-7312-53
1個
6,998 税込7,698
17日以内出荷