絞り込み
集塵量(L)
  • 10~15未満(1)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(11)
  • ケルヒャー(8)
  • マキタ(4)
  • パオック(4)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • SK11(3)
  • MEIHO(ワキタ)(3)
  • アクアシステム(2)
  • E-Value(2)
  • スイデン(2)
  • 日動工業(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • 蔵王産業(2)
  • サンコー[日用品](2)
  • J&S(2)
  • つやげん(2)
  • 日立グローバルライフソリューションズ(2)
  • CLEAN SELECT(2)
コード長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
濡れた場所でも使える!乾湿両用掃除機
乾湿両用掃除機 タンク容量20L  乾湿両用掃除機 コード収納が便利なタイプ 集塵容量20L 乾湿両用掃除機 ブロア機能付 タンク容量30L 乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ タンク容量10L
使いやすい20L容量。耐久性の高いステンレスタンク コードが簡単にしまえるから、使用後に収納しやすい ブロア機能付きで、吸い込みも吹き飛ばしもできる 4.5kgの軽量タイプで、持ち運びも簡単
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集塵量(L)から絞り込む
10~15未満(1)
20~30未満(1)
30~40未満(1)
乾湿両用掃除機 エスコ乾湿両用掃除機エスコ
36,500税込40,150
1台
翌日出荷
ブロアー機能付き。吸引力が強く、かつ騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。ヘッド部にバックルを止める位置が固定されており、ヘッド装着位置を間違え難い設計です。ヘッド取っ手の上面にホースを於ける溝を設計。作業途中に掃除機を移動させる場合、ホースを乗せやすいです。キャスターベースを方形に設計し、走行時の安定度を増加。また、アクセサリーを収納するスペースを確保。汚水の液体処理や粉などの微粉塵処理にも使用できます(セメントの粉のような細かな粉、或いは粘度の高い泥には使用不可)。電源:100V・11A。
用途家の清掃、 ショップの清掃、作業現場の清掃に付属品フロアーノズル、ドライブブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、直管パイプ(3本)、ホース質量(kg)10.5消費電力(W)1100タンク容量(L)20 (吸水7)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×340×610吸込仕事率(W)620.41電源コード(m)5ホース長さ(m)2騒音値(dB)70ホース径(Φmm)【タンク側】38【ノズル側】32最大風量(m3/min)1.9材質(タンク)ステンレス真空度(kPa)19.6 (2000mmH2O)
乾湿両用掃除機 エスコ乾湿両用掃除機エスコ
45,900税込50,490
1台
翌日出荷
ブロアー機能付き。二重絶縁構造。吸引力は強く、かつ騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-31)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。風量調節調節スイッチにより、吸引力の調整が出来ます。カーテンなど柔らかな物の吸引を行う場合便利です。また、このスイッチの調整により、モーター部をスムーズに冷却することもできます。樹脂製バックル、ヘッド部の着脱がこれまでよりスムーズ。ペーパーバッグ(EA899TD-31)を使用することで、フィルター機能の向上以外に塵がいっぱいになった場合、バッグ全体をそのまま取り外し捨てることが出来、手やタンクを汚さずに済みます。後輪の径が大きいため、走行時の安定性が向上しました。また、タンク底部に段差を設けており。移動地面が平らでない場合でも、機器が倒れにくく設計されています。タンク後方にホース、ノズルなどを差しこめるスペースを設けました。本体内に高性能ウェット/ドライ両用モーターが1個組みこまれています。吸引力が高く音が静かなため、店舗、空港、展示ホール、会議室やその他公共施設など幅広く使用していただけます。電源:100V・11A。
付属品フロアーノズル、ウェットラバー、すき間ノズル、丸ブラシ、アルミパイプ2本、ホース質量(kg)10.5消費電力(W)1100タンク容量(L)30 (吸水18)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×370×600吸込仕事率(W)790.68電源コード(m)5ホース長さ(m)2騒音値(dB)74Bホース径(Φmm)【タンク側】35【ノズル側】32最大風量(m3/min)2.1材質(タンク)プラスチック真空度(kPa)22.6
AC100V/1050W/18.0L 掃除機 業務用 エスコAC100V/1050W/18.0L 掃除機 業務用エスコ
49,500税込54,450
1台
翌日出荷
集じん容積18Lのビッグタンク。布フィルター式で経済的です。ホース口とベースの2箇所のハンドルでごみ捨てが楽にできます。すき間に入ったごみを飛ばしてお掃除できるブロワー機能付き。大きな車輪(後輪)で移動もスムーズ。8mのロングコードをワンタッチで本体内に収納できるコードリール機構付き。
仕様●型番:CV-GR1800●集じん容量:18L●電源:100V●消費電力:1,050W●吸込仕事率:360W●騒音値:71dB●サイズ:383×475×557(H)mm●重量:7.4kg●コード長:8m(コードリール式)●ホース長:1.5m●タンク材質:鋼板●付属品:ホース、延長管(2本継ぎ)、床用吸口、棚用自在吸口、すき間用吸口アズワン品番65-3895-09
14L 業務用掃除機[ステンレスタンク] エスコ14L 業務用掃除機[ステンレスタンク]エスコ(1件のレビュー)
30,200税込33,220
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA899TD-14
[EA122VJ-10用] T型ノズル エスコ[EA122VJ-10用] T型ノズルエスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
仕様●EA122VJ-10用T型ノズルアズワン品番65-9245-93
DC18V [業務用]急速充電器 EA899KB-14用 エスコDC18V [業務用]急速充電器 EA899KB-14用エスコ
15,900税込17,490
1個
翌日出荷
仕様●名称:急速充電器 18/60●サイズ(W×D×H)mm:192×137×81●適合品番:EA899KB-14●仕様:充電器アズワン品番65-9307-15
AC100V/1140W/ 8.0L 乾湿兼用掃除機 エスコAC100V/1140W/ 8.0L 乾湿兼用掃除機エスコ
28,100税込30,910
1台
翌日出荷
45L(800×650mm)で厚み0.04mm以上のポリ袋が使用可能です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:FRP80SB(L)●電源:100V(50Hz/60Hz)●消費電力:1,140W●吸込仕事率:300W●最大風量:3.5m3/min●最大真空度:22.0kPa●騒音値:72dB●サイズ:331(W)×364(D)×361(H)mm●重量:6.5kg●コード長:5m(2心)●付属品:ホース(内径Φ38mm×1.8m)、延長管、ホース接続ハンドル、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、ポリ袋(5枚)●集じん容量:8L●吸水容量:6L●電動工具:単動●タンク材質:ポリエチレン●乾湿両用、二重絶縁アズワン品番65-3895-12
AC100V/1000W [家庭用] 乾湿両用掃除機 エスコAC100V/1000W [家庭用] 乾湿両用掃除機エスコ
31,100税込34,210
1個
翌日出荷
アクセサリーの収納が簡単付属品やアクセサリーを本体にまとめて収納できるので、付属品をなくす心配がありません。また、コンパクトにまとめられるのでスペースを取らずスッキリと収まります。便利なブロワー機能ゴミを吹き飛ばすブロワー機能付き。落ち葉などの広範囲に広がったゴミを寄せ集める時や届きにくい場所のゴミを吹き飛ばすのに便利です。
仕様●型番:1.628-145.0●商品名:WD3 S●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1000W●吸込仕事率:180W●騒音値:73dB●容量:集じん/17L吸水/5L●サイズ:353×328×493(H)mm●重量(g):5300●コード長:6m●付属品:クリップ式フロアノズル+フロアノズル用アダプター、すきまノズル、フリースバッグ×1枚、カートリッジフィルター、スポンジフィルター+キャップ、パイプ2本、キャスター4個、サクションホース1本アズワン品番65-5670-33
乾湿両用掃除機 エスコ乾湿両用掃除機エスコ
37,500税込41,250
1台
翌日出荷
付属品:ホース(1.8m)、カートリッジフィルター(乾式用)、スポンジフィルター(湿式用)、布フィルター、延長管、ロングノズル、床ブラシ(乾湿両用)、スキマノズル、キャスター。汚泥、ヘドロ、液体などの吸い込みに最適。ダブルファンタイプだからパワフルなのに静か。汚れに強く、洗いやすい、ステンレス製タンク。ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ。10m電源コード。カートリッジフィルター仕様。タンクはSUS430を採用。排水に便利なドレン付き。
材質タンク部:ステンレス 他ボディ:樹脂質量(kg)8.4電流(A)12消費電力(W)1150電源単相100Vコード長さ(m)10吸込仕事率(W)280風量(m3/min)3.0騒音値(dB)72真空度(kPa)25サイズ(mm)420×420×460(H)吸水容量(L)10集じん量(L)13
乾湿両用掃除機