絞り込み
ブランド
  • アクアシステム
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(56)
  • 三立機器(28)
  • ケルヒャー(20)
  • 京セラインダストリアルツールズ(20)
  • スイデン(15)
  • 蔵王産業(10)
  • 日動工業(9)
  • ニルフィスク(9)
  • マキタ(8)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • アックスブレーン(4)
  • E-Value(4)
  • 日本クランツレ(4)
  • パオック(4)
  • J&S(4)
  • 日立グローバルライフソリューションズ(4)
  • 東浜商事(3)
  • NIVAC(3)
集塵量(L)
  • 5~10未満(1)
  • 15~20未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 100以上(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
濡れた場所でも使える!乾湿両用掃除機
乾湿両用掃除機 タンク容量20L  乾湿両用掃除機 コード収納が便利なタイプ 集塵容量20L 乾湿両用掃除機 ブロア機能付 タンク容量30L 乾湿両用掃除機 ブロア機能付 軽量タイプ タンク容量10L
使いやすい20L容量。耐久性の高いステンレスタンク コードが簡単にしまえるから、使用後に収納しやすい ブロア機能付きで、吸い込みも吹き飛ばしもできる 4.5kgの軽量タイプで、持ち運びも簡単
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集塵量(L)から絞り込む
5~10未満(1)
15~20未満(1)
60~70未満(1)
100以上(2)
エアバキュームクリーナー掃除機セット アクアシステムエアバキュームクリーナー掃除機セットアクアシステム
119,800税込131,780
1台
当日出荷
エア式の掃除機です。切屑や泥など異物が混入した液でも吸入可能です。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
用途オープン缶専用。 工作機械の切削油タンクの入替および清掃。床にこぼれた切粉やごみ、廃油の回収に。騒音値(dB)90質量(kg)12エアー接続口Rc3/8(バルブ付)仕様ペール缶の上に乗せて使用付属品オイルストッパー、フィルタセット、オープンペール缶、ペール缶バンド、キャリー、主ノズル(ストレート)、角ノズル、T型ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、エアカプラプラグ(オス)トラスコ品番404-8105材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)525ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)最大風量(m3/min)2使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー5馬力
エア駆動 循環式タンク清掃クリーナー アクアシステムエア駆動 循環式タンク清掃クリーナーアクアシステム
499,800税込549,780
1台
8日以内出荷
重労働の軽減、清掃時間の短縮、加工精度の維持に最適です。切粉、スラッジ混ざりのクーラントタンク清掃に最適です。工作機械を止めずに水溶性切削液の循環ろ過が可能です。脱水されるため、ろ過後の処理が容易です。コンプレッサーの圧縮空気を使用することで漏電せずに安全に使用できます。内部にフィルターを装備しているため切粉等をろ過し、クリーンな液体のみを吐出することが可能です。工作機械を止めずに切削液タンクの清掃に最適なろ過クリーナーです。機械を動かしながら切削液の清掃ができるため清掃時間を短縮でき、機械稼働率も落としません。ダイヤフラム循環式。連続運転可能。
用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に。食品加工工場(レストラン)での排水内の残飯の分離・分別に。山、川の水と汚泥の分離に。汚物、汚水の分離・分別に。機械を止めずに清掃作業したい時に。工具寿命の向上に。コンパクト設計の為、狭い場所での作業をしたい時に。清掃時の汚れや悪臭も軽減したい時に。材質吐出側:強化PVC(3M×Φ25) 吸込み側:PVCホース (内径32×1.5m)、吸入ノズルアルミ製(1m・Φ32)幅(mm)300高さ(mm)1030タイプバックフィルタ奥行(mm)390最大真空圧(kPa)14集じん量(L)7
液体専用エア式掃除機 アクアシステム液体専用エア式掃除機アクアシステム
57,980税込63,778
1台
当日出荷
液体吸入専用タイプです。ポンプは1馬力以上のコンプレッサーで使用できます。エジェクタでペール缶内を負圧にし液体を吸引する吸入液体専用のポンプです。エア式のため防爆地域での使用も可能です。クローズペール缶専用になります。
用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃。トラスコ品番455-0331幅(mm)185高さ(mm)230タイプクローズ缶専用奥行(mm)55騒音値(dB)90エアー接続口Rc1/4(バルブ付)吸水量(L)60使用可能粘度(cP)1000以下最大真空圧(kPa)20集じん量(L)18
エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(不織布フィルタータイプ) アクアシステムエア式ドラム缶用ろ過クリーナー(不織布フィルタータイプ)アクアシステム
299,800税込329,780
1台
5日以内出荷
200Lタンクの清掃が最短5分で完了します。切粉をろ過し、切削液の再利用が可能です。200Lと100Lのオープンドラム缶用になります。研磨の回収も可能です。オプションで、切粉スラッジを回収しやすいバッグフィルターもあります。
用途工作機械の切削油の清掃・再利用に切削油と切粉を分離工作機械の清掃に仕様●エア接続口:2024/01/04●使用空気圧(L/min):300●使用空気圧力(MPa)統合:0.4~0.6トラスコ品番160-8120材質接液部材質:アルミ、パッキン:CRゴム、ホース:PVC(2m・Φ38)幅(mm)475高さ(mm)870奥行(mm)475最大吐出量(L/min)110集塵容量(L)100騒音値(dB)90吸水量(L)120(供給エアホースΦ12)使用可能粘度(cP)500最大真空圧(kPa)25
エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(ステンレスフィルタータイプ) アクアシステムエア式ドラム缶用ろ過クリーナー(ステンレスフィルタータイプ)アクアシステム
299,800税込329,780
1台
5日以内出荷
清掃が最短5分のタンク清掃クリーナーです。切粉をろ過し、切削液の再利用が可能です。オプションで、切粉スラッジを回収しやすいバッグフィルターもあります。
用途工作機械の切削油の清掃・再利用に切削油と切粉を分離工作機械の清掃に仕様●エア接続口:2024/01/04●使用空気圧(L/min):300●使用空気圧力(MPa)統合:0.4~0.6トラスコ品番160-8119材質接液部材質:アルミ、パッキン:CRゴム、ホース:PVC(2m・Φ38)幅(mm)475高さ(mm)870奥行(mm)475最大吐出量(L/min)110集塵容量(L)100騒音値(dB)90吸水量(L)120(供給エアホースΦ12)使用可能粘度(cP)500最大真空圧(kPa)25
エアバキュームクリーナー用足元スイッチ アクアシステムエアバキュームクリーナー用足元スイッチアクアシステム
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
圧縮エアのON・OFFを足元で切り替えが可能です。
用途作業改善にトラスコ品番250-0466適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32材質AL質量(kg)0.5
エアバキュームクリーナー用手元スイッチ アクアシステムエアバキュームクリーナー用手元スイッチアクアシステム
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
圧縮エアのON・OFFを手元で切り替えが可能です。
用途作業改善にトラスコ品番250-0476適合機種APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-CY32材質AL質量(kg)0.5
循環式ろ過クリーナー アクアシステム循環式ろ過クリーナーアクアシステム
599,800税込659,780
1台
3日以内出荷
エア駆動で安心・安全です。回収した切粉も簡単に廃棄できます。タンクの横に便利な小物入れを装備しています。タンクが透明になっているため、回収した切粉が確認できます。4つのキャスター付きにより移動が楽です。
用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に。付属品フィルタ(不織布2枚400メッシュ相当)、ストレートパイプ、吐出ホース(強化PVCΦ25×3m)、吸入ホース(PVCΦ32×1.5m)トラスコ品番160-8121材質本体・ノズル:AL、アクリル パッキン:ABS樹脂、NBR質量(kg)36.3タイプ吐出・吸入兼用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)4(吸込)最大吐出量(L/min)60(1cP時)ホース内径(Φmm)32(吸入)25(吐出)対応防爆対応型使用可能粘度(cP)500駆動方式エア式吸入量(L/min)60使用場所防爆地域、電源のない場所、工作機械のタンク清掃(切粉・スラッジの除去と切削液の再利用)コンプレッサー5馬力
乾湿両用掃除機